「浴室照明」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
代表的プロ用ハンドランプ
プロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型
耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付
吊り下げも可能なので、広範囲に使用できます。
コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです
拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。
種別60W白熱灯
周波数(Hz)50/60兼用
定格電力(W)60
定格電圧(V)100
コード長さ(m)10
トラスコ品番107-3737
質量(kg)1.1
照明装置AS型60W耐震電球付き
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm)1.25
コンセント仕様2P7A125V接地付
電球の種類白熱灯
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
代表的プロ用ハンドランプ。
プロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型。
耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付。
コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです。
拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。
本体金属部はより安全な接地構造。
内蔵コンセントも接地付。
周波数(Hz)50/60兼用
定格電圧(V)100
コード長さ(m)10
定格消費電力(W)100
質量(kg)1.96
照明装置AS型100W耐震電球付き
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm)1.25
コンセント仕様2P12A125V接地付
芯数3
電線仕様-長さ(m)10
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)95×353
トラスコ品番370-2961
電球の種類耐震球
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
関連キーワード