溶接ケーブルパーツのケーブルジョイントです。
仕様1組セット
トラスコ品番851-3009
質量(kg)0.3
許容電流(A)300
アズワン品番64-4652-93
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
作業性と安全性のしっかり設計です。
電線長さ(m)30
電線仕様-種別WCT
付属品HJ-338Rホルダーセット(キャスター付)、1次側ケーブル1.5m
質量(kg)24.9
許容電流(A)150・220
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)416×400×424
電線太さ(mm2)38
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
溶接ケーブルリール本体のみです。
キャスター付です。
仕様一次側ケーブル1.5m付(WCT38×1C)
トラスコ品番820-2469
質量(kg)10
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
移動が楽なキャスター付です。
電線なしの本体のみです。
用途溶接・溶断作業に
仕様本体のみ(キャスター付)
付属品一次側電線1.5m付
トラスコ品番851-3246
材質ガラス繊維入り樹脂
質量(kg)10
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
ホース長さ(m)20
トラスコ品番851-3275
質量(kg)34.1
アズワン品番64-4653-41
1個
¥229,800
税込¥252,780
46日以内出荷
電線仕様VCT22mm2×1
トラスコ品番820-2546
質量(kg)26.1
許容電流(A)100%:105、50%:150
電線長さ(m)15
巻取形式自動巻き
1台
¥189,800
税込¥208,780
45日以内出荷
自動巻溶接ケーブルリールです。
アーク溶接機専用です。
電線仕様VCT38mm2×1
トラスコ品番820-2547
質量(kg)29
許容電流(A)100%:150、50%:220
電線長さ(m)15
巻取形式自動巻き
1台
¥189,800
税込¥208,780
45日以内出荷
自動巻溶接ケーブルリール
アーク溶接機専用
電線仕様VCT22mm2×1
トラスコ品番820-2548
質量(kg)30.1
許容電流(A)100%:105、50%:150
電線長さ(m)20
巻取形式自動巻き
1台
¥199,800
税込¥219,780
45日以内出荷
ホース長さ(m)20
トラスコ品番851-3250
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
ホース長さ(m)30
トラスコ品番851-3247
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
標準型【温度センサー付】ツートンカラーのドラム、カラーケーブル、無溶接シンプル&コンパクトフレーム。ポップなデザインでどこでも便利に使えます。火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守る防塵シャッター付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
特性防塵
電線仕様-種別VCT
定格電圧(V)125
コンセント個数4
芯数2P
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
関連キーワード