45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型) コンセント個数4 コンセント形状接地2P 15A 125V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221 漏電遮断器仕様- 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋外用延長コード。 質量(kg)0.65 コンセント形状接地2P 15A 125V 口数コンセント:3個 電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5 電線仕様-種別ソフトVCTケーブル プラグ2P/2P接地付兼用プラグ 電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心 使用場所屋外 特性防塵、耐衝撃
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

完全密封構造で水も埃もシャットアウト!。屋外使用には屋外仕様が安心です。防雨・防塵・短絡防止と三拍子そろった屋外用コードリールです。雨やちり、埃が原因の漏電や感電事故をしっかり防ぎます。屋外での安全作業には欠かす事の出来ない1台。屋外用防雨型リールはこれからの作業現場の必需品です。密封式防雨構造&コンセント防雨キャップ:特に重要な結線部は、表面には丈夫なゴム製防水ベース、内部には樹脂の特性を生かしたハタヤ独自の密封構造になっています。過酷なシャワーテストを完全にクリヤーし、軽量化と合理的な設計で高性能な密閉性を実現。
質量(kg)8.1 仕様パイロットランプ付とび出しプラグ防雨コンセントキャップ付ブレーキストッパー付円盤 樹脂製ネームプレート付 トラスコ品番105-5534 種別防雨タイプ(屋外型) 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防雨、アース付
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

用途製鉄所、各種生産工場、ゼネコン、展示会での機器電源、農業機械器具など、200V用の移動電源です。 電線長さ(m)30 コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V 特性防塵、アース付 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 仕様引掛け型 3P接地付プラグ、コンセント防塵キャップ、ドラム空転止め(ブレーキストッパー)、電源パイロットランプ付 トラスコ品番851-3842 材質(円盤)樹脂製 質量(kg)10 コンセント個数2 限度電流(A)19 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)4
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。 特性防雨、アース付 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 使用場所屋外 トラスコ品番851-3837 質量(kg)15.8 コンセント個数2 定格電流(A)200V-5A 漏電遮断器仕様過負荷 電線長さ(m)30 電線仕様-太さ(mm2)3.5 電線仕様-心数(C)4
1台
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。 特性防雨、アース付 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 使用場所屋外 仕様ストレートタイプ トラスコ品番851-3835 質量(kg)9.2 定格電圧(V)200 コンセント個数2 定格電流(A)5A 漏電遮断器仕様過負荷 電線長さ(m)20 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)4
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。 特性防雨、アース付 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 使用場所屋外 仕様ストレートタイプ 質量(kg)11.2 定格電圧(V)200 コンセント個数2 定格電流(A)5A 漏電遮断器仕様過負荷 電線長さ(m)30 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)4
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)0.7 特性防雨 電線仕様-種別VCT電線 使用場所屋外 仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグ トラスコ品番360-1471 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)2.0
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ハタヤリミテッドサンタイガーリール
ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。漏電・過負荷(使いすぎ)・短絡(ショート)を保護する漏電遮断器付です。しなやかなソフトムケーブルです。
用途建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。 電線長さ(m)20 特性アース付 電線仕様-種別VCTソフトムケーブル 仕様ブレーカー付コンセントキャップ付 トラスコ品番370-2758 質量(kg)6.4 タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型 コンセント個数4 コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2.0
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

漏電遮断器付型
電線長さ(m)プラグ側:0.9、コンセント側:0.3×3 電線仕様-種別ソフトVCT 質量(kg)1.1 コンセント個数3 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 使用場所屋外
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

安全作業の必需品。 漏電遮断器付タイプのコードリールです。
電線長さ(m)30 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 付属品ネームプレート 質量(kg)8.8 定格電圧(V)100 コンセント個数3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×253 電線太さ(mm2)2
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷

安全作業の必需品。 漏電遮断器付タイプのコードリールです。
電線長さ(m)30 電線仕様-種別2PNCT 付属品ネームプレート 質量(kg)11.1 定格電圧(V)100 コンセント個数3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×253 電線太さ(mm2)2
1台
64,980 税込71,478
31日以内出荷

使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。 雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。 耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。 1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。
電線仕様-長さ(m)0.7 コンセント形状接地2P 15A 125V 特性防雨 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 仕様過負荷短絡保護兼用型 質量(kg)0.6 コンセント個数1 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

ハタヤリミテッドシンタイガーリール
漏電遮断器の保護カバーはスプリングにより、ワンタッチで開くので復帰操作を簡単に行う事ができます。
質量(kg)7.3 仕様コンセント防塵扉付・漏電遮断器付 トラスコ品番370-2804 材質円盤:鉄板製 太さ(mm2)2.0 特性防塵、アース付
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

メンテナンスが簡単、ドライバー1本で着脱可能です。屋外用なので雨の中でも使えます。放熱効果の高い円盤・サーモカット付で安全です。漏電遮断器付です。
用途建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。 質量(kg)7.9 仕様ブレーカー付防雨型コンセントキャップ 適合漏電保護専用 トラスコ品番370-2791 電線太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性防雨
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

感電事故を未然に防ぐ「強制アース接続」と「過負荷付漏電遮断器」による二重安全のコードリールです。 通常アース監視ランプ付です。 漏電+過負荷+短絡(ショート)の遮断器付です。 中筒ドラムに温度感知器を装備しています。
特性アース付 電線仕様ソフトンVCT 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○ トラスコ品番287-7759 質量(kg)8.2 コンセント個数4 定格電流(A)AC100 電線長さ(m)30 芯数3P 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷

ハタヤリミテッド単相100V型コードリール
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 限度電流(A)15 使用場所屋内
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッド単相100V型コードリール
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
質量(kg)12.0 仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 樹脂製設置端子付フキュートビプラグ トラスコ品番851-3839 種別100V型タイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型 電線太さ(mm2)3.5 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

ハタヤリミテッドブレーカー付延長コード
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。 防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に イエロー 仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ 材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-心数(C)3
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッド単相100V型コードリール
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。巻取ドラムは耐衝撃性のすぐれたABS樹脂を採用、高い本体絶縁性を持つ安全型です。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型 限度電流(A)15 使用場所屋内
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンセント盤配電部を一体モールド成形。水の浸入を完全にシャットアウトします。コンセント防雨キャップ カチッ、カチッと定位置に決まる防雨キャップです。コンセント未使用時はキャップを押し込んで閉めることで、コンセント内部への水やホコリの浸入を防ぎます。パイロットランプ 通電を一目で確認できます。フキュートビプラグ 2P/2P接地付兼用プラグがついています。防水カバー付漏電遮断器 背面に設置されています。
用途工事現場の仮設電源、屋外での機器使用時、屋外看板の電源、イベントでの照明、イルミネーションの電源などに 電線長さ(m)30 特性防雨 電線仕様-種別VCT 使用場所屋外 トラスコ品番360-8697 質量(kg)7.8 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2.0
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

漏電遮断器付【接地付】引出しコンセントに加え、ドラム本体にもコンセントを装備したマルチタイプ。 引出しコンセントからリール本体まで万全を期した安心設計・完全防雨仕様。 二次側防雨型トリプルコンセントで通電確認ができるパイロットランプ付。 寝かしても使える安定フレーム。 ニュートビプラグは防雨型2P/2P接地付コンセントのどちらにもピッタリはまる新型プラグです。 一次線はコードラックに巻き付けてスッキリ収納。 ケーブルの落下を防ぐフック付。持ち込み許可ラベル等が貼れる便利なネームプレート付。
質量(kg)9.7 トラスコ品番826-5682 漏電遮断器仕様過負荷 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

ハタヤリミテッドブレーカーリール
漏電遮断器付(接地付)タイプのコードリールです。巻き取りドラムは絶縁性に優れた樹脂ドラムを採用。巻き線中心部の熱を逃がす放熱孔付。ワンタッチで開く透明ブレーカーカバーは外から動作状況が確認できます。また、ブレーカーへの粉塵の侵入を防ぐ役割をしています。コンセント防塵キャップ:油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。ブレーキストッパー(ドラム空転止め):優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。社名、住所、購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。
電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格2P、15A、125V接地付 コンセント形状標準型 電線太さ(mm2)2 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 心数(C)3
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッドトランスル
200Vのコンセントしかなくて、100Vの電源がほしい時、また逆の場合でもトランスルがあれば、自由に単相100V・200Vの必要な電源を供給します。電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、漏電遮断器、接地端子付き。
コンセント仕様2P・15A・12V接地付×2個2P・20A・250V×1個2P・15A・250V接地付×1個 種別E種絶縁単巻トランス 相数単相 質量(kg)16.3 周波数(Hz)50/60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×294 容量(kVA)2.0 出力電圧(V)200、115、100 タイプ屋内型昇降圧兼用型 入力電圧(V)200及び100自動切換 トラスコ品番820-2483 使用場所屋内
1台
99,980 税込109,978
欠品中

DLLX-100K ハタヤ除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤ除菌照明シリーズのロングライトスタンド4灯タイプです。照明を点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」ができます。25W直管型CCFL蛍光ランプを4本内蔵しています。スタンドベース部は折りたたみ式で商用バンにも載せられ、寝かして収納可能、また段積み収納も可能です。コンセント付なので電動工具も使え、また連結点灯が可能。(8灯)。Φ75自在キャスター付。(2輪のみブレーキ付)。漏電遮断器付。
用途内装工事、造船所、イベント会場、食品加工場、魚市場、スポーツ施設、畜舎、バックヤードなど 質量(kg)16(ケーブル除く) 定格電圧(V)100 コンセント個数2 コンセント定格2P・15A・125V接地付 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)100 全光束(Lm)7200 電線長さ(m)10 照明装置25W直管形除菌ランプ×4 芯数3芯 電線仕様-太さ(mm2)VCT2.0(接地付)(引掛けコネクター付) 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内 電球の種類蛍光ランプ
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

過負荷時、ブレーカーを作動させる電流値を5A~15Aの間で可変設定できます。瞬時に反応。0.5~2秒の早わざ!。アース接続チェック機能:アース不完全による感電事故の防止に役立つアースチェックをボタンを押すだけで簡単に行うことができます。内蔵のブレーカーは、機器・器具の漏電にも0.1秒以内に電源を遮断します。作業機器の使用電流に合わせて、電流値を可変設定。併設のコンセント使用による元ブレーカーのダウンを予防!
質量(kg)1.8 仕様コンセント防塵キャップ付 トラスコ品番307-2711 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

小さくても安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントの防雨・防塵キャップは、開閉しやすい一体成形タイプ。Wコンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。
用途ガーデニング、DIY 質量(kg)33 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント定格15 コンセント形状2心 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様無し 電線仕様-長さ(m)15 電線長さ(m)15 電線太さ(mm2)1.25 温度センサー無し ランプ通電:無し 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 プラグ2P・3P兼用:2Pのみ 限度電流(A)125 電線仕様-太さ(mm2)1.25 使用場所屋外 特性完全防雨 接地端子無し
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーが得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
コンセント個数2 電線太さ(mm2)2.0 種別200V型タイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 限度電流(A)15 使用場所屋内
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハタヤリミテッドレインボーリール
防雨コンセント4個付、シンタイガーレインボーリールの防雨型 防雨プラグ変換カバー「プラグカッパー」を標準装備
電線仕様-種別VCT 使用場所屋外 材質(円盤)鉄板製 コンセント個数4 電線太さ(mm2)2
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハタヤリミテッドマルチテモートリール
コンセント引出し型に、通常のコードリール機能をプラス!。コンセント引出し型のテモートリールに、ドラム本体にも2連コンセントを装備して通常のコードリール機能も持たせた1台2役のマルチタイプです。二次側防雨型コンセント:引出しコンセントは防雨キャップ付の防雨仕様です。※本体は屋内型ですので、雨や水しぶきがかからないようにして下さい。本体側2連コンセント:先端のトリプルコンセントに加え、本体のコンセントからも電源が取れます。ブレーキストッパー:円盤に挟み込むクリップ式。(実用新案登
質量(kg)9.0 仕様電源パイロットランプ付パイロットランプ付とび出しプラグ本体、コンセント防塵キャップ付二次側、コンセント防雨キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製 トラスコ品番106-1861 種別コンセント引き出しタイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防雨、防塵、アース付
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

質量(kg)9.6 種別メタルセンサータイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 2P 100V30A・15mA感度 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線を全部引き出すとコンセントが使える! 究極の電線溶解防止機能付リール。 電線を全部引き出すとコンセントが使える究極の電線溶解防止機能付コードリール。 電線の全長引出し使用の徹底が図れます。 シンプル構造なので故障が少ないです。 電線が熱を持たないので、電線の焼損や建物内での火災の危険を防ぎます。 合計15Aまで使用可能。 ZBG-301KX型は建設業労働災害防止協会推薦品です。
用途屋内作業時に、工場や建築現場に コンセント形状接地2P 15A 100V 使用場所屋内 電線仕様-種別VCTソフトムケーブル コンセント個数4 定格電流(A)100 漏電遮断器仕様過負荷保護兼用型 パイロットランプ 電線仕様-太さ(mm2)2
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドサンタイガーリール
アース不備による感電事故や、ケーブルを巻いたまま発熱したときの溶解事故は大変危険です。それを防止するのがアースチェックとサーモカットです。アースが完全に接地されているかどうかを確認するアースチェック機能、。過電流による発熱を察知するサーモカット機能を装備して事故を未然に防ぎます。サーモカット(温度感知器)付:ハタヤサーモカットリールは電線の温度上昇を感知し80℃前後でコンセントへの給電をストップさせて発火事故を防止します。アース・極性チェック付:ハタヤのアースチェック
質量(kg)8.1 仕様コンセントキャップ付PL付とび出しプラグ付電源パイロットランプ付円盤 鉄板製サーモカット(遮断/警報ブザー)付アースチェックパイロットランプ(アース/極性)付 トラスコ品番105-5712 種別サーモカット&アースチェックタイプ(屋内型) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性アース付
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納! 倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。 段積みできる角型フレームタイプ、立てても寝かせても使え、持ち運びにも便利!網パレット保管もキレイに行えます。 円盤裏側への面倒な電線の巻き落ちを防ぐ専用リング金具付。 全機種、雨中でも安心の屋外用防雨型、コンセント防雨キャップ付。
電線仕様-長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 使用場所屋外 材質円盤/鉄板製
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッド三相200V型コードリール
種別200V型タイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 限度電流(A)15 使用場所屋内
1台
85,980 税込94,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メンテナンスが容易な業務用タイプです。コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。
質量(kg)7.6 仕様アース・ブレーカー付漏電地絡保護専用型(漏電15mA感度)'電線溶解防止機能 トラスコ品番360-1552 種別地絡保護専用型 電線太さ(mm2)2.0 特性アース付
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

ハタヤリミテッド大型リール
電線、通信ケーブル等の大型リールに対応。
電圧(V)200 コンセント形状3P(接地付)×2個 漏電遮断器仕様地路 電線長さ(m)30 電線仕様-種別2CT
1台
119,800 税込131,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感度調整ボリューム付なので作業環境に応じて金属センサーの感度を調整することができます。金属に接触すると0.1秒以内で感知します。メタルセンサーリールに離れた場所からでも復帰できるリモコンタイプです。同一現場に複数台あっても混線することなく使用できます。(最大64台まで)315MHZ帯特定小電力無線方式を採用(電波法認証取得済)しています。20m先でも動作可能です。リール本体でも復帰作業は可能です。収納用袋付です。
用途電気工事、通信工事、配管工事など。 電線仕様ソフトンケーブルVCT 電線仕様-心数(C)3 接地端子
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドUSBポート付コードリール
屋内用です。100Vコンセントを使用しながらスマホやタブレットなどを同時に充電できるUSBポート搭載です。開閉式スケルトン防塵カバー付で、LEDパイロットランプ内蔵なので電源に接続されているか、遠くからでも識別できます。1口のみ使用時:2A出力×1、2口のみ使用時:2A出力×2、3口のみ使用時:2A出力×1、1A出力×2、4口全て使用時:1A出力×4、4ポートで合計4A出力が可能です。
用途電源元が少なくなる工事現場やイベント会場、災害時の避難場所でのUSB機器の充電に・防災備蓄用品として 電線長さ(m)30 使用場所屋内 電線仕様-種別VCT コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V コネクタ形状USBタイプA(メス) 定格出力USB:DC5V最大2A(4ポート合計4A)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッドトランスル
入力電圧200Vで、100V・115Vの必要な電源を供給します。
種別E種絶縁単相・単巻 周波数(Hz)50/60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×319 入力電圧(V)200 機能電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器、接地端子、一次側電線2.1m
1台
66,980 税込73,678
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)