用途製鉄所、各種生産工場、ゼネコン、展示会での機器電源、農業機械器具など、200V用の移動電源です。
電線長さ(m)30
コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V
特性防塵、アース付
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
仕様引掛け型 3P接地付プラグ、コンセント防塵キャップ、ドラム空転止め(ブレーキストッパー)、電源パイロットランプ付
トラスコ品番851-3842
材質(円盤)樹脂製
質量(kg)10
コンセント個数2
限度電流(A)19
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)4
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。
特性防雨、アース付
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
使用場所屋外
トラスコ品番851-3837
質量(kg)15.8
コンセント個数2
定格電流(A)200V-5A
漏電遮断器仕様過負荷
電線長さ(m)30
電線仕様-太さ(mm2)3.5
電線仕様-心数(C)4
充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。
特性防雨、アース付
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
使用場所屋外
仕様ストレートタイプ
質量(kg)11.2
定格電圧(V)200
コンセント個数2
定格電流(A)5A
漏電遮断器仕様過負荷
電線長さ(m)30
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)4
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。
特性防雨、アース付
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
使用場所屋外
仕様ストレートタイプ
トラスコ品番851-3835
質量(kg)9.2
定格電圧(V)200
コンセント個数2
定格電流(A)5A
漏電遮断器仕様過負荷
電線長さ(m)20
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)4
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーが得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
コンセント個数2
電線太さ(mm2)2.0
種別200V型タイプ(屋内型)
漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型
限度電流(A)15
使用場所屋内
種別200V型タイプ(屋内型)
漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型
限度電流(A)15
使用場所屋内
使用機器に適した電圧を作る変圧器です。100V・200Vどちらでも必要な電源を供給します。
用途100Vの電源が欲しいが200Vのコンセントしかないとき。200Vの電源が欲しいが100Vのコンセントしかないとき。
入力電圧(V)(一次側)100・200
容量(kVA)3
出力電圧(V)(二次側)100×1・115×1・200×1・200×1
タイプ昇降圧兼用型
仕様屋内型
トラスコ品番370-3410
質量(kg)21.7
電流(A)【1時間定格】15(200V)、30(100V)、【連続定格】13(200V)、26(100V)
出力電流(A)二次側:(一時間定格)30A、(連続定格)22A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×234×216
電線仕様(一次)2.1m
保護機能過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
200Vのコンセントしかなくて、100Vの電源がほしい時、また逆の場合でもトランスルがあれば、自由に単相100V・200Vの必要な電源を供給します。電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、漏電遮断器、接地端子付き。
コンセント仕様2P・15A・12V接地付×2個2P・20A・250V×1個2P・15A・250V接地付×1個
種別E種絶縁単巻トランス
相数単相
質量(kg)16.3
周波数(Hz)50/60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×294
容量(kVA)2.0
出力電圧(V)200、115、100
タイプ屋内型昇降圧兼用型
入力電圧(V)200及び100自動切換
トラスコ品番820-2483
使用場所屋内
1台
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
入力電圧200Vで、100V・115Vの必要な電源を供給します。
種別E種絶縁単相・単巻
周波数(Hz)50/60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×319
入力電圧(V)200
機能電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器、接地端子、一次側電線2.1m
電線、通信ケーブル等の大型リールに対応。
電圧(V)200
コンセント形状3P(接地付)×2個
漏電遮断器仕様地路
電線長さ(m)30
電線仕様-種別2CT
関連キーワード