「照明 投光器」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。
屋外作業でも安心の防雨型。
用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。
芯数2
電線仕様VCT0.75×2C
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所屋外
電球の種類レフ球
特殊用途防雨
投光器の交換用バイスです。フリーナットで締幅の調整がスピーディーにできます。
用途投光器バイスの交換用。
高輝度高効率200W型LED光源(消費電力180W)400W水銀灯、250Wメタルハライドライトと同等の明るさ。電源投入ですぐに100%点灯。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけない。雨中でも安心の屋外用防雨型。耐薬品性透明保護カバー付。床置き三脚スタンドブラケット直付単管クランプ等用途に合わせて使えるマルチスタンドタイプ。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付。無段階調光ボリューム付(100%~10%)。三脚スタンドに取り付けて下向きに照らせば直下から広範囲を照明可能
消費電力(W)180
全光束(Lm)26000
定格電圧(V)100
周波数50/60Hz兼用
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)0.75
取付部(三脚)Φ27
照明装置180W高輝度LED
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数3C(接地付)
設置場所屋外
電球の種類LED
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
1台
¥199,800
税込¥219,780
31日以内出荷
全光束17000Lm、質量3.8kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸のないフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます!。落下や異物の飛散による破損を防ぐガードネットを標準付属しています。100W 2灯式タイプです。
用途仮設作業用
質量(kg)14.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用)(1灯あたり)
定格消費電力(W)100(50/60Hz共用)(1灯あたり)
全光束(Lm)17000(1灯あたり)
電線長さ(m)5
光源100W高輝度LED
芯数3
電線仕様VCT0.75mm(1灯あたり)
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
電球の種類LED
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
高輝度・高効率100W×2灯タイプ
灯体がそれぞれ上下左右首振り可能で、広範囲を照らせます
雨中でも安心の屋外防雨型
ガードネット付
調光電線プラス2m付
使用場所屋外
電源タイプ電源コード式
付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
質量(kg)11.5
摘要屋外用、灯体のみ
定格100V・200W(50/60Hz兼用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(灯体部寸法)390×420×235
電線仕様-長さ(m)5
照明装置100W高輝度LED×2
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
アズワン品番64-4652-99
明るさ(Lm)27000
調光方式無段階調光
電球の種類LED
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。アース不要の二重絶縁構造です。軽量・耐久性に優れたポリカーボネート製で薄型コンパクトボディです。前面カバー透明部保護フィルム付です。強力バイスでガッチリ固定(有効締付幅98mm)。上下180度、左右360度首振り機能付です。
用途仮設作業用
質量(kg)3.3
摘要回 二重絶縁 VM-4型バイス付
寸法(三脚取付部)Φ6
定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)70(50/60Hz共用)
全光束(Lm)8400
電線長さ(m)5
光源70W高輝度LED
芯数2
電線仕様VCT0.75mm
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
電球の種類LED
1台
¥76,980
税込¥84,678
8日以内出荷
全光束17000、質量3.8kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。落下防止用ワイヤー付です。
用途仮設作業用
質量(kg)3.8
定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)
定格消費電力(W)100(50/60Hz兼用)
全光束(Lm)17000
電線長さ(m)5
光源100W 高輝度LED
電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×3C(接地付)
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋外
防水性防雨
電球の種類LED
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
全光束34000Lm、質量5.7kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。調光ボリュームと点灯スイッチ付です。
用途仮設作業用
質量(kg)5.7
定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)
定格消費電力(W)200(50/60Hz兼用)
全光束(Lm)34000
電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1
光源200W 高輝度LED
電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×3C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付)
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋外
防水性防雨
電球の種類LED
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
電球の種類LED
使用場所屋外
電源タイプ充電式
使用電池リチウムイオン
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
使用場所屋外
電源タイプ充電式
使用電池リチウムイオン
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース
防雨型コードドラムを装備してます。
照明プラス電源の1台2役です。
消費電力(W)30
使用場所屋外用
電源タイプ電源コード式
明るさ(Lm)2400
全光束(Lm)2400
コード長さ(m)7
仕様30W高輝度LED、コンセント定格/2P・15A・125V接地付、2P接地付×2個付、防雨カバー付点灯スイッチ付、屋外用
トラスコ品番819-4038
寸法(mm)電線/ソフトンケーブルVCT22
質量(kg)5.5
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×312×462
電線長さ(m)7
芯数3
電線仕様ソフトンケーブルVCT/2m2×3芯
電球の種類LED
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
全光束70000Lmの強力な明るさで広範囲をしっかり照らします。落雷や雷雲、工業機械から発生する数千ボルトの電圧から投光器本体を守ります。光源を守り、汚れても拭き取り可能な前面照明カバーと落下や遺物の飛散による破損を防ぐガードネット付です。上下左右360度で照明方向を調整できます。付属の単管クランプを使用すれば単管パイプ(Φ48.6)への取り付けが可能です。
用途仮設作業用
質量(kg)11.5
定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)
定格消費電力(W)500(50/60Hz兼用)
全光束(Lm)70000
電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1
光源500W 高輝度LED
電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×5C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付)
電源タイプ電源コードタイプ
電球の種類LED
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
ハタヤLED照明最高照度の全光束36,600Lm。多彩な取り付け方法(単管クランプ・バイス・三脚スタンド)。屋外用防雨型のIP65相当。アースピンの接続状態が目視確認できるオレールプラグ。用途によって明るさを変えられる無段階調光ボリューム付。万一の落雷も安心、サージプロテクタ標準装備。単管クランプ・継手アダプター標準付属。万一の落雷にも安心、サージプロテクタ標準付属。照明方向360度変更可能。汚れが拭き取れる前面照明カバー&ガードネット標準付属。100V/200V兼用モデル。工場出荷時は100V用となっております。
質量(kg)8
消費電力(W)300
定格電圧(V)100
ケーブル長(m)5(灯体-調光ボックス間)、1(調光ボックス-プラグ間)
寸法(Φmm)27(三脚取付部)
定格周波数(Hz)50/60兼用
全光束(Lm)36600
芯数3芯
色温度(K)5000
防塵防水性能IP65相当
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
電球の種類LED
ケーブルサイズ(mm2)VCT0.75(灯体-調光ボックス間)、VCT1.25(調光ボックス-プラグ間)
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
AC電源、内蔵バッテリー両方で点灯可能です。衝撃を吸収する耐衝撃プロテクターでライト全周を保護します。屋外使用も安心の防雨型・防塵防水IP65です。 。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ二段階切り替え可能です。白色光を電球色調の光に変えられるLED電球色シート付属です。眩しさを抑え、光を拡散させる防眩シート付属です。USB出力可能です。ACアダプター・防眩シート・LED電球シート・ソフトキャリングケース付属。連続点灯時間約8時間/充電時間約6時間
用途スマートフォンなどのUSB機器の充電に。
付属品耐衝撃プロテクター、ACアダプター、LED電球色シート、防眩シート
トラスコ品番419-0377
材質本体背面は丈夫なアルミダイカスト製
幅(mm)245
高さ(mm)230
奥行(mm)87
消費電力(W)20(LED照明装置)(100V)
本体寸法(mm)奥行87
本体寸法(mm)高さ230
本体寸法(mm)幅245
充電時間(時間)6
配光角度(°)90
明るさ(Lm)2500
点灯時間8
最大点灯時間8
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
25Wハイパワー白色LED採用!危険な防爆エリア用LED投光器です。
電球の種類LED
質量(kg)3.1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×146×280
照明装置昼白色チップ形LED消費電力25W、使用雰囲気温度:5~40℃
防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G4
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
200Wバラストレス水銀ランプより明るい
高輝度30W LED採用。
電源タイプ電源コード式
「床置き」「単管クランプ」「三脚スタンド」と1台で便利に使えるマルチスタンドタイプです。明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。防護カバー付点灯スイッチ(GLF-105KSWのみ)。床を傷つけないゴム脚付です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。バイスでガッツリ固定(ツカミ幅98mm)。前面ガード付です。飛散防止前面カバー付です。(耐衝撃性樹脂)。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。
質量(kg)4.5
定格100/90(V/W)(50/60Hz)
全光束(Lm)15000
電線長さ(m)5
光源90W(高輝度LED)
電線仕様VCT 0.75mm2×3C(接地付)
関連資料(1.24MB)
明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。前モデルと比べて61mm薄くなってさらにコンパクトに!発光面がコンパクトなので広範囲ではなくスポット的に照らしたい時に最適です!。バイス(ツカミ幅98mm)付です。金属製ガードネット付きです。落下防止用ワイヤー付きです。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。背面には照明点灯スイッチ付です。(GLV-105KSW型のみ)。雨中でも安心の屋外用防雨型です。
質量(kg)3.7
消費電力(W)90
定格電力(W)90(50/60Hz兼用)
定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)
全光束(Lm)15000
電線長さ(m)5
光源100W型・高輝度LED
芯数3
電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×3C(接地付)
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
電球の種類LED
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース
使用電池リチウムイオン
電源タイプ充電式
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター
使用電池リチウムイオン
電源タイプ充電式
使用場所屋外
電球の種類LED
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。
SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など
高さ(mm)スタンド:820~1260
タイプスタンドライト
定格100V・11W・50/60Hz
全光束(Lm)650
芯数2
電球E26電球形
電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5m
関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)
ライト寸法(mm)L238×136Φ
電球の種類LED
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。
SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など
仕様二重絶縁、アースなし
付属品CRX-2F型キャスター付スタンド、100Φゴムキャスターブレーキ付き2個
タイプキャスター付スタンド2灯
定格100V・25W 50/60Hz(1灯あたり)
口金G13
全光束(Lm)1800
芯数2
電球40W型蛍光灯
色温度(K)6000
電線仕様VCT0.75mm2×2C×5m
関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)
ライト寸法(mm)L1438×62Φ
演色指数(Ra)Ra85
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。
SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など
仕様二重絶縁、アースなし
付属品CPL-2型三脚
高さ(mm)三脚:1310~2000
タイプ三脚スタンド1灯
定格100V・25W 50/60Hz
口金G13
全光束(Lm)1800
芯数2
電球40W型蛍光灯
色温度(K)6000
電線仕様VCT0.75mm2×2C×5m
関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)
ライト寸法(mm)L1438×62Φ
演色指数(Ra)Ra85
点灯回数連結点灯:最大15灯
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。
SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など
仕様二重絶縁、アースなし
タイプ吊り下げ用連結型
定格100V・25W 50/60Hz
口金G13
全光束(Lm)1800
芯数2
電球40W型蛍光灯
色温度(K)6000
電線仕様VCT0.75mm2×2C×5m
関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)
ライト寸法(mm)L1438×62Φ
演色指数(Ra)Ra85
点灯回数連結点灯:最大15灯
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。
SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など
タイプクリップライト
定格100V・11W・50/60Hz
全光束(Lm)650
最大幅(mm)有効ツカミ:Φ50
芯数2
電球E26電球形
電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5m
関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)
ライト寸法(mm)L238×136Φ
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。配線組み換え工事を実施すれば既設照明器具にもご利用頂けます。
消費電力(W)25
口金G13
全光束(Lm)1800
定格寿命(時間)50000
色温度(K)6000
関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB) ※ASF2S265 交換方法(1.0MB)
有効高さ(m)3
演色指数(Ra)85
面積(m2)3.3
電球の種類CCFL蛍光ランプ
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
銀イオンと光触媒をコーティングした蛍光ランプを点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」の効果が得られます。生活臭やタバコの煙などの脱臭効果が得られます。煙もすみやかに消えます。省エネ・長寿命のCCFL蛍光ランプ採用しています。ブルーライトはLEDの1/6しかなく、人体への害はほとんどありません。
用途屋内・仮設作業用、喫煙所等に
定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)
定格消費電力(W)11.5(50/60Hz兼用)
全光束(Lm)650
電線長さ(m)5
光源E26電球形タイプ
電線仕様-太さ(mm2)VCTFK 0.75×2C
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内
ハタヤ除菌照明シリーズのロングライトスタンド4灯タイプです。照明を点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」ができます。25W直管型CCFL蛍光ランプを4本内蔵しています。スタンドベース部は折りたたみ式で商用バンにも載せられ、寝かして収納可能、また段積み収納も可能です。コンセント付なので電動工具も使え、また連結点灯が可能。(8灯)。Φ75自在キャスター付。(2輪のみブレーキ付)。漏電遮断器付。
用途内装工事、造船所、イベント会場、食品加工場、魚市場、スポーツ施設、畜舎、バックヤードなど
質量(kg)16(ケーブル除く)
定格電圧(V)100
コンセント個数2
コンセント定格2P・15A・125V接地付
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)100
全光束(Lm)7200
電線長さ(m)10
照明装置25W直管形除菌ランプ×4
芯数3芯
電線仕様-太さ(mm2)VCT2.0(接地付)(引掛けコネクター付)
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内
電球の種類蛍光ランプ
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。口金サイズが合えば既設器具にもそもままご利用頂けます。
消費電力(W)11
口金E26
全光束(Lm)650
定格寿命(時間)30000
色温度(K)6000
関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)
有効高さ(m)3
演色指数(Ra)85
面積(m2)1.5
電球の種類CCFL蛍光ランプ
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。マイナスイオンで生活臭やタバコ臭など脱臭効果がアップしました。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。口金サイズが合えば既設器具にもそもままご利用頂けます。
消費電力(W)11
口金E26
全光束(Lm)650
定格寿命(時間)30000
色温度(K)6000
有効高さ(m)3
演色指数(Ra)85
面積(m2)1.5
電球の種類CCFL蛍光ランプ
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)。持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)1400(両面合計)
発光色白
保護等級防水
使用周囲温度(℃)5~40
使用場所屋外
LED寿命(時間)30000
電球の種類LED
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など
質量(kg)1.0(テープライトのみ)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)900/m
保護等級防雨
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)30000
電球の種類LED
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)1400(両面合計)
保護等級防水
電球の種類LED
白色LED180個使用。
継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。
雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。
専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。
床置き&吊り下げの2ウェイ。
照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)500
連続点灯時間6時間
充電時間(時間)8
質量(kg)1.2
付属品専用ACアタプター
構造防雨型
光源白色LED180個(10W)
使用電池7.4V6600mAh Lion battery(リチウムイオン電池)
トラスコ品番443-8728
消費電力(W)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時)
芯数2
電源タイプ充電式
耐水性防雨タイプ
電球の種類LED
特殊用途防雨
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級防雨
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)900/m
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
LED寿命(時間)30000
質量(kg)1.0(テープライトのみ)
発光面に貼るだけで白色光を電球色調の光に変えることができます。
耐水性防噴流タイプ
適合機種充電式LEDケイ・ライトプラスシリーズ(LWK-15型、LWK-15V型、LWK-15M型)、充電式LEDケイ・ライトシリーズ(LWK-10型、LWK-10V型、LWK-10M型)、屋外用充電式LEDハンドランプ(LW-10型、LW-04型)、30W・60Wジューデンライト(LEF-30B型、LEF-60B型)、30W・60WLED投光器(LET型、LEV-605型)
シートサイズ(mm)80×137
1セット(2枚)
¥279
税込¥307
当日出荷
鋼板などの金属壁面に取り付けて簡易仮設照明に。
仕様グローブバイブ径Φ60・Φ55用マグネットホルダー1個入
質量(kg)0.22
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
小電力でも明るい長寿命・省エネ20WLED電球採用。
ビームランプタイプ・広角タイプから選べます。(昼白色・電球色)
現場を明るく照らして長寿命、節電効果バツグンの投光器です。
屋外使用でも安心の防雨型
安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造
反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません
放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ
ワンタッチで着脱可能なガードネット
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ