「照明器具 作業用」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。 雨中でも使える屋外用防雨型です。 省エネ・長寿命・低温度です。 インバーター内蔵で瞬時に点灯します。 50Hz・60Hz兼用です。
用途トンネル工事。各種生産ライン。 土木工事。 航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い位置から照らす広範囲照明用スタンドです。最高1740mmの高さから照らす広範囲照明用スタンドです。伸縮自在のツイストロック式です。
用途照明器具を取り付けて、広範囲照明に。 仕様最大取付数2個 トラスコ品番370-2871 質量(kg)8.95 高さ(mm)1300~3000
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

クリップでも、マグネットでも、任意の位置に取付けが可能です。いろいろな作業現場でこれは便利!。車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハタヤリミテッドLEDテープライト
照度、耐久性抜群のLEDテープライト。 巻いて、曲げて、屈曲に強いタフな照明。 作業灯としてしっかり使える明るさ。 最大連結24m(8灯)でライン照明に。 ちょうどいい長さに切って調整(絶縁保護キャップ付属)。 二重絶縁構造。 屋外用防雨型。
用途倉庫やガレージの照明などに 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×1×0.8 材質PVC 防塵防水性能IP55 全光束(Lm)600/m 色温度(K)5000 保護等級防水(IP55) 消費電力(W)18 LED寿命(時間)30000 長さ(m)3 耐衝撃性能IK10(耐衝撃) 使用場所屋外 電球の種類LED 発光長(mm)3000
1個(3m)ほか
9,298 税込10,228
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2段式で1320mmから1970mmまで調整できます。 軽量で丈夫なスチールパイプ製です。
用途各種照明器具に、三脚スタンド 仕様アタッチメントバー(別売)でバイスによる多灯取り付け可能 トラスコ品番820-2461 材質スチールパイプ 質量(kg)5.6 高さ(mm)1320~1970 耐荷重(kg)15 伸縮範囲(mm)1320~1970 接続継手径(Φmm)20・27 取付個数1
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

ASF2S265 除菌照明シリーズ交換球 ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッド除菌照明シリーズ交換球
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。配線組み換え工事を実施すれば既設照明器具にもご利用頂けます。
消費電力(W)25 口金G13 全光束(Lm)1800 定格寿命(時間)50000 色温度(K)6000 関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB) ※ASF2S265 交換方法(1.0MB) 有効高さ(m)3 演色指数(Ra)85 面積(m2)3.3 電球の種類CCFL蛍光ランプ
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

ハタヤリミテッド三脚スタンド
高い位置から照らす広範囲照明用スタンドです。最高2450mmの高さから照らす広範囲照明用スタンドです。伸縮自在のツイストロック式です。
用途照明器具を取り付けて、広範囲照明に。
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)