「直管形ledランプ 20w」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。LED寿命は約40000時間です。LEDランプノ交換可能です。(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型です。吊下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
コード長さ(m)5
電線長さ(m)5
防水仕様防雨型
使用場所屋外用
電球の種類LED
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。
LED寿命は約40.000時間です。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。
吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
アース不要の二重絶縁構造です。
15灯まで連結点灯が可能です。
高照度タイプです。
全光束3200Lmです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けて
トラスコ品番249-2616
全長(mm)1438
質量(kg)1.8
電圧(V)100
消費電力(W)24
全光束(Lm)3200
電源コード(m)5
色温度(K)5000
電線仕様VCT0.75×2
光源色昼白色
アズワン品番64-8864-84
LED寿命(時間)40000
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ソフトな光の軽量連結型LEDロングライト。コンセント付なので連結点灯が可能。省エネ白色直管形18WLEDランプ採用。LEDランプの交換可能(専用ランプ)。雨中でも安心の屋外用防雨型。アース不要の二重絶縁構造。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。屋外用。連結専用コンセント付。照明ON/OFFスイッチ付。二重絶縁
電球の種類LED
全長(mm)(蛍光灯)1438
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)18
定格電圧(V)100
全光束(Lm)1800
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)0.75
照明装置18W、直管形、LEDランプ
電線仕様-種別VCT×2
連結数最大15まで可能
使用場所屋外
LED寿命(時間)40000
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。
LED寿命は約40.000時間です。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。
吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
100V/15灯まで200V/30灯まで連結点灯が可能です。
高照度タイプです。
全光束3200Lmです。
100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けて
トラスコ品番249-2617
全長(mm)1438
質量(kg)2.2
電圧(V)100
消費電力(W)24
全光束(Lm)3200
電源コード(m)5
色温度(K)5000
電線仕様VCT2.0×3接地付(連結用、電源用ケーブル切りっぱなし(プラグ無し))
光源色昼白色
アズワン品番64-8864-85
LED寿命(時間)40000
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
関連キーワード