光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。
誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用)
紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!
用途各種工場や開放された作業場に。
仕様参考有効範囲(m2):約80
付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用)
適合捕虫用ランプ:専用LED管
トラスコ品番207-7651
質量(kg)2.7
消費電力(W)16
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100V
電源コード(m)3
定格二次電圧(V)DC1500
短絡電流(mA)定格二次:10以下
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
全光束800ルーメンです。
金属反射を抑える電球色(色温度/3000K)です。
省エネ・長寿命10W電球形LEDランプを採用しています。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂製グローブです。
耐熱性と絶縁性に優れた硬化性樹製グリップ付です。
本体に照明ON/OFFスイッチ付です。
電源ケーブル10m付です。
ランプを守る金属製ガードネット付です。
吊り下げフックで吊り下げての使用も可能です。
用途車・重機・設備などの点検整備に、屋内での作業現場に
消費電力(W)10
トラスコ品番149-2209
全長(mm)353
質量(kg)1.7
周波数(Hz)50/60兼用
電源(V)100
口金E26
コード長さ(m)10
電線長さ(m)10
照明装置10W電球形LEDランプ
電線仕様-種別VCT
色温度3000(電球色)
コンセント仕様2P・12A・125V
電線仕様VCT1.25mm2×2C
替球LDA10L-G270
アズワン品番64-8464-84
明るさ(Lm)800
光色電球色
標準消費電力料金(50Hz)0.27
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
30WLED採用。堅牢ダイカストボディ。
LED寿命は約40,000時間で、電源投入ですぐに明るく点灯します。
丈夫なダイキャスト製で振動、衝撃に強い。
紫外線放射が少ないので、 ほとんど虫を寄せ付けません。
用途建築・土木等各種工事、夜間の作業など。
明るさ(Lm)2000
コード長さ(m)5
電源(V)100
消費電力(W)30
質量(kg)4.8
トラスコ品番453-8498
種別屋外用
定格100V・30W、50/60Hz兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×328.5×382
電線長さ(m)5
照明装置30W高輝度LED
芯数3
電線仕様VCT0.75×3
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外用
LED寿命(時間)約40000
電球の種類LED
1台
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。20W白色LED(明るさ2段階切り替え式)です。バッテリー残量インジケータ付です。収納式フック&持ち手付です。LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯です。照射ムラや影ができにくい360度均一照射です。紫外線放射が少ないので、虫をほとんど寄せ付けません。
用途建築工事現場。工場など
付属品ACアダプター、DC12V/24Vカープラグ
トラスコ品番120-0501
本体寸法(mm)奥行185
本体寸法(mm)高さ220
色温度(K)5000
本体寸法(mm)幅185
充電時間(時間)約6~7
設置場所屋外
LED寿命(時間)約40000
明るさ(Lm)HI時:1800、Low時:900
電球の種類LED
最大点灯時間Hi時:約6Low時約12
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。
SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など
高さ(mm)スタンド:820~1260
タイプスタンドライト
定格100V・11W・50/60Hz
全光束(Lm)650
芯数2
電球E26電球形
電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5m
関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)
ライト寸法(mm)L238×136Φ
電球の種類LED
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。
SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など
仕様二重絶縁、アースなし
付属品CRX-2F型キャスター付スタンド、100Φゴムキャスターブレーキ付き2個
タイプキャスター付スタンド2灯
定格100V・25W 50/60Hz(1灯あたり)
口金G13
全光束(Lm)1800
芯数2
電球40W型蛍光灯
色温度(K)6000
電線仕様VCT0.75mm2×2C×5m
関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)
ライト寸法(mm)L1438×62Φ
演色指数(Ra)Ra85
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。
SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など
仕様二重絶縁、アースなし
付属品CPL-2型三脚
高さ(mm)三脚:1310~2000
タイプ三脚スタンド1灯
定格100V・25W 50/60Hz
口金G13
全光束(Lm)1800
芯数2
電球40W型蛍光灯
色温度(K)6000
電線仕様VCT0.75mm2×2C×5m
関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)
ライト寸法(mm)L1438×62Φ
演色指数(Ra)Ra85
点灯回数連結点灯:最大15灯
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。
SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など
仕様二重絶縁、アースなし
タイプ吊り下げ用連結型
定格100V・25W 50/60Hz
口金G13
全光束(Lm)1800
芯数2
電球40W型蛍光灯
色温度(K)6000
電線仕様VCT0.75mm2×2C×5m
関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)
ライト寸法(mm)L1438×62Φ
演色指数(Ra)Ra85
点灯回数連結点灯:最大15灯
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。
SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など
タイプクリップライト
定格100V・11W・50/60Hz
全光束(Lm)650
最大幅(mm)有効ツカミ:Φ50
芯数2
電球E26電球形
電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5m
関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)
ライト寸法(mm)L238×136Φ
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
高輝度高効率200W型LED光源(消費電力180W)400W水銀灯、250Wメタルハライドライトと同等の明るさ。電源投入ですぐに100%点灯。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけない。雨中でも安心の屋外用防雨型。耐薬品性透明保護カバー付。床置き三脚スタンドブラケット直付単管クランプ等用途に合わせて使えるマルチスタンドタイプ。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付。無段階調光ボリューム付(100%~10%)。三脚スタンドに取り付けて下向きに照らせば直下から広範囲を照明可能
消費電力(W)180
全光束(Lm)26000
定格電圧(V)100
周波数50/60Hz兼用
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)0.75
取付部(三脚)Φ27
照明装置180W高輝度LED
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数3C(接地付)
設置場所屋外
電球の種類LED
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
省エネ・長寿命40WLED電球を採用しています。LED寿命は約40000時間で取り替えの手間が省けます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。災害時の非常用持ち出し照明セットです。軽量のプラ段ケースは、保管が確実で積み重ねにも耐えられる丈夫な作りです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、全面に製品名が表示されており、どの面からでも内容物確認ができます。受注生産品です。地震・水害・土砂災害、火災などによる夜間の避難誘導・防災活動・復旧作業に。
周波数(Hz)50/60兼用
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)40(1灯あたり)
口金E39
外径(Φmm)215
全光束(Lm)4700(×2灯)
電源コード(m)5
電線長さ(m)5
照明装置100V 40WLEDランプ×2灯
コード183-0287
色温度(K)5000
電線仕様VCT
使用場所屋外用防雨型
アズワン品番64-4653-47
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
標準消費電力料金(円/h)2.16
1台
¥119,800
税込¥131,780
14日以内出荷
長寿命・省エネ17WLED電球採用。小電力150Wクラスのビーム形白熱電球と同等の明るさが得られます。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。【灯体の特長】LED寿命は約40,000時間。電気料金は同等の白熱電球と比べて約1/9と経済的。電源投入ですぐに明るく点灯。CO2排出量を削減。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。屋外でも安心の防雨型。安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造。反射カバーは360度排水構造。放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ。ワンタッチで脱着可能なガードネット。
電球の種類LED
使用場所屋外用
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
セット内容LED作業灯×2、三脚スタンド×1、2灯取付アーム×1、10VCT防雨延長コード×1
質量(kg)12.6
定格AC100V 50/60Hz兼用
電線長さ(m)5
照明装置100V-17WLEDランプ×2灯
芯数2
電線仕様-種別VCT
使用電球LED-17W
電線仕様ソフトンケーブル
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。19WLEDロングライト1灯タイプ。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。雨中でも安心の屋外用防雨型。専用コンセント付で連結点灯ができます。吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
電球の種類LED
使用場所屋外用
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
明るさ(Lm)約1,500(1m平均照度)※1本あたり
セット内容LEDフローレンライト×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、三脚取付用ホルダー×1
質量(kg)12.5
定格AC100V 50/60Hz兼用
電線長さ(m)5
照明装置消費電力/約19W LEDライト×1灯
芯数2
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
1台
¥119,800
税込¥131,780
21日以内出荷
省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。
10WLEDロングライト2灯タイプ。
災害時の非常持ち出し照明セットです。
保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。
又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。
屋外用防雨型の安全構造です。
LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。
LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。
熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。
ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。
雨中でも安心の屋外用防雨型。
専用コンセント付で連結点灯ができます。
吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
セット内容LEDフローレンライト×2、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、2灯取付アーム×1、三脚取付用ホルダー×2
質量(kg)15.2
定格AC100V 50/60Hz兼用
照明装置消費電力/約10W LEDライト×2灯
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
使用場所屋外用
1台
¥159,800
税込¥175,780
21日以内出荷
関連キーワード