「自動巻きエアーリール オートエアー」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。
幅(mm)312
高さ(mm)388
奥行(mm)121
ホース長さ(m)10
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
こんなお得な商品も!

エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。
余分な力は不要。
任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。
天井、柱、壁に取付可能。
最大130度までの首振り機能付。
天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。
ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0
ホース寸法(全長)(m)8
トラスコ品番106-5122
種別取付けタイプ
質量(kg)3.7
取付金具(二次側)1/4袋ナットジョイント
取付金具(一次側)1/4(1m)
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)322.5×245×98
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
高流量のエアを離れた場所へ送るハイパワータイプです。
用途自動車整備・生産工場などでのエアー作業に。
ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14
幅(mm)336
取付一次側/HC-100P1/2カプラ付(1m)二次側/HC-100S1/2カプラ付
高さ(mm)437
材質(本体)ABS樹脂
使用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入りポリウレタン
こんなお得な商品も!

エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。
余分な力は不要。任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。
天井、柱、壁に取付可能。
最大130度までの首振り機能付。
10mのホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製。
ホース寸法(全長)(m)10
種別取付けタイプ
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)367×288×110
こんなお得な商品も!

エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。
ホース寸法(全長)(m)10
幅(mm)312
高さ(mm)388
奥行(mm)121
ホース長さ(m)10
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
関連キーワード