1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DGK-1H 電撃!蚊チッと ハタヤリミテッド 動画あり
UV光源で蚊や虫を誘引、高電圧でやっつける!。付属品 清掃用ブラシ・取扱説明書。屋内の様々な場所でお使いいただけます。(玄関・勝手口[外]、自動車整備工場、開放された作業場など) ご要望の多かった、中間スイッチがつきました。 電源プラグを抜かずに、ON/OFF操作が出来ます!!
用途蚊や虫の電撃殺虫器 消費電力(W)6 仕様使用誘虫灯:FL4BL形(4W) 付属品ブラシ(清掃用)、 取扱説明書 質量(kg)0.6 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)1.5 電流(mA)定格二次短絡:3 定格二次電圧(V)DC900 定格入力AC100V
1台
2,490 税込2,739
当日出荷