3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)。防雨型なので屋外使用が可能。二重絶縁構造なのでアースを取らなくても安全。蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。縦吊り・横吊りが可能。
用途防災時の非常持ち出し照明セットです。 電線仕様-長さ(m)5 電線仕様-種別2PNCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2 電球の種類蛍光灯
1台
74,980 税込82,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。 10WLEDロングライト2灯タイプ。 災害時の非常持ち出し照明セットです。 保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。 又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。 屋外用防雨型の安全構造です。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
セット内容LEDフローレンライト×2、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、2灯取付アーム×1、三脚取付用ホルダー×2 質量(kg)15.2 定格AC100V 50/60Hz兼用 照明装置消費電力/約10W LEDライト×2灯 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2 使用場所屋外用
1台
159,800 税込175,780
21日以内出荷

省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。19WLEDロングライト1灯タイプ。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。雨中でも安心の屋外用防雨型。専用コンセント付で連結点灯ができます。吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
電球の種類LED 使用場所屋外用 特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 明るさ(Lm)約1,500(1m平均照度)※1本あたり セット内容LEDフローレンライト×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、三脚取付用ホルダー×1 質量(kg)12.5 定格AC100V 50/60Hz兼用 電線長さ(m)5 照明装置消費電力/約19W LEDライト×1灯 芯数2 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2
1台
119,800 税込131,780
21日以内出荷