「酸素 逆火防止器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フィルター付安全ガス抜孔。二重構造の中心軸。逆火防止器付。生産物賠償責任保険付。徹底した安全設計。
接続部ねじ酸素:右ネジニップルM16×P1.5アセチレン:左ネジニップルM16×P1.5
常用圧力(MPa)1.0
使用吹管取付金具:逆火防止器(ミニタックル)クイックジョイント(アポロコック)雌雄一式
仕様逆火防止器:逆止弁作動圧力0.0015MPa
トラスコ品番126-9160
形状スパイラル編糸補強特殊合成ゴム製細筋入ツインホース
幅(mm)485
質量(kg)15.2
高さ(mm)358
長さ(m)30
奥行(mm)341
内径(Φmm)5.0
外径(Φmm)11.5
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
酸素・アセチレン溶接用ガスホースリールです。
仕様ラバー
常用圧力(MPa)酸素:1.0、アセチレン:0.2
取付金具(一次側)/酸素:右ねじニップルM16×P1.5、アセチレン:左ねじニップルM16×P1.5、(二次側)/逆火防止器(ミニタックル)、クイックジョイント(アポロコック)、雌雄一式
関連キーワード