13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハタヤリミテッド防爆型コンセントリール
防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。 取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。
電線仕様-太さ(mm2)2 特性防爆
1台
349,800 税込384,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製のLED球ですので、明るさが違います。 50m前方の目視確認が可能。 危険場所や高所、狭所の保守点検用「防爆型ケイタイランプ」です。 マグネット式スイッチ採用。ガラスを保護する前面ガード。 前面ガラス。 高輝度スーパーLEDランプ。 反射ミラー。 肩掛けベルト付。 持ち易いグリップ。 床置きもできます。 耐圧防爆構造・屋外用(防雨型) 電池ケース(内部)
用途タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなどの可燃性取扱場所に。 各工事等の塗装ブース点検時の照明に。 使用電池単1形アルカリ電池3個(別売) 全長(mm)173 仕様d2G5基準合格品 トラスコ品番310-3790 材質灯体:アルミニウム前面:硬質ガラス 質量(kg)1.45(乾電池込み) 直径(Φmm)116 全光束(Lm)45 電池寿命(時間)70~80 色温度(K)8000 使用電球高輝度3Wスーパー白色LED 明るさ(Lx)5m先中心部:35010m先中心部:120 防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)爆発等級:2発火度:G5 連続点灯時間約72時間 ランプ寿命約10000時間(連続点灯時) 型式検定合格番号第T61470号 耐水性防雨タイプ 光束(Lm)45 外径(mm)127 電球の種類LED 特殊用途防爆・防雨
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

0.5W高輝度白色LED採用。 ポケットサイズの便利な防爆型ミニライト。 防雨構造なので屋外使用可能。 直線的な白色ビーム光の0.5W高輝度LED(日本製)。 携帯に便利な静電防止ケース付。 脚付なので転がらず、床置きが可能。 落下防止用ストラップ付。 本体は電池込みで180gと軽量・コンパクト設計。
電池単4アルカリ電池(LR03)×3個 材質本体・前キャップ/ダイカスト用アルミニウム合金、全面保護カバー/硬質板ガラス 質量(kg)0.18(ケース除く) 全光束(Lm)約40 照明装置高輝度0.5W白色LED 色温度(K)8000 明るさ(Lx)約150(1m先中心部) 防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5 LED寿命(時間)約30,000 実用点灯時間連続約48時間(断続使用は48時間以上) 電球の種類LED 特殊用途防爆・防雨
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットサイズのミニライトが3W高輝度LEDにパワーアップ!
電池単3アルカリ電池(LR6)×3 質量(kg)0.29 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.7×38×117 照明装置高輝度3W白色LED 防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5 電球の種類LED 特殊用途防爆
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ハタヤリミテッドLED防爆型ヘッドランプ
0.5W高輝度白色LEDを採用しています。付属のベルトでヘルメットや帽子に取り付け可能です。ベルトを外せばクリップライトとしても使えます。上下に90度首振り可能です。
用途石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、燃料設備等の保守点検作業にタンクローリー、ドラム缶などの引火性液体・ガスなど、可燃物取扱場所に消防車、タンクローリー車、船舶、航空機等の備品に各工場等の塗装ブース点検時の照明に 全光束(Lm)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×46×48.5 質量(g)110 トラスコ品番374-5457 材質(本体・前キャップ)アルミニウム合金(前面保護カバー)硬質板ガラス 電源コイン型リチウム電池(CR2032×2個)付属 光源高輝度0.5W白色LED 使用電池CR2032×2個(付属) 防爆構造種類d、爆発等級2、発火度G5 連続点灯時間最大3時間 電源タイプ電池式 耐水性防雨タイプ 光束(Lm)40 防水仕様防雨タイプ 明るさ(Lm)40 照射距離(m)40 電球の種類LED 最大点灯時間最大3時間
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ハタヤリミテッド防爆型LEDハンドランプ
d2G4基準合格品。可燃性ガス、爆発性ガスの存在するような1種および、2種危険場所で使用できます。化学プラントや石油製品製造工場、ガスなどの可燃物取扱場所、各工場などの塗装ブース点検時などに適しています。横に置いても転がらず、立てても使える安定形状です。
用途適用規格:工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006) 付属品本体のみ トラスコ品番567-9422 全長(mm)375 消費電力(W)11 電源100 使用場所屋内 外径(mm)150 明るさ(Lm)1400 電球の種類LED
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

ハタヤリミテッド防爆型LED投光器(屋外型)
25Wハイパワー白色LED採用!危険な防爆エリア用LED投光器です。
電球の種類LED 質量(kg)3.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×146×280 照明装置昼白色チップ形LED消費電力25W、使用雰囲気温度:5~40℃ 防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G4
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

17度のビーム光で視認性に優れた専用設計の高出力LED 専用ニッケル水素電池パック内蔵 防爆・防雨効果抜群のマグネット式リードスイッチを採用
用途石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、燃料設備等の保守点検作業に タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなど、可燃物取扱場所等に 消防車、タンクローリー車、緊急車両等への備品に 各工場等の塗装ブース点検時の照明に 材質(灯体)ダイカスト用アルミニウム合金、(前面ガラス)硬質板ガラス 適合規格工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006) 照明装置高出力LED 防爆構造(耐圧防爆構造)d、(爆発等級)2、(発火度)G4 蓄電池電圧(V)定格7.4 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)4300 蓄電池タイプVニッケル水素電池 点灯時間(時間)約8
1個
69,980 税込76,978
欠品中

石油タンカー、貨物船、客船などの 船舶備品、保守点検用として。
電池単一形アルカリ電池×3 質量(kg)1.78 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×133×179 照明装置高輝度3Wスーパー白色LED 防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5 特殊用途防爆
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷

ハタヤリミテッド防爆型蛍光灯ランプ
耐圧防爆構造【d2G4】。縦吊り・横吊りのできるWフック付。硬質ガラスと外側にコーティング加工を施したガードネット付。硬質ガラスパイプと内部に樹脂パイプ二重補強構造(反射板付)。
使用電球コンパクト形蛍光ランプ 36W・100V 材質灯体:アルミニウム合金鋳物T6熱処理前面:硬質ガラス ランプ寿命約9000時間(連続点灯時) 型式検定合格番号第T60713号 質量(kg)5.0 防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)爆発等級:2発火度:G4 光源36Wツイン管と専用インバーター 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)118×745 色温度(K)5000 仕様屋外用(防雨型) トラスコ品番851-4043 フックフック付 設置場所屋外 電球の種類蛍光灯 特殊用途防雨
1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷

ハタヤリミテッド高輝度スーパーLED
用途LED防爆型携帯ランプ・海事仕様防爆携帯ランプ用交換球。 トラスコ品番652-4060 消費電力(W)3 口金E12 定格寿命(時間)10000 明るさ(Lm)280 電球の種類LED
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

防爆コンセント2個付なので防爆器具を複数使用できます。
電線長さ(m)30 電線仕様-種別3PNCT 電線太さ(mm2)2
1台
579,800 税込637,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。 取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。
質量(kg)28 トラスコ品番827-8962 電線仕様-太さ(mm2)2 特性防爆
1台
399,800 税込439,780
46日以内出荷