日本製のLED球ですので、明るさが違います。
50m前方の目視確認が可能。
危険場所や高所、狭所の保守点検用「防爆型ケイタイランプ」です。
マグネット式スイッチ採用。ガラスを保護する前面ガード。
前面ガラス。
高輝度スーパーLEDランプ。
反射ミラー。
肩掛けベルト付。
持ち易いグリップ。
床置きもできます。
耐圧防爆構造・屋外用(防雨型)
電池ケース(内部)
用途タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなどの可燃性取扱場所に。
各工事等の塗装ブース点検時の照明に。
使用電池単1形アルカリ電池3個(別売)
全長(mm)173
仕様d2G5基準合格品
トラスコ品番310-3790
材質灯体:アルミニウム前面:硬質ガラス
質量(kg)1.45(乾電池込み)
直径(Φmm)116
全光束(Lm)45
電池寿命(時間)70~80
色温度(K)8000
使用電球高輝度3Wスーパー白色LED
明るさ(Lx)5m先中心部:35010m先中心部:120
防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)爆発等級:2発火度:G5
連続点灯時間約72時間
ランプ寿命約10000時間(連続点灯時)
型式検定合格番号第T61470号
耐水性防雨タイプ
光束(Lm)45
外径(mm)127
電球の種類LED
特殊用途防爆・防雨
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
0.5W高輝度白色LEDを採用しています。付属のベルトでヘルメットや帽子に取り付け可能です。ベルトを外せばクリップライトとしても使えます。上下に90度首振り可能です。
用途石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、燃料設備等の保守点検作業にタンクローリー、ドラム缶などの引火性液体・ガスなど、可燃物取扱場所に消防車、タンクローリー車、船舶、航空機等の備品に各工場等の塗装ブース点検時の照明に
全光束(Lm)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×46×48.5
質量(g)110
トラスコ品番374-5457
材質(本体・前キャップ)アルミニウム合金(前面保護カバー)硬質板ガラス
電源コイン型リチウム電池(CR2032×2個)付属
光源高輝度0.5W白色LED
使用電池CR2032×2個(付属)
防爆構造種類d、爆発等級2、発火度G5
連続点灯時間最大3時間
電源タイプ電池式
耐水性防雨タイプ
光束(Lm)40
防水仕様防雨タイプ
明るさ(Lm)40
照射距離(m)40
電球の種類LED
最大点灯時間最大3時間
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
0.5W高輝度白色LED採用。
ポケットサイズの便利な防爆型ミニライト。
防雨構造なので屋外使用可能。
直線的な白色ビーム光の0.5W高輝度LED(日本製)。
携帯に便利な静電防止ケース付。
脚付なので転がらず、床置きが可能。
落下防止用ストラップ付。
本体は電池込みで180gと軽量・コンパクト設計。
電池単4アルカリ電池(LR03)×3個
材質本体・前キャップ/ダイカスト用アルミニウム合金、全面保護カバー/硬質板ガラス
質量(kg)0.18(ケース除く)
全光束(Lm)約40
照明装置高輝度0.5W白色LED
色温度(K)8000
明るさ(Lx)約150(1m先中心部)
防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5
LED寿命(時間)約30,000
実用点灯時間連続約48時間(断続使用は48時間以上)
電球の種類LED
特殊用途防爆・防雨
耐圧防爆構造【d2G4】。縦吊り・横吊りのできるWフック付。硬質ガラスと外側にコーティング加工を施したガードネット付。硬質ガラスパイプと内部に樹脂パイプ二重補強構造(反射板付)。
使用電球コンパクト形蛍光ランプ 36W・100V
材質灯体:アルミニウム合金鋳物T6熱処理前面:硬質ガラス
ランプ寿命約9000時間(連続点灯時)
型式検定合格番号第T60713号
質量(kg)5.0
防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)爆発等級:2発火度:G4
光源36Wツイン管と専用インバーター
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)118×745
色温度(K)5000
仕様屋外用(防雨型)
トラスコ品番851-4043
フックフック付
設置場所屋外
電球の種類蛍光灯
特殊用途防雨
1個
¥199,800
税込¥219,780
31日以内出荷
25Wハイパワー白色LED採用!危険な防爆エリア用LED投光器です。
電球の種類LED
質量(kg)3.1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×146×280
照明装置昼白色チップ形LED消費電力25W、使用雰囲気温度:5~40℃
防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G4
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。
取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。
電線仕様-太さ(mm2)2
特性防爆
d2G4基準合格品。可燃性ガス、爆発性ガスの存在するような1種および、2種危険場所で使用できます。化学プラントや石油製品製造工場、ガスなどの可燃物取扱場所、各工場などの塗装ブース点検時などに適しています。横に置いても転がらず、立てても使える安定形状です。
用途適用規格:工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)
付属品本体のみ
トラスコ品番567-9422
全長(mm)375
消費電力(W)11
電源100
使用場所屋内
外径(mm)150
明るさ(Lm)1400
電球の種類LED
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
17度のビーム光で視認性に優れた専用設計の高出力LED
専用ニッケル水素電池パック内蔵
防爆・防雨効果抜群のマグネット式リードスイッチを採用
用途石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、燃料設備等の保守点検作業に
タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなど、可燃物取扱場所等に
消防車、タンクローリー車、緊急車両等への備品に
各工場等の塗装ブース点検時の照明に
材質(灯体)ダイカスト用アルミニウム合金、(前面ガラス)硬質板ガラス
適合規格工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)
照明装置高出力LED
防爆構造(耐圧防爆構造)d、(爆発等級)2、(発火度)G4
蓄電池電圧(V)定格7.4
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)4300
蓄電池タイプVニッケル水素電池
点灯時間(時間)約8
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
ポケットサイズのミニライトが3W高輝度LEDにパワーアップ!
電池単3アルカリ電池(LR6)×3
質量(kg)0.29
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.7×38×117
照明装置高輝度3W白色LED
防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5
電球の種類LED
特殊用途防爆
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
防爆コンセント2個付なので防爆器具を複数使用できます。
電線長さ(m)30
電線仕様-種別3PNCT
電線太さ(mm2)2
防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。
取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。
質量(kg)28
トラスコ品番827-8962
電線仕様-太さ(mm2)2
特性防爆
1台
¥399,800
税込¥439,780
46日以内出荷
石油タンカー、貨物船、客船などの
船舶備品、保守点検用として。
電池単一形アルカリ電池×3
質量(kg)1.78
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×133×179
照明装置高輝度3Wスーパー白色LED
防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5
特殊用途防爆
1個
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
用途LED防爆型携帯ランプ・海事仕様防爆携帯ランプ用交換球。
トラスコ品番652-4060
消費電力(W)3
口金E12
定格寿命(時間)10000
明るさ(Lm)280
電球の種類LED
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
関連キーワード