10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本製のLED球ですので、明るさが違います。 50m前方の目視確認が可能。 危険場所や高所、狭所の保守点検用「防爆型ケイタイランプ」です。 マグネット式スイッチ採用。ガラスを保護する前面ガード。 前面ガラス。 高輝度スーパーLEDランプ。 反射ミラー。 肩掛けベルト付。 持ち易いグリップ。 床置きもできます。 耐圧防爆構造・屋外用(防雨型) 電池ケース(内部)
用途タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなどの可燃性取扱場所に。 各工事等の塗装ブース点検時の照明に。 使用電池単1形アルカリ電池3個(別売) 全長(mm)173 仕様d2G5基準合格品 トラスコ品番310-3790 材質灯体:アルミニウム前面:硬質ガラス 質量(kg)1.45(乾電池込み) 直径(Φmm)116 全光束(Lm)45 電池寿命(時間)70~80 色温度(K)8000 使用電球高輝度3Wスーパー白色LED 明るさ(Lx)5m先中心部:35010m先中心部:120 防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)爆発等級:2発火度:G5 連続点灯時間約72時間 ランプ寿命約10000時間(連続点灯時) 型式検定合格番号第T61470号 耐水性防雨タイプ 光束(Lm)45 外径(mm)127 電球の種類LED 特殊用途防爆・防雨
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

ハタヤリミテッド防爆型LED投光器(屋外型)
25Wハイパワー白色LED採用!危険な防爆エリア用LED投光器です。
電球の種類LED 質量(kg)3.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×146×280 照明装置昼白色チップ形LED消費電力25W、使用雰囲気温度:5~40℃ 防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G4
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

ハタヤリミテッド防爆型蛍光灯ランプ
耐圧防爆構造【d2G4】。縦吊り・横吊りのできるWフック付。硬質ガラスと外側にコーティング加工を施したガードネット付。硬質ガラスパイプと内部に樹脂パイプ二重補強構造(反射板付)。
使用電球コンパクト形蛍光ランプ 36W・100V 材質灯体:アルミニウム合金鋳物T6熱処理前面:硬質ガラス ランプ寿命約9000時間(連続点灯時) 型式検定合格番号第T60713号 質量(kg)5.0 防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)爆発等級:2発火度:G4 光源36Wツイン管と専用インバーター 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)118×745 色温度(K)5000 仕様屋外用(防雨型) トラスコ品番851-4043 フックフック付 設置場所屋外 電球の種類蛍光灯 特殊用途防雨
1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷

0.5W高輝度白色LED採用。 ポケットサイズの便利な防爆型ミニライト。 防雨構造なので屋外使用可能。 直線的な白色ビーム光の0.5W高輝度LED(日本製)。 携帯に便利な静電防止ケース付。 脚付なので転がらず、床置きが可能。 落下防止用ストラップ付。 本体は電池込みで180gと軽量・コンパクト設計。
電池単4アルカリ電池(LR03)×3個 材質本体・前キャップ/ダイカスト用アルミニウム合金、全面保護カバー/硬質板ガラス 質量(kg)0.18(ケース除く) 全光束(Lm)約40 照明装置高輝度0.5W白色LED 色温度(K)8000 明るさ(Lx)約150(1m先中心部) 防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5 LED寿命(時間)約30,000 実用点灯時間連続約48時間(断続使用は48時間以上) 電球の種類LED 特殊用途防爆・防雨
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッド防爆型LEDハンドランプ
d2G4基準合格品。可燃性ガス、爆発性ガスの存在するような1種および、2種危険場所で使用できます。化学プラントや石油製品製造工場、ガスなどの可燃物取扱場所、各工場などの塗装ブース点検時などに適しています。横に置いても転がらず、立てても使える安定形状です。
用途適用規格:工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006) 付属品本体のみ トラスコ品番567-9422 全長(mm)375 消費電力(W)11 電源100 使用場所屋内 外径(mm)150 明るさ(Lm)1400 電球の種類LED
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

17度のビーム光で視認性に優れた専用設計の高出力LED 専用ニッケル水素電池パック内蔵 防爆・防雨効果抜群のマグネット式リードスイッチを採用
用途石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、燃料設備等の保守点検作業に タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなど、可燃物取扱場所等に 消防車、タンクローリー車、緊急車両等への備品に 各工場等の塗装ブース点検時の照明に 材質(灯体)ダイカスト用アルミニウム合金、(前面ガラス)硬質板ガラス 適合規格工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006) 照明装置高出力LED 防爆構造(耐圧防爆構造)d、(爆発等級)2、(発火度)G4 蓄電池電圧(V)定格7.4 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)4300 蓄電池タイプVニッケル水素電池 点灯時間(時間)約8
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

ポケットサイズのミニライトが3W高輝度LEDにパワーアップ!
電池単3アルカリ電池(LR6)×3 質量(kg)0.29 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.7×38×117 照明装置高輝度3W白色LED 防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5 電球の種類LED 特殊用途防爆
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ハタヤリミテッドLED防爆型ヘッドランプ
0.5W高輝度白色LEDを採用しています。付属のベルトでヘルメットや帽子に取り付け可能です。ベルトを外せばクリップライトとしても使えます。上下に90度首振り可能です。
用途石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、燃料設備等の保守点検作業にタンクローリー、ドラム缶などの引火性液体・ガスなど、可燃物取扱場所に消防車、タンクローリー車、船舶、航空機等の備品に各工場等の塗装ブース点検時の照明に 全光束(Lm)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×46×48.5 質量(g)110 トラスコ品番374-5457 材質(本体・前キャップ)アルミニウム合金(前面保護カバー)硬質板ガラス 電源コイン型リチウム電池(CR2032×2個)付属 光源高輝度0.5W白色LED 使用電池CR2032×2個(付属) 防爆構造種類d、爆発等級2、発火度G5 連続点灯時間最大3時間 電源タイプ電池式 耐水性防雨タイプ 光束(Lm)40 防水仕様防雨タイプ 明るさ(Lm)40 照射距離(m)40 電球の種類LED 最大点灯時間最大3時間
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ハタヤリミテッド高輝度スーパーLED
用途LED防爆型携帯ランプ・海事仕様防爆携帯ランプ用交換球。 トラスコ品番652-4060 消費電力(W)3 口金E12 定格寿命(時間)10000 明るさ(Lm)280 電球の種類LED
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

石油タンカー、貨物船、客船などの 船舶備品、保守点検用として。
電池単一形アルカリ電池×3 質量(kg)1.78 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×133×179 照明装置高輝度3Wスーパー白色LED 防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5 特殊用途防爆
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷