日本製のLED球ですので、明るさが違います。
50m前方の目視確認が可能。
危険場所や高所、狭所の保守点検用「防爆型ケイタイランプ」です。
マグネット式スイッチ採用。ガラスを保護する前面ガード。
前面ガラス。
高輝度スーパーLEDランプ。
反射ミラー。
肩掛けベルト付。
持ち易いグリップ。
床置きもできます。
耐圧防爆構造・屋外用(防雨型)
電池ケース(内部)
用途タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなどの可燃性取扱場所に。
各工事等の塗装ブース点検時の照明に。
使用電池単1形アルカリ電池3個(別売)
全長(mm)173
仕様d2G5基準合格品
トラスコ品番310-3790
材質灯体:アルミニウム前面:硬質ガラス
質量(kg)1.45(乾電池込み)
直径(Φmm)116
全光束(Lm)45
電池寿命(時間)70~80
色温度(K)8000
使用電球高輝度3Wスーパー白色LED
明るさ(Lx)5m先中心部:35010m先中心部:120
防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)爆発等級:2発火度:G5
連続点灯時間約72時間
ランプ寿命約10000時間(連続点灯時)
型式検定合格番号第T61470号
耐水性防雨タイプ
光束(Lm)45
外径(mm)127
電球の種類LED
特殊用途防爆・防雨
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
0.5W高輝度白色LED採用。
ポケットサイズの便利な防爆型ミニライト。
防雨構造なので屋外使用可能。
直線的な白色ビーム光の0.5W高輝度LED(日本製)。
携帯に便利な静電防止ケース付。
脚付なので転がらず、床置きが可能。
落下防止用ストラップ付。
本体は電池込みで180gと軽量・コンパクト設計。
電池単4アルカリ電池(LR03)×3個
材質本体・前キャップ/ダイカスト用アルミニウム合金、全面保護カバー/硬質板ガラス
質量(kg)0.18(ケース除く)
全光束(Lm)約40
照明装置高輝度0.5W白色LED
色温度(K)8000
明るさ(Lx)約150(1m先中心部)
防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5
LED寿命(時間)約30,000
実用点灯時間連続約48時間(断続使用は48時間以上)
電球の種類LED
特殊用途防爆・防雨
関連キーワード