5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LED投光器 LWKシリーズ(マグネットセットタイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
使用場所屋外 電源タイプ充電式 使用電池リチウムイオン 付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式LED投光器 LWKシリーズ ハタヤリミテッド 動画あり
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
電球の種類LED 使用場所屋外 電源タイプ充電式 使用電池リチウムイオン 付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース 使用電池リチウムイオン 電源タイプ充電式
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター 使用電池リチウムイオン 電源タイプ充電式 使用場所屋外 電球の種類LED
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッド充電式LED投光器 LWK-SSS
AC電源、内蔵バッテリー両方で点灯可能です。衝撃を吸収する耐衝撃プロテクターでライト全周を保護します。屋外使用も安心の防雨型・防塵防水IP65です。 。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ二段階切り替え可能です。白色光を電球色調の光に変えられるLED電球色シート付属です。眩しさを抑え、光を拡散させる防眩シート付属です。USB出力可能です。ACアダプター・防眩シート・LED電球シート・ソフトキャリングケース付属。連続点灯時間約8時間/充電時間約6時間
用途スマートフォンなどのUSB機器の充電に。 付属品耐衝撃プロテクター、ACアダプター、LED電球色シート、防眩シート トラスコ品番419-0377 材質本体背面は丈夫なアルミダイカスト製 幅(mm)245 高さ(mm)230 奥行(mm)87 消費電力(W)20(LED照明装置)(100V) 本体寸法(mm)奥行87 本体寸法(mm)高さ230 本体寸法(mm)幅245 充電時間(時間)6 配光角度(°)90 明るさ(Lm)2500 点灯時間8 最大点灯時間8
1台
41,980 税込46,178
当日出荷