72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適! 定格電圧(V)125 電線太さ(mm2)1.25 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
用途事務所内に。家庭用に。DIYに。 電線太さ(mm2)1.25 巻取形式手動巻き
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。 材質円盤:鉄板製 コンセント個数4 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181 芯数2P・防雨キャップ付 電線仕様-太さ(mm2)1.25 使用場所屋外 特性防雨
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実用性と堅牢性! 長年、プロの方に信頼されています。
種別100V型タイプ(屋内型) 材質円盤:鉄板製 電線太さ(mm2)1.25 限度電流(A)15 使用場所屋内
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準型【温度センサー付】現場のサブリールとして、ご家庭にも一台。お求めやすさの究極です。使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止します。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
長さ(m)20 電線仕様-種別VCT トラスコ品番827-8965 質量(kg)3.9 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)5 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。 質量(kg)5.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178 電線太さ(mm2)1.25 芯数2P・防雨キャップ付 塗装色ブラック 使用場所屋外 特性防雨
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

屋外設置で目立ちにくいブラックカラー。 軽量・コンパクトな屋外用(防雨型)10mコードリール。 プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外でのガーデニング機器の使用やイルミネーション電源などに。 質量(kg)2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×273×156 電線太さ(mm2)1.25 芯数2P・防雨キャップ付 塗装色SS-10 ブラック塗装 使用場所屋外 特性防滴・防塵
1台
5,698 税込6,268
欠品中

ハタヤリミテッドシンサンデーリール
標準型【温度センサー付】ツートンカラーのドラム、カラーケーブル、無溶接シンプル&コンパクトフレーム。ポップなデザインでどこでも便利に使えます。火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守る防塵シャッター付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
特性防塵 電線仕様-種別VCT 定格電圧(V)125 コンセント個数4 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなボディで場所をとらない屋内用コードリール。 軽量で女性や年配の方でも持ち運びが楽です。 コンセント防塵シャッター付き。
用途軽作業や手狭な現場用 長さ(m)15 電線仕様VCT1.25平方mm×2心 質量(kg)3 定格電流(A)5 限度電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×15×27.8 差込口4個口 使用場所屋内 特性防塵
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

カーサリール ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッドカーサリール
屋外・屋内兼用です。屋内プラグにプラグカッパーを被せたら、防雨型プラグに早変わり。屋外用コンセントにピッタリはまります。本体側面に収納できます。使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納!。電線がばらけないホルダー付なので、収納時にケーブルがばらけず、キレイに収納できます。持ち手が付いているので、移動時もらくらく!。ガーデニングなど屋外作業に最適な10mリールです。
質量(kg)2 コンセント個数2 コンセント形状2P 5A 125V 電線長さ(m)10 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 限度電流(A)6 サイズ(mm)225×141×220 使用場所屋内外兼用 特性防雨 巻取形式手動
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドトクサンデーリール
標準型【温度センサー付】現場のサブリールとして、ご家庭にも一台。お求めやすさの究極です。使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止します。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
質量(kg)5.2 トラスコ品番827-8979 長さ(m)30 定格電圧(V)125 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ハタヤリミテッドマグネット付マッキュロ
ライフスタイルに合わせて選べる4カラー展開!あなたの好きな色で日常を彩ります。金属面に取り付けられるマグネット付きです。電線でごちゃつく周りをスッキリさせます。使った後は巻き取ってコンパクトに収納!プラグが本体内にピタッと収まるので電線がバラける心配がありません。壁や家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。軽量・コンパクトなのでカバンに入れても邪魔になりません。背面マグネットで金属面にピタッ!。ホテルなど外出先での電源延長に最適な屋内用2mリール
質量(kg)0.25 コンセント形状2P×2個 電線長さ(m)2 電線仕様VCTFK1.25mm2×2C 電力(V/A)125/6
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽作業に最適な6mのコンパクトタイプです。小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。最大130度までの首振り機能付です。自動巻き取りでスムーズな出し入れです。サーモカットを内蔵しています。ソフトンVCT電線を使用しています。(CSS型はソフトンVCTF)
電線長さ(m)6 電線太さ(mm2)1.25 種別コードマックS 定格電圧(V)100 コンセント個数2 使用場所屋内 巻取形式自動巻き
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドコードマック2 単相100V 10m
電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です。 寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブルです。 ケーブルを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えるラチェット式ストッパーです。 防じんシャッター付四ツ口コンセント仕様です。 ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。 最大130度の首振りが可能です。
用途天井、壁面、柱などに 電線長さ(m)10 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 仕様コンセント防じんシャッター付 トラスコ品番851-3602 セット内容一次側電線1m、本体取付金具一式 質量(kg)4.6 材質(本体)樹脂 コンセント個数4 定格電流(A)6 芯数二相 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

ハタヤリミテッドパーソナルリール
熱に強い耐熱電線仕様のレトロデザインが目を惹くオシャレで安全な家庭用延長コード。自動巻きタイプの為、片付けが簡単。キッチンやリビングで家電調理器具やAV機器の使用に最適。オシャレで安全な家庭用延長コード。
質量(kg)0.73 エメラルドグリーン 電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状2P 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×162×66 定格(A)6 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別耐熱ゴムコード 心数(C)2 使用場所屋内
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷

ハタヤリミテッドサンタイガーリール
標準型。外観から見えない細部まで進化し続けるコードリール。しなやかなソフトムケーブルでさらにグレードアップ。開く、閉める動作がピタッと決まる防塵キャップで、火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守ります。樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消するブレッキストッパー。(特許登録済)緑色の配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。手の平にピッタリとフィットするデザイングリップで持ち運びが大変楽です。(電線のフレームの間への落ち込み防止ガード一体型)。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。社名・住所・購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。温度センサー付き。
質量(kg)4.9 トラスコ品番826-5697 長さ(m)30 定格電圧(V)125 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2 特性防塵
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

安心と信頼の「JAPAN MADE」。シンプルデザインの屋外用防雨型コードリールです。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成型タイプです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。温度センサーは自動復帰型です。
質量(kg)4.4 コンセント個数2 コンセント形状2P 5A 125V 電線長さ(m)20 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 限度電流(A)5 使用場所屋外 特性防雨型
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷

標準型(温度センサー付)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。 小さくても安心、完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。 コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。 Wコンセントを一体モールド成形で内部配線部への水の侵入を防ぎます。
長さ(m)10 特性防雨、防塵 電線仕様-種別VCT1 使用場所屋外 仕様防塵 質量(kg)2.5 定格電圧(V)125 コンセント個数2 定格電流(A)6 芯数2股 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷

かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納! 倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。 段積みできる角型フレームタイプ、立てても寝かせても使え、持ち運びにも便利!網パレット保管もキレイに行えます。 円盤裏側への面倒な電線の巻き落ちを防ぐ専用リング金具付。 全機種、雨中でも安心の屋外用防雨型、コンセント防雨キャップ付。
電線仕様-長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 使用場所屋外 材質円盤/鉄板製
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC100V50W仕様。軽量ボディで持ち運びラクラクです。金属面にピタッ!!マグネット取付タイプです。防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。LWA-50KN-Mは用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。(Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm)。脱着式コネクタ仕様で電線交換が簡単!。均一照射ができる乳白カバー採用
仕様AC点灯専用タイプ 質量(kg)3.9 定格100V/50W(50/60Hz兼用) 全光束(Lm)5500(Hi時) 電源コード(m)5 光源50W 高輝度LED 電線仕様VCT1.25mm2×3C
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

シンプルデザイン、シンサンデーの屋外用防雨型です。屋外用防雨型なので、雨中や水がかかる場所でも安心です。開閉しやすい一体成型タイプの、コンセント防雨キャップ付きです。安心と信頼の日本製です。
用途コードリール。 材質円盤:鉄板 質量(g)4.4 定格125V・5A コンセント個数4 コンセント定格(定格)2P・15A・125V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×329×207 電線長さ(m)20 電線仕様VCT1.25mm2×2心 使用場所屋外用(防雨型)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

ブレーキ付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
特性防塵 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 質量(kg)5.3 定格電圧(V)100 コンセント個数4 電線長さ(m)10 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2 巻取形式自動巻き
1台
45,980 税込50,578
13日以内出荷

ブレーキ、接地付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
特性防塵 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 質量(kg)5.7 定格電圧(V)100 コンセント個数4 電線長さ(m)10 芯数2P接地 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)3 巻取形式自動巻き
1台
48,980 税込53,878
13日以内出荷

実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型) 材質円盤:鉄板製 使用場所屋内
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安心と信頼の日本製。雨中や水がかかる場所でも安心の屋外用防雨型。コード長15m。4つのコンセント周りは分かりやすく色分けしているため、複数人で共有していも管理しやすく便利。コンセントには防雨・防塵キャップが付属。内部配線部へ水やホコリが入るのを防止。キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。
用途建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントなどに。屋外 4ツ口 リール コードリール 防雨 質量(kg)3.5 コンセント個数4 定格電流(A)125V・5A(許容電流15A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×207×329 電線長さ(m)15 プラグ防雨型2P・125V・12A ケーブルVCT 1.25mm2×2C 使用場所屋外 特性防雨
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準型。小さくても安心、完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。Wコンセントを一体モールド成形で内部配線部への水の侵入を防ぎます。
質量(kg)2.5 仕様防塵 長さ(m)10 定格電圧(V)125 芯数2股 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2 使用場所屋外 特性防雨、防塵
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトドアシーンにも調和する「デザートカラー」。雨天でも安心・安全な屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。 質量(kg)4.4 コンセント個数4(防雨キャップ付) 定格電流(A)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178 電線長さ(m)20 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 塗装色デザートカラー 心数(C)2 使用場所屋外
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

雨に負けない屋外用防雨型です。電源パイロットランプ付コンセント付です。
用途草刈機・庭作業に屋外看板の電源にその他屋外の電源延長に 電線長さ(m)10 特性防雨 イエロー 電線仕様-種別VCT 使用場所屋外 トラスコ品番370-4408 質量(kg)1.25 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。 電線長さ(m)10 電線仕様-芯数2 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 電線仕様-種別VCT
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用しています。 便利な手もとスイッチ付です。 コンセント内蔵型なので、照明と電動工具の使用が同時にできる優れものです。
用途車の整備。機械の点検や保守作業。 電源(V)100 電線仕様-種別VCT1.25mm2 電球の種類白熱電球
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブル先端にコンセントがついており、リールは電源のそばに置いたままコンセントのみを使いたいところへ引き出していけます。
用途高所作業に。地下作業に。コンセントを延長して使いたいときに。 質量(kg)4.2 トラスコ品番370-4696 電線太さ(mm2)1.25
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ハタヤリミテッドホームリール
華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。 質量(kg)0.8 バーガンディー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで) 使用場所屋内
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

ハタヤリミテッドホームリール
電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
オリーブグリーン/グレー 巻取形式手動
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハタヤリミテッドホームリール
優しさと温かみのあるアイボリーカラー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。 質量(kg)0.8 アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで) 使用場所屋内
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

小さくても安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントの防雨・防塵キャップは、開閉しやすい一体成形タイプ。Wコンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。
用途ガーデニング、DIY 質量(kg)33 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント定格15 コンセント形状2心 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様無し 電線仕様-長さ(m)15 電線長さ(m)15 電線太さ(mm2)1.25 温度センサー無し ランプ通電:無し 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 プラグ2P・3P兼用:2Pのみ 限度電流(A)125 電線仕様-太さ(mm2)1.25 使用場所屋外 特性完全防雨 接地端子無し
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

アウトドアシーンにも調和する「ミリタリーグリーン」。実用性と堅牢性に優れたリール。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋内での電源延長に。 質量(kg)4.6 コンセント個数4(防塵シャッター付) 定格電流(A)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178 電線長さ(m)20 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 塗装色ミリタリーグリーン 心数(C)2 使用場所屋内
1台
9,298 税込10,228
7日以内出荷

シンプルで使いやすいコードリールです。
用途建設・建築現場。塗装業。メンテナンス。土木工事。DIY。 電線太さ(mm2)1.25
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギフトやノベルティに最適! 手巻き式。
電線長さ(m)5 電線仕様-種別VCTFK 質量(kg)0.75 定格電圧(V)125 コンセント個数2 許容電流(A)12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×178×82 定格電流(A)6 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2 巻取形式手動巻き
1台ほか
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッドLED補助コードランプ
全光束800ルーメンです。 金属反射を抑える電球色(色温度/3000K)です。 省エネ・長寿命10W電球形LEDランプを採用しています。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂製グローブです。 耐熱性と絶縁性に優れた硬化性樹製グリップ付です。 本体に照明ON/OFFスイッチ付です。 電源ケーブル10m付です。 ランプを守る金属製ガードネット付です。 吊り下げフックで吊り下げての使用も可能です。
用途車・重機・設備などの点検整備に、屋内での作業現場に 消費電力(W)10 トラスコ品番149-2209 全長(mm)353 質量(kg)1.7 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)100 口金E26 コード長さ(m)10 電線長さ(m)10 照明装置10W電球形LEDランプ 電線仕様-種別VCT 色温度3000(電球色) コンセント仕様2P・12A・125V 電線仕様VCT1.25mm2×2C 替球LDA10L-G270 アズワン品番64-8464-84 明るさ(Lm)800 光色電球色 標準消費電力料金(50Hz)0.27
1台
6,698 税込7,368
当日出荷