「電線管ソケット」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
レンタルハウスに最適なLED照明です!。現場での灯具交換に電気免許不要 。現場での灯具交換がワンタッチ。ヤードでの天井洗いもらくらく。外して運べば灯具も長持ち。落下防止用ワイヤー付。ソケットとプラグはどんな電線にも対応。40W2本の蛍光灯よりも明るい。イベント等の照明としての展開も可能。小糸製作所グループの信頼性
仕様●使用可能入力電圧範囲:AC90-265V●入力電圧:AC100‐240V
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)30以下
全光束(Lm)4500±10%
周波数50/60Hz
保護等級IP20※防雨型ではありません。
色温度(K)5000±10%
保存温度範囲(℃)-20~50
使用場所室内
演色指数(Ra)80以上
電球の種類LED
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
関連キーワード