42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181 芯数2P・防雨キャップ付 電線仕様-太さ(mm2)1.25 使用場所屋外 特性防雨
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実用性と堅牢性! 長年、プロの方に信頼されています。
種別100V型タイプ(屋内型) 材質円盤:鉄板製 電線太さ(mm2)1.25 限度電流(A)15 使用場所屋内
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。 質量(kg)5.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178 電線太さ(mm2)1.25 芯数2P・防雨キャップ付 塗装色ブラック 使用場所屋外 特性防雨
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

屋外設置で目立ちにくいブラックカラー。 軽量・コンパクトな屋外用(防雨型)10mコードリール。 プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外でのガーデニング機器の使用やイルミネーション電源などに。 質量(kg)2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×273×156 電線太さ(mm2)1.25 芯数2P・防雨キャップ付 塗装色SS-10 ブラック塗装 使用場所屋外 特性防滴・防塵
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
用途事務所内に。家庭用に。DIYに。 電線太さ(mm2)1.25 巻取形式手動巻き
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準型【温度センサー付】現場のサブリールとして、ご家庭にも一台。お求めやすさの究極です。使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止します。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
定格電圧(V)125 コンセント個数4 芯数2P 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型) 材質円盤:鉄板製 使用場所屋内
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2P接地付プラグ状態に固定できるストッパー付。 ストッパーで、2P接地付プラグ状態にしっかり固定できます。アースピンで確実にアースを取って使用することを重視したプラグです。 本体カバーを回せば防雨型2Pプラグとして使えます! 現場などで2Pコンセントしかない場合も、ストッパーを解除して本体カバーを回せば防雨型2Pプラグに。ニュ~トビプラグは防雨型2Pコンセンに接続する場合も芯ズレなくかん合します。 樹脂製だから軽量です。 配線作業も簡単! 必要な端子類は付属です。
特性防雨、アース付 使用場所屋外 トラスコ品番106-1267 質量(kg)0.068 タイプ屋外用 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合ケーブル3心×1.25mm2~3心×2.0mm2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

標準型。小さくても安心、完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。Wコンセントを一体モールド成形で内部配線部への水の侵入を防ぎます。
質量(kg)2.5 仕様防塵 長さ(m)10 定格電圧(V)125 芯数2股 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2 使用場所屋外 特性防雨、防塵
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドホームリール
持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。 質量(kg)0.8 コンセント個数2 定格電流(A)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205 電線長さ(m)5 芯数2P 電線仕様-種別VCTFK 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで) 使用場所屋内
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル先端にコンセントがついており、リールは電源のそばに置いたままコンセントのみを使いたいところへ引き出していけます。
用途高所作業に。地下作業に。コンセントを延長して使いたいときに。 質量(kg)4.2 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 電線長さ(m)17+3 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨に負けない屋外用防雨型です。電源パイロットランプ付コンセント付です。
用途草刈機・庭作業に屋外看板の電源にその他屋外の電源延長に 電線長さ(m)10 特性防雨 イエロー 電線仕様-種別VCT 使用場所屋外 トラスコ品番370-4408 質量(kg)1.25 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。 電線長さ(m)10 電線仕様-芯数2 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 電線仕様-種別VCT
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。 耐久性に優れたプラグを採用しています。 ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。 ケーブル許容電流32Aです。 1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。
電線仕様-太さ(mm2)3.5 電線仕様-芯数4 特性アース付
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドホームリール
電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
オリーブグリーン/グレー 巻取形式手動
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さくても安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントの防雨・防塵キャップは、開閉しやすい一体成形タイプ。Wコンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。
用途ガーデニング、DIY 質量(kg)33 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント定格15 コンセント形状2心 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様無し 電線仕様-長さ(m)15 電線長さ(m)15 電線太さ(mm2)1.25 温度センサー無し ランプ通電:無し 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 プラグ2P・3P兼用:2Pのみ 限度電流(A)125 電線仕様-太さ(mm2)1.25 使用場所屋外 特性完全防雨 接地端子無し
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

ハタヤリミテッドシンサンデーリール
標準型【温度センサー付】ツートンカラーのドラム、カラーケーブル、無溶接シンプル&コンパクトフレーム。ポップなデザインでどこでも便利に使えます。火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守る防塵シャッター付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
特性防塵 電線仕様-種別VCT 定格電圧(V)125 コンセント個数4 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで使いやすいコードリールです。
用途建設・建築現場。塗装業。メンテナンス。土木工事。DIY。 電線太さ(mm2)1.25
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドホームリール
華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。 質量(kg)0.3 バーガンディー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで) 使用場所屋内
1台
1,798 税込1,978
翌日出荷

カーサリール ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッドカーサリール
屋外・屋内兼用です。屋内プラグにプラグカッパーを被せたら、防雨型プラグに早変わり。屋外用コンセントにピッタリはまります。本体側面に収納できます。使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納!。電線がばらけないホルダー付なので、収納時にケーブルがばらけず、キレイに収納できます。持ち手が付いているので、移動時もらくらく!。ガーデニングなど屋外作業に最適な10mリールです。
質量(kg)2 コンセント個数2 コンセント形状2P 5A 125V 電線長さ(m)10 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 限度電流(A)6 サイズ(mm)225×141×220 使用場所屋内外兼用 特性防雨 巻取形式手動
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドホームリール
優しさと温かみのあるアイボリーカラー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。 質量(kg)0.3 アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで) 使用場所屋内
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

マッキュリィ ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッドマッキュリィ
深みと落ち着きのある「オリーブグリーン」優しさと温かみのある「アイボリー」華やかと上品さのある「バーガーデンディー」ライフスタイルに合わせて選べる3カラーです。コードを全部引き出すとコンセントカバーが開いて使用できる安全重視構造です。DIYや季節家電の電源延長にピッタリな屋内用3mリールです。
質量(kg)0.4 コンセント個数2 コンセント形状2P 5A 125V 電線長さ(m)3 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別HHFF 電線仕様-芯数2 限度電流(A)7 使用場所屋内
1台
3,790 税込4,169
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準型(温度センサー付)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。 小さくても安心、完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。 コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。 Wコンセントを一体モールド成形で内部配線部への水の侵入を防ぎます。
長さ(m)10 特性防雨、防塵 電線仕様-種別VCT1 使用場所屋外 仕様防塵 質量(kg)2.5 定格電圧(V)125 コンセント個数2 定格電流(A)6 芯数2股 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2
1台
7,598 税込8,358
翌日出荷

ギフトやノベルティに最適! 手巻き式。
電線長さ(m)5 電線仕様-種別VCTFK 質量(kg)0.75 定格電圧(V)125 コンセント個数2 許容電流(A)12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×178×82 定格電流(A)6 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2 巻取形式手動巻き
1台ほか
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

代表的プロ用ハンドランプ プロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型 耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付 吊り下げも可能なので、広範囲に使用できます。 コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです 拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。
種別60W白熱灯 周波数(Hz)50/60兼用 定格電力(W)60 定格電圧(V)100 コード長さ(m)10 トラスコ品番107-3737 質量(kg)1.1 照明装置AS型60W耐震電球付き 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm)1.25 コンセント仕様2P7A125V接地付 電球の種類白熱灯
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

質量(kg)0.77 トラスコ品番827-5581 寸法(mm)171×162×72 アーバングレー タイプ自動巻取式・温度センサー内蔵 許容電流(A)12 ケーブル耐熱コード 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2 巻取形式自動巻き
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

本体色が人気のグレーに、照度もより明るくなりました! 屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。 明るさ2段階切り替え式。 使用場所にあわせて調節できます。 ケーブルラック付きアーム。 電源ケーブルを束ねて収納。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。 連続点灯10灯まで。 灯体から電源も取れて作業効率がアップ!本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として 仕様【連結点灯数】10灯 質量(kg)2.8 定格電圧(V)100/80W コンセント定格2P・15A・125V・接地付 コード長さ(m)5 全光束(Lm)4600(Hi時100%)、2300(Low時50%) 照明装置45(LED) 芯数3芯 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315 電源タイプ充電式 使用場所屋内外兼用 防水保護等級屋外防雨型(IP55) 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

シリーズ最高照度の9000Lm! ハイパワータイプ。 屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。 明るさ2段階切り替え式。使用場所にあわせて調節できます。 ケーブルラック付きアーム。 電源ケーブルを束ねて収納。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。 連続点灯8灯まで。 灯体から電源も取れて作業効率がアップ! 本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として 仕様【連結点灯数】8灯 質量(kg)3.5 定格電圧(V)100/45W コンセント定格2P・15A・125V・接地付 コード長さ(m)5 全光束(Lm)9000(Hi時100%)、4500(Low時50%) 照明装置80(LED) 芯数3芯 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×100×365 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外兼用 防水保護等級屋外防雨型(IP55) 電球の種類LED
1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷

ハタヤリミテッドホームリール
持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途バルコニーでのバーベキューに。ガレージでのDIYに。キャンプでの電源に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。 質量(kg)1.0 コンセント個数2 定格電流(A)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×84×215 電線長さ(m)8 芯数2P 電線仕様-種別VCTFK 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで) 使用場所屋内
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ、接地付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
定格電圧(V)100 電線長さ(m)10 芯数2P接地 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-心数(C)3 特性防塵 巻取形式自動巻き
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.77 トラスコ品番827-5580 種別耐熱コード アイボリー 長さ(m)5 許容電流(A)12 太さ(mm2)1.25 心数(C)2 巻取形式自動巻き
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ハタヤリミテッドサンタイガーリール
標準型。外観から見えない細部まで進化し続けるコードリール。しなやかなソフトムケーブルでさらにグレードアップ。開く、閉める動作がピタッと決まる防塵キャップで、火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守ります。樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消するブレッキストッパー。(特許登録済)緑色の配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。手の平にピッタリとフィットするデザイングリップで持ち運びが大変楽です。(電線のフレームの間への落ち込み防止ガード一体型)。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。社名・住所・購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。温度センサー付き。
質量(kg)4.9 トラスコ品番826-5697 長さ(m)30 定格電圧(V)125 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2 特性防塵
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ブレーキ付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
定格電圧(V)100 電線長さ(m)10 芯数2P 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-心数(C)2 特性防塵 巻取形式自動巻き
1台
45,980 税込50,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納! 倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。 段積みできる角型フレームタイプ、立てても寝かせても使え、持ち運びにも便利!網パレット保管もキレイに行えます。 円盤裏側への面倒な電線の巻き落ちを防ぐ専用リング金具付。 全機種、雨中でも安心の屋外用防雨型、コンセント防雨キャップ付。
電線仕様-長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 使用場所屋外 材質円盤/鉄板製
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッドLED吊り下げ灯
最大15灯まで連結可能! 多数照明を必要とする現場に。
定格消費電力(W)24 定格電圧(V)100 コンセント定格2P・15A・125V接地付 定格周波数(Hz)50/60 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)1.25 照明装置24W白色LED 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 電球の種類LED
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。 光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。 高効率の光を提供します。
定格消費電力(W)400 仕様高力率安定器(100V・50/60Hz)ライト本体運搬用キャリアスタンド付 寸法三脚取付部:Φ40 定格電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)861×460×336.5 定格周波数(Hz)50/60 電線太さ(mm2)1.25 照明装置400Wメタルハライド灯セット(MF-400型) 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数3
1個
129,800 税込142,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂カバーバルーンタイプのLEDボールライト 瞬時に100%点灯、小型発電機でも使える小電力120W LED 影ができにくい全周囲均一照射、照射面にムラができません 照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、耐薬品性なので溶剤で清掃ができます 故障の心配が少ないファンレス構造 紫外線放射が少ないので、虫を寄せ付けません コンセント付なので連結点灯が可能(8灯まで) 一次側ケーブルラック兼用スタンド 灯体上部に灯体下部(スタンド取付部)を差し込むことで2段まで段積みが可能
用途建設・建築(内装)工事、土木・道路工事に最適です 電源タイプ電源コード式 付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ 質量(kg)8.9 定格100V・120W(50/60Hz兼用) コンセント定格2P・12A・125V 接地付 コンセント形状単相100V接地付・15A・125V型 電線仕様-長さ(m)5 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)500×620 照明装置120W白色LED 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別VCT(接地付) 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電球の種類LED
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。 光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。 高効率の光を提供します。
仕様高力率安定器(100V・50/60Hz)VL-5型バイス付 寸法三脚取付部:Φ40 定格電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)691×445×223.5 電線太さ(mm2)1.25 照明装置400Wメタルハライド灯セット(MF-400型) 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数3
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント盤配電部を一体モールド成型することで完全な防水処理が可能です。 パイロットランプ機能付。GE-30Kのみ接地端子(アース機能)・とびだしプラグがついています。防雨型コンセントキャップ付。
種別防雨タイプ(屋外型) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×275×219 限度電流(A)15 使用場所屋外
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッドコードマックⅡ(自動巻)
新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。 トリプルタップコンセント仕様が新登場!
電線長さ(m)10 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 質量(kg)5 定格電圧(V)125 コンセント個数4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)388×312×121 電線太さ(mm2)1.25 芯数2P接地 巻取形式自動巻き
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

関連カテゴリ