「20型 蛍光管」の検索結果
口金G13
定格電力(W)18
定格電圧(V)100
光色昼白色
適合機種FP型レンカラント
質量(kg)0.112
摘要20W直管形蛍光ランプ
定格周波数(Hz)50/60
全光束(Lm)1170
定格寿命(時間)約8500
色温度(K)5000
電球の種類蛍光灯電球
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。
雨中でも使える屋外用防雨型です。
省エネ・長寿命・低温度です。
インバーター内蔵で瞬時に点灯します。
50Hz・60Hz兼用です。
用途トンネル工事。各種生産ライン。
土木工事。
航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
電球の種類蛍光灯
特殊用途防雨
トラスコ品番851-3999
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
電球の種類蛍光灯
特殊用途防雨
トラスコ品番851-4000
材質本体:ABS樹脂
質量(kg)1.9
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
電球の種類蛍光灯
特殊用途防雨
トラスコ品番851-3998
材質本体:ABS樹脂
質量(kg)1.4
レンタルハウスに最適なLED照明です!。現場での灯具交換に電気免許不要 。現場での灯具交換がワンタッチ。ヤードでの天井洗いもらくらく。外して運べば灯具も長持ち。落下防止用ワイヤー付。ソケットとプラグはどんな電線にも対応。40W2本の蛍光灯よりも明るい。イベント等の照明としての展開も可能。小糸製作所グループの信頼性
仕様●使用可能入力電圧範囲:AC90-265V●入力電圧:AC100‐240V
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)30以下
全光束(Lm)4500±10%
周波数50/60Hz
保護等級IP20※防雨型ではありません。
色温度(K)5000±10%
保存温度範囲(℃)-20~50
使用場所室内
演色指数(Ra)80以上
電球の種類LED
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷