カテゴリ

  • 電動工具(2)
  • 電気材料(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • ハリケーン(205)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(77)
  • オリエンタルモーター(51)
  • ニッサン(47)
  • KTM(22)
  • エスコ(20)
  • SMC(17)
  • EKチェーン(16)
  • リブドゥコーポレーション(16)
  • Kawasaki(15)
  • ハタヤリミテッド
  • ブランドをもっと見る

「20cc」の検索結果

特価
本日10月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
シンサンデーレインボーリール ハタヤリミテッドシンサンデーレインボーリールハタヤリミテッド
8,798税込9,678
1台
当日出荷
シンプルデザイン、シンサンデーの屋外用防雨型です。<br />屋外用防雨型なので、雨中や水がかかる場所でも安心です。<br />開閉しやすい一体成型タイプの、コンセント防雨キャップ付きです。<br />安心と信頼の日本製です。
用途コードリール。材質円盤:鉄板質量(g)4.4定格125V・5Aコンセント個数4コンセント定格(定格)2P・15A・125V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×329×207電線長さ(m)20電線仕様VCT1.25mm2×2心使用場所屋外用(防雨型)
シンダンデーレインボーリール ハタヤリミテッドシンダンデーレインボーリールハタヤリミテッド
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
安心と信頼の「JAPAN MADE」<br />シンプルデザインの屋外用防雨型コードリールです。<br />コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成型タイプです。<br />巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。<br />温度センサーは自動復帰型です。
質量(kg)4.4コンセント個数2コンセント形状2P 5A 125V電線長さ(m)20電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2限度電流(A)5使用場所屋外特性防雨型
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら