カテゴリ

  • 電動工具(93)
  • 電気材料(86)
  • 照明(9)
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(290)
  • 神保電器(202)
  • エスコ(142)
  • 日動工業(120)
  • 明工社(107)
  • 東芝ライテック(62)
  • アメリカン電機(36)
  • Showa(35)
  • ELPA(21)
  • 摂津金属工業(21)
  • KOWA(宏和工業)(21)
  • TRUSCO(17)
  • イチネンTASCO(13)
  • 正和電工(12)
  • SUZUKID(スズキッド)(8)
  • サンピース(8)
  • オーム電機(7)
  • サンワサプライ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2P15A 125V」の検索結果

102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用フラットリール ハタヤリミテッド屋外用フラットリールハタヤリミテッド
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
シンプルデザインの防雨型コードリールです。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。防雨型2P/2P接地付兼用プラグ付です。
材質円盤:鉄板製コンセント定格2P・15A・125V接地付電線仕様VCT 1.25mm2×3C定格電力(VA)125/5関連資料(1.88MB)
屋外用フラットリール ハタヤリミテッド屋外用フラットリールハタヤリミテッド
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
シンプルデザインの防雨型コードリールです。本体コンセント防雨キャップ搭載でコンセント内部への水の侵入を防ぎます。また防塵にも効果を発揮します。自動で閉まるバネ式防雨キャップなので、閉め忘れによるコンセント内部への水の侵入を防ぎます。防雨型2P/2P接地付兼用プラグ付です。
材質円盤:鉄板製コンセント定格2P・15A・125V接地付電線仕様VCT 1.25mm2×3C定格電力(VA)125/6関連資料(1.88MB)
ブレーカーリール ハタヤリミテッドブレーカーリールハタヤリミテッド
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
漏電遮断器付(接地付)タイプのコードリールです。巻き取りドラムは絶縁性に優れた樹脂ドラムを採用。巻き線中心部の熱を逃がす放熱孔付。ワンタッチで開く透明ブレーカーカバーは外から動作状況が確認できます。また、ブレーカーへの粉塵の侵入を防ぐ役割をしています。コンセント防塵キャップ:油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。ブレーキストッパー(ドラム空転止め):優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。社名、住所、購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。
電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格2P、15A、125V接地付コンセント形状標準型電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT心数(C)3
メタルセンサーリール ハタヤリミテッドメタルセンサーリールハタヤリミテッド
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
金属感知機能付、感度調整型メタルセンサーリール。コンクリート中の鉄筋や配線配管などの金属を鋭くキャッチ。切断事故や衝撃反動事故を未然に防ぐ高機能リールです。社名、住所、購入年月日を記載できるネームプレート付。
電圧(V)100コンセント個数2コンセント定格2P、15A、125V接地付コンセント形状標準型定格(A)5電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT心数(C)3
3芯延長コード 20m ハタヤリミテッド3芯延長コード 20mハタヤリミテッド
9,198税込10,118
1個
当日出荷
コンセント防塵キャップ、電源パイロットランプ付トリプルコンセント付き3芯延長コード。接地付で安全。電気器具の延長電源として。
用途延長電源、延長ケーブルとして。コード/工事用品/ブレーカー付/20m/2P接地付質量(kg)2.63アースグリーン摘要エクスバンド付コンセント個数3コンセント定格接地2P 15A 125V電線長さ(m)20電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3
シンサンデーレインボーリール ハタヤリミテッドシンサンデーレインボーリールハタヤリミテッド
8,798税込9,678
1台
当日出荷
シンプルデザイン、シンサンデーの屋外用防雨型です。屋外用防雨型なので、雨中や水がかかる場所でも安心です。開閉しやすい一体成型タイプの、コンセント防雨キャップ付きです。安心と信頼の日本製です。
用途コードリール。材質円盤:鉄板質量(g)4.4定格125V・5Aコンセント個数4コンセント定格(定格)2P・15A・125V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×329×207電線長さ(m)20電線仕様VCT1.25mm2×2心使用場所屋外用(防雨型)
段積みフラットリール 30m ハタヤリミテッド段積みフラットリール 30mハタヤリミテッド
42,980税込47,278
1台
当日出荷
「収納性」と「メンテナンス性」を両立。 段積み可能(省スペース化実現)・ドラム着脱可能(分解が簡単)。屋外用防雨型。 表示窓でアースピンの接続状態が目視できる「オレールプラグ」採用(2P/2P接地付兼用・アースピン可倒式)。 電線の温度上昇を感知し、電源を遮断する温度センサー付(自動復帰型)。 凹凸のないフラットな円盤形状で、汚れを拭き取りしやすい。
質量(kg)10.5漏電遮断器仕様過負荷付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×365×270電線太さ(mm2)2.0温度センサー自動復帰型心数(C)3使用場所屋外特性防雨型/接地付
80W LEDワークランプ(接地付) ハタヤリミテッド80W LEDワークランプ(接地付)ハタヤリミテッド
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
シリーズ最高照度の9000Lm! ハイパワータイプ。 屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。 明るさ2段階切り替え式。使用場所にあわせて調節できます。 ケーブルラック付きアーム。 電源ケーブルを束ねて収納。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。 連続点灯8灯まで。 灯体から電源も取れて作業効率がアップ! 本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として仕様【連結点灯数】8灯質量(kg)3.5定格電圧(V)100/45Wコンセント定格2P・15A・125V・接地付コード長さ(m)5全光束(Lm)9000(Hi時100%)、4500(Low時50%)照明装置80(LED)芯数3芯電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5色温度(K)5000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×100×365電源タイプ電源コード式使用場所屋内外兼用防水保護等級屋外防雨型(IP55)電球の種類LED
45W LEDワークランプ(接地付) ハタヤリミテッド45W LEDワークランプ(接地付)ハタヤリミテッド
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
本体色が人気のグレーに、照度もより明るくなりました! 屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。 明るさ2段階切り替え式。 使用場所にあわせて調節できます。 ケーブルラック付きアーム。 電源ケーブルを束ねて収納。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。 連続点灯10灯まで。 灯体から電源も取れて作業効率がアップ!本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として仕様【連結点灯数】10灯質量(kg)2.8定格電圧(V)100/80Wコンセント定格2P・15A・125V・接地付コード長さ(m)5全光束(Lm)4600(Hi時100%)、2300(Low時50%)照明装置45(LED)芯数3芯電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5色温度(K)5000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用防水保護等級屋外防雨型(IP55)電球の種類LED
ハイブリッドLEDランプ(接地付) ハタヤリミテッドハイブリッドLEDランプ(接地付)ハタヤリミテッド
27,980税込30,778
1台
当日出荷
AC点灯&バッテリー点灯ができる安心のツインパワー!電源が取れる場所やバッテリー切れの場合はAC点灯、電源がない場所ではバッテリー点灯できる安心のツインパワー。バッテリーの残量が分かる表示ランプ付。バッテリー時連続点灯時間 約6時間。軽量・薄型ボディの屋外用LED照明。屋外使用も安心の防塵・防雨 IP55の安全設計。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として。質量(kg)3.3消費電力(W)45定格電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)5全光束(Lm)3800(AC点灯時)/2000(バッテリー点灯時)照明装置AC-DC電源切替式白色LED芯数3芯電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3(接地付)電線仕様-太さ(mm)1.25色温度(K)5000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315コンセント仕様防雨型2P・15A・125V 接地付バッテリー電圧(V)内蔵リチウムイオンバッテリー:11.1防塵防水性能IP55電源タイプ充電式・電源コード式バッテリー容量(mAh)8800使用場所屋外アズワン品番65-0255-93電球の種類LED連続点灯時間(時間)(バッテリー時)約6
屋外用ゼンビキリール ハタヤリミテッド屋外用ゼンビキリールハタヤリミテッド
35,980税込39,578
1台
当日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。 電線を全部引き出すとコンセントが使える究極の電線溶解防止機能付リールです。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント×3個付です。
用途屋外での作業に。質量(kg)8.3仕様通電ランプ:〇トラスコ品番207-7653プラグ2P・3P兼用:○電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8785-46接地端子
金属感知機能付メタルセンサーボックス(リモコンタイプ) ハタヤリミテッド金属感知機能付メタルセンサーボックス(リモコンタイプ)ハタヤリミテッド
85,980税込94,578
1台
30日以内出荷
コンクリート中の金属を感知します。 鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。 315MHz帯特定小電力無線方式を採用しています。 離れた場所や狭い場所からでも復帰できるリモコンタイプです。 20m先からでも動作可能です。 その場で復帰できるので作業の長期中断を防ぎます。
用途コンクリート中の見えない鉄筋や金属管を瞬時に感知するために。 メタルセンサー機能を必要とする現場で。質量(kg)2トラスコ品番200-1468セット内容復帰用リモコン、収納用袋、ベルトクリップ&ストラップ漏電遮断器仕様地絡プラグ2P・3P兼用:○電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-4653-19接地端子
ハタヤ除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプハタヤリミテッド
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
ハタヤ除菌照明シリーズのロングライトスタンド4灯タイプです。照明を点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」ができます。25W直管型CCFL蛍光ランプを4本内蔵しています。スタンドベース部は折りたたみ式で商用バンにも載せられ、寝かして収納可能、また段積み収納も可能です。コンセント付なので電動工具も使え、また連結点灯が可能。(8灯)Φ75自在キャスター付。(2輪のみブレーキ付)漏電遮断器付。
用途内装工事、造船所、イベント会場、食品加工場、魚市場、スポーツ施設、畜舎、バックヤードなど質量(kg)16(ケーブル除く)定格電圧(V)100コンセント個数2コンセント定格2P・15A・125V接地付定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)100全光束(Lm)7200電線長さ(m)10照明装置25W直管形除菌ランプ×4芯数3芯電線仕様-太さ(mm2)VCT2.0(接地付)(引掛けコネクター付)電源タイプ電源コード式使用場所屋内電球の種類蛍光ランプ
ホームリール ハタヤリミテッドホームリールハタヤリミテッド
1,698税込1,868
1台
当日出荷
電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
オリーブグリーン/グレー巻取形式手動
屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 ハタヤリミテッド屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋外用延長コード。質量(kg)0.65黄色コンセント形状接地2P 15A 125V口数コンセント:3個電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5電線仕様-種別ソフトVCTケーブルプラグ2P/2P接地付兼用プラグ電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心使用場所屋外特性防塵、耐衝撃
屋内用 安全ブレーカー付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 ハタヤリミテッド屋内用 安全ブレーカー付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
1500W以上(合計)の使いすぎを感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。未使用時に粉塵の侵入を防ぐ回転式防塵キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋内用延長コード。質量(kg)0.5コンセント形状2P 15A 125V口数コンセント:3個電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5電線仕様-種別ソフトVCTケーブル電線仕様-太さ(mm2)2.0×2心使用場所屋内特性防塵、耐衝撃
屋外用LEDライトスタンド ハタヤリミテッド屋外用LEDライトスタンドハタヤリミテッド
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
コンパクトでも全方位に明るい!LED360度スタンドライト雨中や粉じんの多い場所でも安心の屋外用タイプが登場防雨型主LED灯(60W LEDユニットx3本)+20W LED上部灯(独立照明スイッチ付)スタンドベース部は折りたたみ式、寝かして収納可能、また段積み収納可能コンセント付なので電動工具なども使えまた連結点灯が可能(6灯まで)Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)グローブパイプ内防塵仕様可搬用把手付汚れ防止用養生カバー&パッド付属
電球の種類LED使用場所屋外防塵防水性能IP55 防雨型消費電力(W)200明るさ(Lm)主LED灯(180W):18000、上部灯(20W):2000付属品汚れ防止用養生カバー・養生パッド質量(kg)17.8周波数(Hz)50/60兼用定格電圧(V)100コンセント個数2コンセント定格2P・15A・125V接地付電線仕様-長さ(m)10照明装置60W LED×3、20W上部灯×1芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT色温度(K)5000(昼白色)電線仕様-太さ(mm2)2アズワン品番64-4653-07
ゼンビキリール【屋内用・接地付】 ハタヤリミテッドゼンビキリール【屋内用・接地付】ハタヤリミテッド
32,980税込36,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
電線を全部引き出すとコンセントが使える! 究極の電線溶解防止機能付リール。 電線を全部引き出すとコンセントが使える究極の電線溶解防止機能付コードリール。 電線の全長引出し使用の徹底が図れます。 シンプル構造なので故障が少ないです。 電線が熱を持たないので、電線の焼損や建物内での火災の危険を防ぎます。 合計15Aまで使用可能。 ZBG-301KX型は建設業労働災害防止協会推薦品です。
用途屋内作業時に、工場や建築現場にコンセント形状接地2P 15A 100V使用場所屋内電線仕様-種別VCTソフトムケーブルコンセント個数4定格電流(A)100漏電遮断器仕様過負荷保護兼用型パイロットランプ電線仕様-太さ(mm2)2
82WLEDライトスタンド ハタヤリミテッド82WLEDライトスタンドハタヤリミテッド
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
15W直管形LEDを4本+22W LED上部灯。 独立照明スイッチ付 。 スタンドベース部は折りたたみ式。 寝かして収納可能。 また段積み収納可能。 コンセント付なので電動工具も使えます。 また連結点灯が可能(10灯まで)。 耐衝撃性樹脂製照明グローブカバー。 グローブパイプ内防塵仕様。 Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)。 汚れ防止用養生カバー&パッド付属。
定格消費電力(W)82全光束(Lm)12200トラスコ品番171-8398質量(kg)13(ケーブル除く)長さ(m)10定格電圧(V)100コンセント個数2コンセント定格2P・15A・125V接地付定格周波数(Hz)50/60兼用照明装置15W直管形LEDランプ×4、22W上部灯×1芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT色温度(K)5000電線仕様引掛けコネクター付光源色昼白色電線仕様-太さ(mm2)2
USBポート付コードリール ハタヤリミテッドUSBポート付コードリールハタヤリミテッド
11,980税込13,178
1台
当日出荷から翌日出荷
屋内用です。100Vコンセントを使用しながらスマホやタブレットなどを同時に充電できるUSBポート搭載です。開閉式スケルトン防塵カバー付で、LEDパイロットランプ内蔵なので電源に接続されているか、遠くからでも識別できます。1口のみ使用時:2A出力×1、2口のみ使用時:2A出力×2、3口のみ使用時:2A出力×1、1A出力×2、4口全て使用時:1A出力×4、4ポートで合計4A出力が可能です。
用途電源元が少なくなる工事現場やイベント会場、災害時の避難場所でのUSB機器の充電に・防災備蓄用品として電線長さ(m)30使用場所屋内電線仕様-種別VCTコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125Vコネクタ形状USBタイプA(メス)定格出力USB:DC5V最大2A(4ポート合計4A)
段積みリール(コンセント引き出しタイプ ハタヤリミテッド段積みリール(コンセント引き出しタイプハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
段積みできる角型フレームタイプ倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます立てても寝かせても使えて、持ち運びにも便利高所や手狭な現場などで、コンセントだけを手元まで持って行ける「コンセント引き出しタイプ」です。トリプルタップは屋外用防雨型なので電線を屋外の雨の中まで伸ばして使用できます。その他のハタヤ段積みリールシリーズも段積み出来ます。
電線長さ(m)27+3電線仕様-種別VCTソフトムケーブルコンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2アズワン品番64-4652-75
LEDロングライトスタンド ハタヤリミテッドLEDロングライトスタンドハタヤリミテッド
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
直管型18W LEDを4本内蔵。スタンドベース部は折りたたみ式、商用バンにも載せられ、寝かして収納可能。また段積み収納可能コンセント付なので電動工具も使えまた連結点灯が可能(10灯まで)Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)グローブパイプ内防塵仕様可搬用把手付耐衝撃プロテクター
消費電力(W)72質量(kg)16昼白色定格電圧(V)100全光束(Lm)7200周波数50/60Hz兼用電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2照明装置18W直管型LEDランプ×4芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3C(接地付)色温度(K)5000コンセント仕様2P15A125V電球の種類LED
JSリール ハタヤリミテッドJSリールハタヤリミテッド(31件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
メタルハライドライトドラムスタンド(屋外用) ハタヤリミテッドメタルハライドライトドラムスタンド(屋外用)ハタヤリミテッド
149,800税込164,780
1個
21日以内出荷
大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。 光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。 高効率の光を提供します。
定格消費電力(W)400仕様高力率安定器(100V・50/60Hz)2P・15A・125V接地付コンセント2個付10mコードドラム付質量(kg)25.8寸法三脚取付部:Φ40定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)915~1140×530×550定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)10電線太さ(mm2)3.5照明装置400Wメタルハライド灯セット(MF-400型)芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-芯数3設置場所屋外
とび延長コード10m ハタヤリミテッドとび延長コード10mハタヤリミテッド
8,998税込9,898
1台
当日出荷
収納に便利なケーブルホルダー付屋外用延長コード。
電線長さ(m)10オレンジ電線仕様-種別ソフトVCT質量(kg)2.12コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3使用場所屋外
延長コード ハタヤリミテッド延長コードハタヤリミテッド(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ホコリや塵が入らない防塵キャップ付きです。
電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトVCTF質量(kg)1.11摘要エクスバンド付コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数2特性防塵
延長コード ハタヤリミテッド延長コードハタヤリミテッド
8,498税込9,348
1台
当日出荷
ホコリや塵が入らない回転式防塵キャップ付です。
電線仕様-種別ソフトVCT摘要エクスバンド付コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3電線色オレンジ
ブランパス延長コード(屋外用) ハタヤリミテッドブランパス延長コード(屋外用)ハタヤリミテッド
9,998税込10,998
1台
当日出荷
漏電遮断器付型
電線長さ(m)プラグ側:0.9、コンセント側:0.3×3電線仕様-種別ソフトVCT質量(kg)1.1コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3使用場所屋外
トランジットアダプター ハタヤリミテッドトランジットアダプターハタヤリミテッド(1件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1台
当日出荷
トランスル専用のプラグ変換アダプターです。
コードバランサー(自動巻) ハタヤリミテッドコードバランサー(自動巻)ハタヤリミテッド
27,980税込30,778
1台
31日以内出荷
コードリールとバランサーが一体化。
電線仕様-種別VCTコンセント個数1ストローク(m)1.3電線太さ(mm2)0.75吊下荷重(kg)0.1~3巻取形式自動巻き
リーラー 手巻き(温度センサー付) ハタヤリミテッドリーラー 手巻き(温度センサー付)ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
翌日出荷
ギフトやノベルティに最適! 手巻き式。
電線長さ(m)5電線仕様-種別VCTFK質量(kg)0.75定格電圧(V)125コンセント個数2許容電流(A)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×178×82定格電流(A)6電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2巻取形式手動巻き
80WLEDボールライト(屋外用) ハタヤリミテッド80WLEDボールライト(屋外用)ハタヤリミテッド
69,980税込76,978
1台
当日出荷
地下工事など狭い場所にも持って入りやすい小径360度照明
寸法三脚取付部:Φ27定格電圧(V)100コンセント形状接地2P 15A 125V寸法(Φ×高さH)(mm)380×525定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)80電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT使用場所屋外
端積みリール コードタイプ ハタヤリミテッド端積みリール コードタイプハタヤリミテッド(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納! 倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。 段積みできる角型フレームタイプ、立てても寝かせても使え、持ち運びにも便利!網パレット保管もキレイに行えます。 円盤裏側への面倒な電線の巻き落ちを防ぐ専用リング金具付。 全機種、雨中でも安心の屋外用防雨型、コンセント防雨キャップ付。
電線仕様-長さ(m)30電線仕様-種別VCT使用場所屋外材質円盤/鉄板製
BFX延長コード ハタヤリミテッドBFX延長コードハタヤリミテッド(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。 雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。 耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。 1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。
電線仕様-長さ(m)0.7コンセント形状接地2P 15A 125V特性防雨電線仕様-種別ソフトVCT使用場所屋外仕様過負荷短絡保護兼用型質量(kg)0.6コンセント個数1電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2RoHS指令(10物質対応)対応
30WLED投光器 ドラムスタンドタイプ ハタヤリミテッド30WLED投光器 ドラムスタンドタイプハタヤリミテッド
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
防雨型コードドラムを装備してます。 照明プラス電源の1台2役です。
消費電力(W)30使用場所屋外用電源タイプ電源コード式明るさ(Lm)2400全光束(Lm)2400コード長さ(m)7仕様30W高輝度LED、コンセント定格/2P・15A・125V接地付、2P接地付×2個付、防雨カバー付点灯スイッチ付、屋外用トラスコ品番819-4038寸法(mm)電線/ソフトンケーブルVCT22質量(kg)5.5電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×312×462電線長さ(m)7芯数3電線仕様ソフトンケーブルVCT/2m2×3芯電球の種類LED
2P延長コード 20m レッド ハタヤリミテッド2P延長コード 20m レッドハタヤリミテッド
11,980税込13,178
1本
当日出荷
屋内用延長コードです。 ホコリや塵が入らない防塵キャップ付です。
電線長さ(m)20特性防塵レッド電線仕様ソフトVCTF2.0mm2×2C使用場所屋内トラスコ品番827-8978コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-芯数2C
マルチタップ延長コード 単相100V コンセント4ツ口 ハタヤリミテッドマルチタップ延長コード 単相100V コンセント4ツ口ハタヤリミテッド
12,980税込14,278
1本
当日出荷
4ッ口コンセントタップが付いた延長コードです。
用途あらゆる現場の電源延長に仕様コンセント防塵シャッター・パイロットランプ材質コンセントケース:ABS樹脂電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)2.0
ブレーカー付延長コード ハタヤリミテッドブレーカー付延長コードハタヤリミテッド
7,998税込8,798
1本
当日出荷
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。 防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避にイエロー仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3
延長コード(3個口) ハタヤリミテッド延長コード(3個口)ハタヤリミテッド
4,998税込5,498
1本
当日出荷
コンセント防じんキャップ付です。 電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として電線長さ(m)10コンセント形状2P 15A 125Vレッド電線仕様-種別ソフトVCTFトラスコ品番370-4581質量(kg)1.11コンセント個数3電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)2
マッキュロ 単相100V 2m 手動巻 エメラルドグリーン ハタヤリミテッドマッキュロ 単相100V 2m 手動巻 エメラルドグリーンハタヤリミテッド(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
長さ(m)2トラスコ品番851-3585質量(kg)0.25エメラルドグリーン摘要手巻き式許容電流(A)12太さ(mm2)1.25コンセント形状2P 15A 125V心数(C)2巻取形式手動巻き