「LED蛍光灯交換」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
雨中でも安心の屋外用防雨型。照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。工場の生産ラインに。工作機械に取り付けて。電源電圧は定格電圧の±10%の範囲内の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください)。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。本製品に一般の蛍光ランプや他の直管形LEDランプは使用できません。LEDランプはハタヤ社専用品です。交換作業は必ず有資格者の方が行ってください。
質量(kg)1.9
摘要連結専用2Pコンセント付、二重絶縁、照明ON/OFFスイッチ付
タイプショートタイプ
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60兼用
定格消費電力(W)9
全光束(Lm)1260
電線長さ(m)10
照明装置9W直管形LEDランプ
芯数2
電線仕様-種別種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT 0.75×2
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
アズワン品番67-7984-33
電球の種類LED
点灯可能数(灯)可能:15まで
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
関連キーワード