3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型) コンセント個数4 コンセント形状接地2P 15A 125V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221 漏電遮断器仕様- 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。
コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2.0
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線を全部引き出すとコンセントが使える! 究極の電線溶解防止機能付リール。 電線を全部引き出すとコンセントが使える究極の電線溶解防止機能付コードリール。 電線の全長引出し使用の徹底が図れます。 シンプル構造なので故障が少ないです。 電線が熱を持たないので、電線の焼損や建物内での火災の危険を防ぎます。 合計15Aまで使用可能。 ZBG-301KX型は建設業労働災害防止協会推薦品です。
用途屋内作業時に、工場や建築現場に コンセント形状接地2P 15A 100V 使用場所屋内 電線仕様-種別VCTソフトムケーブル コンセント個数4 定格電流(A)100 漏電遮断器仕様過負荷保護兼用型 パイロットランプ 電線仕様-太さ(mm2)2
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 301ks