6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多光量設計により明るく長寿命です。 大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。 アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。 完全防雨型です。 耐震ハロゲンランプです。 ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間)2000 質量(g)10 種類ハロゲン電球 電圧(V)120 電球の種類ハロゲン
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッドLED作業灯バイス
投光器の交換用バイスとしてご利用ください。
仕様構造W角ねじ付 75mmバイス 適合機種LED作業灯(RGL型) 質量(kg)0.2
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

ハタヤリミテッドハウス用着脱式LEDライト
レンタルハウスに最適なLED照明です!。現場での灯具交換に電気免許不要 。現場での灯具交換がワンタッチ。ヤードでの天井洗いもらくらく。外して運べば灯具も長持ち。落下防止用ワイヤー付。ソケットとプラグはどんな電線にも対応。40W2本の蛍光灯よりも明るい。イベント等の照明としての展開も可能。小糸製作所グループの信頼性
仕様●使用可能入力電圧範囲:AC90-265V●入力電圧:AC100‐240V 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)30以下 全光束(Lm)4500±10% 周波数50/60Hz 保護等級IP20※防雨型ではありません。 色温度(K)5000±10% 保存温度範囲(℃)-20~50 使用場所室内 演色指数(Ra)80以上 電球の種類LED
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

AC100V50W仕様。軽量ボディで持ち運びラクラクです。金属面にピタッ!!マグネット取付タイプです。防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。LWA-50KN-Mは用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。(Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm)。脱着式コネクタ仕様で電線交換が簡単!。均一照射ができる乳白カバー採用
仕様AC点灯専用タイプ 質量(kg)3.9 定格100V/50W(50/60Hz兼用) 全光束(Lm)5500(Hi時) 電源コード(m)5 光源50W 高輝度LED 電線仕様VCT1.25mm2×3C
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

雨中でも安心の屋外用防雨型。照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。工場の生産ラインに。工作機械に取り付けて。電源電圧は定格電圧の±10%の範囲内の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください)。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。本製品に一般の蛍光ランプや他の直管形LEDランプは使用できません。LEDランプはハタヤ社専用品です。交換作業は必ず有資格者の方が行ってください。
質量(kg)1.9 摘要連結専用2Pコンセント付、二重絶縁、照明ON/OFFスイッチ付 タイプショートタイプ 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格消費電力(W)9 全光束(Lm)1260 電線長さ(m)10 照明装置9W直管形LEDランプ 芯数2 電線仕様-種別種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT 0.75×2 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 アズワン品番67-7984-33 電球の種類LED 点灯可能数(灯)可能:15まで
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

ハタヤリミテッドバイス
各種投光器の交換用バイスとしてご利用ください。
幅(mm)85
1個
1,498 税込1,648
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ