「ledサイドテープ」の検索結果
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など
質量(kg)1.0(テープライトのみ)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)900/m
保護等級防雨
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)30000
電球の種類LED
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)1400(両面合計)
保護等級防水
電球の種類LED