10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハタヤリミテッド軽便LED投光器
高輝度高効率200W型LED光源(消費電力180W)400W水銀灯、250Wメタルハライドライトと同等の明るさ。電源投入ですぐに100%点灯。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけない。雨中でも安心の屋外用防雨型。耐薬品性透明保護カバー付。床置き三脚スタンドブラケット直付単管クランプ等用途に合わせて使えるマルチスタンドタイプ。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付。無段階調光ボリューム付(100%~10%)。三脚スタンドに取り付けて下向きに照らせば直下から広範囲を照明可能
消費電力(W)180 全光束(Lm)26000 定格電圧(V)100 周波数50/60Hz兼用 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)0.75 取付部(三脚)Φ27 照明装置180W高輝度LED 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数3C(接地付) 設置場所屋外 電球の種類LED
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

200Wバラストレス水銀ランプより明るい 高輝度30W LED採用。
電源タイプ電源コード式
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OHLX-D1005K 100W LED投光器 ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッド100W LED投光器
全光束17000Lm、質量3.8kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸のないフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます!。落下や異物の飛散による破損を防ぐガードネットを標準付属しています。100W 2灯式タイプです。
用途仮設作業用 質量(kg)14.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用)(1灯あたり) 定格消費電力(W)100(50/60Hz共用)(1灯あたり) 全光束(Lm)17000(1灯あたり) 電線長さ(m)5 光源100W高輝度LED 芯数3 電線仕様VCT0.75mm(1灯あたり) 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 電球の種類LED
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。前モデルと比べて61mm薄くなってさらにコンパクトに!発光面がコンパクトなので広範囲ではなくスポット的に照らしたい時に最適です!。バイス(ツカミ幅98mm)付です。金属製ガードネット付きです。落下防止用ワイヤー付きです。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。背面には照明点灯スイッチ付です。(GLV-105KSW型のみ)。雨中でも安心の屋外用防雨型です。
質量(kg)3.7 消費電力(W)90 定格電力(W)90(50/60Hz兼用) 定格電圧(V)100(50/60Hz兼用) 全光束(Lm)15000 電線長さ(m)5 光源100W型・高輝度LED 芯数3 電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×3C(接地付) 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 電球の種類LED
1台
92,980 税込102,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッド200W LED投光器
高輝度・高効率100W×2灯タイプ 灯体がそれぞれ上下左右首振り可能で、広範囲を照らせます 雨中でも安心の屋外防雨型 ガードネット付 調光電線プラス2m付
使用場所屋外 電源タイプ電源コード式 付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ 質量(kg)11.5 摘要屋外用、灯体のみ 定格100V・200W(50/60Hz兼用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(灯体部寸法)390×420×235 電線仕様-長さ(m)5 照明装置100W高輝度LED×2 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 アズワン品番64-4652-99 明るさ(Lm)27000 調光方式無段階調光 電球の種類LED
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

「床置き」「単管クランプ」「三脚スタンド」と1台で便利に使えるマルチスタンドタイプです。明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。防護カバー付点灯スイッチ(GLF-105KSWのみ)。床を傷つけないゴム脚付です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。バイスでガッツリ固定(ツカミ幅98mm)。前面ガード付です。飛散防止前面カバー付です。(耐衝撃性樹脂)。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。
質量(kg)4.5 定格100/90(V/W)(50/60Hz) 全光束(Lm)15000 電線長さ(m)5 光源90W(高輝度LED) 電線仕様VCT 0.75mm2×3C(接地付) 関連資料(1.24MB)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッド充電式LED投光器 LWK-SSS
AC電源、内蔵バッテリー両方で点灯可能です。衝撃を吸収する耐衝撃プロテクターでライト全周を保護します。屋外使用も安心の防雨型・防塵防水IP65です。 。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ二段階切り替え可能です。白色光を電球色調の光に変えられるLED電球色シート付属です。眩しさを抑え、光を拡散させる防眩シート付属です。USB出力可能です。ACアダプター・防眩シート・LED電球シート・ソフトキャリングケース付属。連続点灯時間約8時間/充電時間約6時間
用途スマートフォンなどのUSB機器の充電に。 付属品耐衝撃プロテクター、ACアダプター、LED電球色シート、防眩シート トラスコ品番419-0377 材質本体背面は丈夫なアルミダイカスト製 幅(mm)245 高さ(mm)230 奥行(mm)87 消費電力(W)20(LED照明装置)(100V) 本体寸法(mm)奥行87 本体寸法(mm)高さ230 本体寸法(mm)幅245 充電時間(時間)6 配光角度(°)90 明るさ(Lm)2500 点灯時間8 最大点灯時間8
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

ハタヤリミテッド100W LED投光器OHL
全光束17000、質量3.8kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。落下防止用ワイヤー付です。
用途仮設作業用 質量(kg)3.8 定格電圧(V)100(50/60Hz兼用) 定格消費電力(W)100(50/60Hz兼用) 全光束(Lm)17000 電線長さ(m)5 光源100W 高輝度LED 電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×3C(接地付) 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋外 防水性防雨 電球の種類LED
1台
89,980 税込98,978
9日以内出荷

シリーズ最高照度の9000Lm! ハイパワータイプ。 屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。 明るさ2段階切り替え式。使用場所にあわせて調節できます。 ケーブルラック付きアーム。 電源ケーブルを束ねて収納。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。 連続点灯8灯まで。 灯体から電源も取れて作業効率がアップ! 本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として 仕様【連結点灯数】8灯 質量(kg)3.5 定格電圧(V)100/45W コンセント定格2P・15A・125V・接地付 コード長さ(m)5 全光束(Lm)9000(Hi時100%)、4500(Low時50%) 照明装置80(LED) 芯数3芯 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×100×365 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外兼用 防水保護等級屋外防雨型(IP55) 電球の種類LED
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

本体色が人気のグレーに、照度もより明るくなりました! 屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。 明るさ2段階切り替え式。 使用場所にあわせて調節できます。 ケーブルラック付きアーム。 電源ケーブルを束ねて収納。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。 連続点灯10灯まで。 灯体から電源も取れて作業効率がアップ!本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として 仕様【連結点灯数】10灯 質量(kg)2.8 定格電圧(V)100/80W コンセント定格2P・15A・125V・接地付 コード長さ(m)5 全光束(Lm)4600(Hi時100%)、2300(Low時50%) 照明装置45(LED) 芯数3芯 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315 電源タイプ充電式 使用場所屋内外兼用 防水保護等級屋外防雨型(IP55) 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷