充電式LED投光器 LWK-SSSハタヤリミテッド当日出荷
AC電源、内蔵バッテリー両方で点灯可能です。<br />衝撃を吸収する耐衝撃プロテクターでライト全周を保護します。<br />屋外使用も安心の防雨型・防塵防水IP65です。 <br />バッテリー残量を4段階表示します。<br />明るさ二段階切り替え可能です。<br />白色光を電球色調の光に変えられるLED電球色シート付属です。<br />眩しさを抑え、光を拡散させる防眩シート付属です。<br />USB出力可能です。<br />ACアダプター・防眩シート・LED電球シート・ソフトキャリングケース付属<br />連続点灯時間約8時間/充電時間約6時間
用途スマートフォンなどのUSB機器の充電に。付属品耐衝撃プロテクター、ACアダプター、LED電球色シート、防眩シートトラスコ品番419-0377材質本体背面は丈夫なアルミダイカスト製幅(mm)245高さ(mm)230奥行(mm)87消費電力(W)20(LED照明装置)(100V)本体寸法(mm)奥行87本体寸法(mm)高さ230本体寸法(mm)幅245充電時間(時間)6配光角度(°)90明るさ(Lm)2500点灯時間8最大点灯時間8