45WLED作業灯用LED電球です。
用途45W作業灯の交換球として
口金E39
光源色昼白色
入力電圧(V)AC90~240
定格消費電力(W)45
全光束(Lm)5400
トラスコ品番183-0295
質量(kg)0.66
色温度(K)5000
アズワン品番64-4652-98
LED寿命(時間)約40000
ビーム角度(°)110
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
口金E39
定格消費電力(W)40
入力電圧(V)AC100
適合機種REL型LED作業灯
質量(kg)0.67
色温度(K)5000
ビーム角(度)110
アズワン品番64-4652-97
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)3700
電球の種類LED
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
軽量LED電球仕様のエコノミータイプです。
40WのLED電球を使用しています。
新型45WLED電球採用!
300W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られる
ビーム角110度広角タイプ。
設置場所屋外
省エネ・長寿命40WLED電球を採用しています。LED寿命は約40000時間で取り替えの手間が省けます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。災害時の非常用持ち出し照明セットです。軽量のプラ段ケースは、保管が確実で積み重ねにも耐えられる丈夫な作りです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、全面に製品名が表示されており、どの面からでも内容物確認ができます。受注生産品です。地震・水害・土砂災害、火災などによる夜間の避難誘導・防災活動・復旧作業に。
周波数(Hz)50/60兼用
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)40(1灯あたり)
口金E39
外径(Φmm)215
全光束(Lm)4700(×2灯)
電源コード(m)5
電線長さ(m)5
照明装置100V 40WLEDランプ×2灯
コード183-0287
色温度(K)5000
電線仕様VCT
使用場所屋外用防雨型
アズワン品番64-4653-47
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
標準消費電力料金(円/h)2.16
1台
¥119,800
税込¥131,780
14日以内出荷
関連キーワード