カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- ハタヤリミテッド
「lwa-50k」の検索結果

50W LEDケイ・ライト ハイブリッドタイプ
ハタヤリミテッド¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明としても使用可能です。用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。トラスコ品番690-9202材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製タイプハイブリッド(AC・バッテリー点灯)、リン酸鉄リチウムバッテリー内蔵(9.6V / 9,000mAh)電源(V)100消費電力(W)50コード長さ(m)5バッテリー容量(Ah)9明るさ(Lm)5500エコロジー商品省エネ
50W LEDケイ・ライト
ハタヤリミテッド¥32,980~税込¥36,278~1台翌々日出荷から3日以内出荷AC・バッテリー点灯ハイブリットタイプです。脱着式コネクタ仕様で電線交換ラクラク!。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。(Hi時:全光束5500Lm、Low時:全光束2750Lm)。発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムバッテリー内蔵。連結点灯が可能!防雨型コンセント1個付です。(AC電源接続時のみ使用できます)。そのまま床置きはもちろん、フック、バイス取り付けが可能です。マグネット仕様タイプまたはオプションパーツで壁面取付も!。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも!定格100V・50W(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)50全光束(Lm)AC点灯時:5500/バッテリー点灯時:2000電線長さ(m)5光源ACーバッテリー電源切替式白色LED芯数3電線仕様VCT1.25mm2×3C防塵防水性能IP55電源タイプ電源コード式、充電式使用場所屋内外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
50W LEDケイ・ライト マグネット取付タイプ
ハタヤリミテッド¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。トラスコ品番690-9201材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製タイプAC点灯、マグネット付き電源(V)100消費電力(W)50コード長さ(m)5明るさ(Lm)5500エコロジー商品省エネ