「msb-3」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
質量(kg)9.6
種別メタルセンサータイプ(屋内型)
漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 2P 100V30A・15mA感度
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防塵、アース付
金属感知機能付、感度調整型メタルセンサーリール。コンクリート中の鉄筋や配線配管などの金属を鋭くキャッチ。切断事故や衝撃反動事故を未然に防ぐ高機能リールです。社名、住所、購入年月日を記載できるネームプレート付。
電圧(V)100
コンセント個数2
コンセント定格2P、15A、125V接地付
コンセント形状標準型
定格(A)5
電線長さ(m)30
電線太さ(mm2)2
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
心数(C)3
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
特性アース付
トラスコ品番851-3832
電線長さ(m)30
1個
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
感度調整ボリューム付なので作業環境に応じて金属センサーの感度を調整することができます。金属に接触すると0.1秒以内で感知します。メタルセンサーリールに離れた場所からでも復帰できるリモコンタイプです。同一現場に複数台あっても混線することなく使用できます。(最大64台まで)315MHZ帯特定小電力無線方式を採用(電波法認証取得済)しています。20m先でも動作可能です。リール本体でも復帰作業は可能です。収納用袋付です。
用途電気工事、通信工事、配管工事など。
電線仕様ソフトンケーブルVCT
電線仕様-心数(C)3
接地端子○
二重絶縁工具を使用時に、メタルセンサーリールと電動工具を接続するアダプターです。
用途二重絶縁工具使用時に、メタルセンサー機能が働かない場合や、本体アースのないタイプに
コード長さ(m)3
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード