カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 電動工具(8)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • 日機(7)
  • Showa(6)
  • 富士電線工業(5)
  • 明工社(4)
  • 三ツ星(3)
  • 伸興電線(3)
  • 倉茂電工(3)
  • 鶴見製作所(2)
  • アメリカン電機(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • JAPPY(2)
  • TRUSCO(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • SUN UP(1)
  • カワイ電線(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 品川電線(1)
  • サンピース(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct2.0-3c」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードマック 三相200V 20A ハタヤリミテッド

    コードマック 三相200V 20A

    ハタヤリミテッド
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    摘要3P三ツ口コンセントコンセント個数3芯数3P×3個電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×3C
  • 防災用30W LEDケイ・ライト(2灯) ハタヤリミテッド

    防災用30W LEDケイ・ライト(2灯)

    ハタヤリミテッド
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1式
    当日出荷から5日以内出荷
    電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
    セット内容種類:4質量(kg)14.9摘要VCT10m延長コード1本付、CHX-2型三脚スタンド付定格電圧(V)100(1灯あたり)定格周波数(Hz)50/60兼用(1灯あたり)定格消費電力(W)30(1灯あたり)全光束(Lm)3600電線長さ(m)灯体:5照明装置100V・30W高輝度LED×2灯芯数3電線仕様-種別【灯体】種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT0.75×3(接地付)電源タイプ電源コード式使用場所屋外アズワン品番67-7984-52電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • トランスル ハタヤリミテッド

    トランスル

    ハタヤリミテッド
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    欠品中
    200Vのコンセントしかなくて、100Vの電源がほしい時、また逆の場合でもトランスルがあれば、自由に単相100V・200Vの必要な電源を供給します。電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、漏電遮断器、接地端子付き。
    入力電圧(V)100単相200(自動切換)出力電圧(V)単相200、115、100容量(kVA)2タイプ昇降圧兼用型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×319出力電流(A)「単相200V出力/100V出力」(1時間定格)10/20、(連続定格)8.7/17.4相数単相トラスコ品番820-2483種別E種絶縁単巻・単相トランス質量(kg)16.3周波数(Hz)50/60機能電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器、接地端子コンセント仕様2P・15A・12V接地付×2個/2P・20A・250V×1個/2P・15A・250V接地付×1個電線仕様(一次)VCT2mm2×3C×1.6m使用場所屋内出力コンセント2P接地付×1個(100V)、2P接地付×1個(115V)、 2P×1個・2P接地付×1個(単相200V)
  • 50W LEDケイ・ライト ハタヤリミテッド

    50W LEDケイ・ライト

    ハタヤリミテッド
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    AC・バッテリー点灯ハイブリットタイプです。脱着式コネクタ仕様で電線交換ラクラク!。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。(Hi時:全光束5500Lm、Low時:全光束2750Lm)。発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムバッテリー内蔵。連結点灯が可能!防雨型コンセント1個付です。(AC電源接続時のみ使用できます)。そのまま床置きはもちろん、フック、バイス取り付けが可能です。マグネット仕様タイプまたはオプションパーツで壁面取付も!。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも!
    定格100V・50W(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)50全光束(Lm)AC点灯時:5500/バッテリー点灯時:2000電線長さ(m)5光源ACーバッテリー電源切替式白色LED芯数3電線仕様VCT1.25mm2×3C防塵防水性能IP55電源タイプ電源コード式、充電式使用場所屋内外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 屋外用フラットリール ハタヤリミテッド

    屋外用フラットリール

    ハタヤリミテッド
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    4日以内出荷
    シンプルデザインの防雨型コードリールです。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。防雨型2P/2P接地付兼用プラグ付です。
    材質円盤:鉄板製コンセント定格2P・15A・125V接地付電線仕様VCT 1.25mm2×3C定格電力(VA)125/5
  • 三相200V型コードリール AP・LP型 ハタヤリミテッド

    三相200V型コードリール AP・LP型

    ハタヤリミテッド
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    欠品中
    危険な電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー内蔵!。現場の安全を最優先に考えた高性能リールです。
    電圧(V)250
  • ハタヤ トランスル 昇降圧兼用型 単相200V・100V 3.0kVA ハタヤリミテッド

    ハタヤ トランスル 昇降圧兼用型 単相200V・100V 3.0kVA

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌々日出荷
    使用機器に適した電圧を作る変圧器です。100V・200Vどちらでも必要な電源を供給します。
    用途100Vの電源が欲しいが200Vのコンセントしかないとき。200Vの電源が欲しいが100Vのコンセントしかないとき。入力電圧(V)100単相200(自動切換)出力電圧(V)単相200、115、100容量(kVA)3タイプ昇降圧兼用型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×319出力電流(A)「単相200V出力/100V出力」(1時間定格)15/30、(連続定格)13/26種別E種絶縁単巻・単相トランス仕様屋内型トラスコ品番370-3410質量(kg)21.7周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×234×216機能電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器、接地端子電線仕様(一次)VCT3.5mm2×3C×2.1m出力コンセント2P接地付×1個(100V)、2P接地付×1個(115V)、 2P×1個・2P接地付×1個(単相200V)
  • 200W LED投光器THL ハタヤリミテッド

    200W LED投光器THL

    ハタヤリミテッド
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌々日出荷
    全光束34000Lm、質量5.7kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。調光ボリュームと点灯スイッチ付です。
    用途仮設作業用質量(kg)5.7定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)200(50/60Hz兼用)全光束(Lm)34000電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1光源200W 高輝度LED電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×3C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付)電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋外防水性防雨電球の種類LED
  • 補助コードランプ 200W用(電球なし) 2P接地付コンセント付 ハタヤリミテッド

    補助コードランプ 200W用(電球なし) 2P接地付コンセント付

    ハタヤリミテッド
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番851-4015質量(kg)0.54定格100V/200Wコンセント形状2P(接地付)×1個電線長さ(m)0.3光源電球なし電線仕様VCT1.25mm2×3C(接地付)
  • 屋外用パイロットランプ付サンデーレインボーリール ハタヤリミテッド

    屋外用パイロットランプ付サンデーレインボーリール

    ハタヤリミテッド
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷から25日以内出荷
    通電状態が一目でわかるパイロットランプ付です。屋内用プラグに取り付けるだけで簡単に屋外用プラグに変換できます。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。
    材質円盤:鉄板製定格125/5(V/A)コンセント個数4電線仕様-種別VCT使用場所屋外用
  • サンフラワー500(500W LED投光器) ハタヤリミテッド

    サンフラワー500(500W LED投光器)

    ハタヤリミテッド
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    4日以内出荷
    全光束70000Lmの強力な明るさで広範囲をしっかり照らします。落雷や雷雲、工業機械から発生する数千ボルトの電圧から投光器本体を守ります。光源を守り、汚れても拭き取り可能な前面照明カバーと落下や遺物の飛散による破損を防ぐガードネット付です。上下左右360度で照明方向を調整できます。付属の単管クランプを使用すれば単管パイプ(Φ48.6)への取り付けが可能です。
    用途仮設作業用質量(kg)11.5定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)500(50/60Hz兼用)全光束(Lm)70000電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1光源500W 高輝度LED電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×5C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付)電源タイプ電源コードタイプ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • サンフラワーライト(300W型LED投光器) ハタヤリミテッド

    サンフラワーライト(300W型LED投光器)

    ハタヤリミテッド
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    4日以内出荷
    全光束36,600Lmの強力な明るさで広範囲をしっかり照らします!。万一の落雷にも安心なサージプロテクタ付です。光源を守り、汚れても拭き取り可能な前面照明カバーと落下や遺物の飛散による破損を防ぐガードネット付です。上下左右360度で照明方向を調整できます。付属の単管クランプを使用すれば単管パイプ(Φ48.6)へ取り付けが可能です。ハタヤバイス(別売り)やハタヤ三脚スタンド(別売り)を使用すれば、様々な場所で用途に合わせて取り付けできます。
    仕様定格:100/240(50/60Hz兼用)(V/W)質量(kg)6.3全光束(Lm)36600電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1光源240W高輝度LED電線仕様灯体ー調光ボックス:VCT 0.75mm2×5C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25mm2×3C(接地付)
  • 屋外用フラットリール ハタヤリミテッド

    屋外用フラットリール

    ハタヤリミテッド
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    シンプルデザインの防雨型コードリールです。本体コンセント防雨キャップ搭載でコンセント内部への水の侵入を防ぎます。また防塵にも効果を発揮します。自動で閉まるバネ式防雨キャップなので、閉め忘れによるコンセント内部への水の侵入を防ぎます。防雨型2P/2P接地付兼用プラグ付です。
    材質円盤:鉄板製コンセント定格2P・15A・125V接地付電線仕様VCT 1.25mm2×3C定格電力(VA)125/6
  • 100W型軽便LED投光器 (屋外用) ハタヤリミテッド

    100W型軽便LED投光器 (屋外用)

    ハタヤリミテッド
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    4日以内出荷
    明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。前モデルと比べて61mm薄くなってさらにコンパクトに!発光面がコンパクトなので広範囲ではなくスポット的に照らしたい時に最適です!。バイス(ツカミ幅98mm)付です。金属製ガードネット付きです。落下防止用ワイヤー付きです。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。背面には照明点灯スイッチ付です。(GLV-105KSW型のみ)。雨中でも安心の屋外用防雨型です。
    質量(kg)3.7消費電力(W)90定格電力(W)90(50/60Hz兼用)定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)全光束(Lm)15000電線長さ(m)5光源100W型・高輝度LED芯数3電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×3C(接地付)電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • マルチスタンドタイプ 100W軽便LED投光器 ハタヤリミテッド

    マルチスタンドタイプ 100W軽便LED投光器

    ハタヤリミテッド
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    21日以内出荷
    「床置き」「単管クランプ」「三脚スタンド」と1台で便利に使えるマルチスタンドタイプです。明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。防護カバー付点灯スイッチ(GLF-105KSWのみ)。床を傷つけないゴム脚付です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。バイスでガッツリ固定(ツカミ幅98mm)。前面ガード付です。飛散防止前面カバー付です。(耐衝撃性樹脂)。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。
    質量(kg)4.5定格100/90(V/W)(50/60Hz)全光束(Lm)15000電線長さ(m)5光源90W(高輝度LED)電線仕様VCT 0.75mm2×3C(接地付)
  • 逆配電型コードリール テモートリール 三相200V 20A 30+3m ハタヤリミテッド

    逆配電型コードリール テモートリール 三相200V 20A 30+3m

    ハタヤリミテッド
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    30日以内出荷
    三相200V型です。 屋内用コンセント引出しタイプです。 リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ使用可能です。
    トラスコ品番820-2571質量(kg)10電線仕様ソフトンケーブルVCT2.0mm2×3C