カテゴリ

  • 電動工具(17)
  • 電気材料(16)
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • エスコ(90)
  • サンワサプライ(35)
  • 川崎電線(31)
  • 国際電業(28)
  • 長岡特殊電線(23)
  • 日動工業(19)
  • 品川電線(17)
  • オーナンバ(15)
  • 倉茂電工(14)
  • SK11(13)
  • オジデン(大阪自動電機)(12)
  • ノーブランド(12)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • 明工社(12)
  • 富士電線工業(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • 未来工業(9)
  • ELPA(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf 2」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3芯延長コード 20m ハタヤリミテッド3芯延長コード 20mハタヤリミテッド
9,198税込10,118
1個
当日出荷
コンセント防塵キャップ、電源パイロットランプ付トリプルコンセント付き3芯延長コード。接地付で安全。電気器具の延長電源として。
用途延長電源、延長ケーブルとして。コード/工事用品/ブレーカー付/20m/2P接地付質量(kg)2.63アースグリーン摘要エクスバンド付コンセント個数3コンセント定格接地2P 15A 125V電線長さ(m)20電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3
コードリール JSリール10m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッドコードリール JSリール10m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
インテリアにも馴染むホワイトカラー。 軽量・コンパクトな屋内用10mコードリール。 プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
用途屋内での電源延長に。質量(kg)2材質円盤:鉄板製寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×274×134電線太さ(mm2)2芯数2P・防塵シャッター付塗装色JS-101 ホワイト塗装使用場所屋内
JSリール ハタヤリミテッドJSリールハタヤリミテッド(31件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
延長コード ハタヤリミテッド延長コードハタヤリミテッド(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
予約販売
ホコリや塵が入らない防塵キャップ付きです。
電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトVCTF質量(kg)1.11摘要エクスバンド付コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数2特性防塵
コードリール ハタヤリミテッドコードリールハタヤリミテッド
11,980税込13,178
1台
当日出荷
小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
電線長さ(m)10電線仕様-種別VCTF仕様アースなし質量(kg)2.44定格電圧(V)100コンセント個数2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)288×215×167電線太さ(mm2)2
2P延長コード 20m レッド ハタヤリミテッド2P延長コード 20m レッドハタヤリミテッド
11,980税込13,178
1本
当日出荷
屋内用延長コードです。 ホコリや塵が入らない防塵キャップ付です。
電線長さ(m)20特性防塵レッド電線仕様ソフトVCTF2.0mm2×2C使用場所屋内トラスコ品番827-8978コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-芯数2C
延長コード(3個口) ハタヤリミテッド延長コード(3個口)ハタヤリミテッド
4,998税込5,498
1本
当日出荷
コンセント防じんキャップ付です。 電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として電線長さ(m)10コンセント形状2P 15A 125Vレッド電線仕様-種別ソフトVCTFトラスコ品番370-4581質量(kg)1.11コンセント個数3電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)2
JTコードリール ハタヤリミテッドJTコードリールハタヤリミテッド(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
延長コード ハタヤリミテッド延長コードハタヤリミテッド
3,998税込4,398
1本
当日出荷
軽量でも本格派延長コード ベルトクリップ付
電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数2コンセント個数1質量(kg)1.2トラスコ品番453-7980コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別VCTF
NJ-Ⅱ ハタヤリミテッドNJ-Ⅱハタヤリミテッド
11,980税込13,178
1台
当日出荷
アースチェック&温度センサー付。 パーティー機材等にぴったり。 持ち運びにかさばらないボックス型。 接地アダプターも収まる小物入れ付。 ハンドルツマミ部分が引き出させるので巻き取りがスムーズです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。 簡単な操作でアースが確実にとれているかを確認することができ、アースが不完全なことによる感電事故を防ぐことができるアースチェック付。
質量(kg)2.02トラスコ品番851-3589長さ(m)10定格電圧(V)125芯数2P接地電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3特性アース付
コードリール(ブレーカ付) ハタヤリミテッドコードリール(ブレーカ付)ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
10m仕様のプロ向小型リールです。小型なので事務所内の軽微な作業に便利です。
質量(kg)2.9仕様コンセント防じんシャッター、ブレーキストッパー付、アース付、漏電地絡保護専用型トラスコ品番370-2782タイプ地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0特性防塵、アース付
2P接地付延長コード ハタヤリミテッド2P接地付延長コードハタヤリミテッド
6,998税込7,698
1本
当日出荷
コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。グレーブルー電線長さ(m)5電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3コンセント個数3質量(kg)0.80トラスコ品番370-4483コンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-種別ソフトVCTF特性防塵、アース付
SX延長コード(アース付) ハタヤリミテッドSX延長コード(アース付)ハタヤリミテッド(15件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
安全性が高い防塵キャップ付。 電線カラーに合わせた大型コードバンド付。 パイロットランプ内蔵。
用途屋内用使用場所屋内コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
SX延長コード(標準) ハタヤリミテッドSX延長コード(標準)ハタヤリミテッド(18件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷
安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
用途屋内の作業に種別屋内用電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2コンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCTFプラグ標準使用場所屋内
NJ-II 標準型 ハタヤリミテッドNJ-II 標準型ハタヤリミテッド(7件のレビュー)
8,098税込8,908
1台
当日出荷
一般用でもプロ仕様、業務用でもスマートなボックス型です。 OA機器・電動工具・スタジオ照明・パーティー機材等、何に使ってもキューブなデザインが格好良く似合います。 プロ用ケーブルを使用。
質量(kg)1.70仕様電源パイロットランプ付本体 ABS樹脂製トラスコ品番106-2697種別パーソナルタイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内アズワン品番8-015-01
コードリール コンパクトタイプ ハタヤリミテッドコードリール コンパクトタイプハタヤリミテッド(5件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷
安全性と機能性を追及したプロ用小型リールコンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
コードマックS 標準型 ハタヤリミテッドコードマックS 標準型ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
軽作業に最適な6mのコンパクトタイプです。小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。最大130度までの首振り機能付です。自動巻き取りでスムーズな出し入れです。サーモカットを内蔵しています。ソフトンVCT電線を使用しています。(CSS型はソフトンVCTF)
電線長さ(m)6電線太さ(mm2)1.25種別コードマックS定格電圧(V)100コンセント個数2使用場所屋内巻取形式自動巻き
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら