カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 電動工具(6)
さらに商品を絞り込む
  • ハタヤリミテッド
  • KHD(3)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(2)
  • ELPA(1)
  • 正和電工(1)
  • ホーザン(1)
  • テンパール工業(1)
  • 富士電線工業(1)
  • カワイ電線(1)
  • 弥栄電線(1)
  • ブランドをもっと見る

「vctfk 1.25 2芯」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
マックリール(手巻き) ハタヤリミテッドマックリール(手巻き)ハタヤリミテッド(18件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
用途事務所内に。家庭用に。DIYに。電線太さ(mm2)1.25巻取形式手動巻き
ホームリール ハタヤリミテッドホームリールハタヤリミテッド
3,598税込3,958
1台
当日出荷
持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。質量(kg)0.8コンセント個数2定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205電線長さ(m)5芯数2P電線仕様-種別VCTFK電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
リーラー 手巻き(温度センサー付) ハタヤリミテッドリーラー 手巻き(温度センサー付)ハタヤリミテッド
2,498税込2,748
1台
予約販売
ギフトやノベルティに最適! 手巻き式。
電線長さ(m)5電線仕様-種別VCTFK質量(kg)0.75定格電圧(V)125コンセント個数2許容電流(A)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×178×82定格電流(A)6電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2巻取形式手動巻き
ホームリール ハタヤリミテッドホームリールハタヤリミテッド
1,798税込1,978
1台
当日出荷
優しさと温かみのあるアイボリーカラー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。質量(kg)0.3アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
ホームリール ハタヤリミテッドホームリールハタヤリミテッド
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。質量(kg)0.3バーガンディー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
ホームリール ハタヤリミテッドホームリールハタヤリミテッド
4,698税込5,168
1台
翌日出荷から翌々日出荷
持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途バルコニーでのバーベキューに。ガレージでのDIYに。キャンプでの電源に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。質量(kg)1.0コンセント個数2定格電流(A)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×84×215電線長さ(m)8芯数2P電線仕様-種別VCTFK電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら