5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハタヤ除菌照明シリーズ【マイナスイオン発生モジュール付タイプ】 ハタヤリミテッド 動画あり
銀イオンと光触媒をコーティングした蛍光ランプを点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」の効果が得られます。生活臭やタバコの煙などの脱臭効果が得られます。煙もすみやかに消えます。省エネ・長寿命のCCFL蛍光ランプ採用しています。ブルーライトはLEDの1/6しかなく、人体への害はほとんどありません。
用途屋内・仮設作業用、喫煙所等に 定格電圧(V)100(50/60Hz兼用) 定格消費電力(W)11.5(50/60Hz兼用) 全光束(Lm)650 電線長さ(m)5 光源E26電球形タイプ 電線仕様-太さ(mm2)VCTFK 0.75×2C 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッド軽便ランプ(耐震電球付)
鉄板製大型クリップ付です。 軽くて便利です。 本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で角度調整自由です。 ON/OFFスイッチ付です。
用途現場作業時の照明として コード長さ(m)5 電源(V)100 芯数2 電線仕様-種別VCTFK0.75mm2×2芯 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 電球の種類耐震球
1台
3,498 税込3,848
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DL-11C ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など タイプクリップライト 定格100V・11W・50/60Hz 全光束(Lm)650 最大幅(mm)有効ツカミ:Φ50 芯数2 電球E26電球形 電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5m 関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB) ライト寸法(mm)L238×136Φ
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

DL-11F ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など 高さ(mm)スタンド:820~1260 タイプスタンドライト 定格100V・11W・50/60Hz 全光束(Lm)650 芯数2 電球E26電球形 電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5m 関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB) ライト寸法(mm)L238×136Φ 電球の種類LED
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

インバーター式なのでちらつかず、目にやさしい光が瞬時に点灯。 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心。 狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。 便利に持ち運べるスタンドタイプ。
種別インバーター内蔵13Wコンパクト形蛍光灯付 周波数(Hz)50/60兼用 定格電圧(V)100 コード長さ(m)10 トラスコ品番107-3389 全長(mm)358 質量(g)800 消費電力(W)13 電線仕様VCTFK0.75mm2×2芯 設置場所屋内 明るさ(Lm)840 電球の種類コンパクト形蛍光灯
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

関連カテゴリ