鉄板製大型クリップ付です。
軽くて便利です。
本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で角度調整自由です。
ON/OFFスイッチ付です。
用途現場作業時の照明として
コード長さ(m)5
電源(V)100
芯数2
電線仕様-種別VCTFK0.75mm2×2芯
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
電球の種類耐震球
インバーター式なのでちらつかず、目にやさしい光が瞬時に点灯。
白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心。
狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。
便利に持ち運べるスタンドタイプ。
種別インバーター内蔵13Wコンパクト形蛍光灯付
周波数(Hz)50/60兼用
定格電圧(V)100
コード長さ(m)10
トラスコ品番107-3389
全長(mm)358
質量(g)800
消費電力(W)13
電線仕様VCTFK0.75mm2×2芯
設置場所屋内
明るさ(Lm)840
電球の種類コンパクト形蛍光灯
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
関連キーワード