カテゴリ
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,441)
- MAZDA(マツダ)(216,587)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,256)
- トヨタ(140,114)
- ミツビシ(138,045)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,725)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,332)
- スズキ(67,732)
- BIGM(丸山製作所)(66,082)
- スバル(50,604)
- 日野自動車(47,246)
- Kawasaki(43,779)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,642)
- Panasonic(パナソニック)(29,744)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: HAKKO(白光)のすべての商品
特価

こて先 JL 300W
HAKKO(白光)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。用途ジュニア用交換こて先適合365トラスコ品番824-8349形状【コテ先】L型質量(g)300使用できるこて部365
こて先 JF 200W
HAKKO(白光)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。用途ジュニア用交換こて先適合358トラスコ品番849-7139質量(kg)0.2こて先形状F型
ガイドノズル 1.0mm ESD
HAKKO(白光)¥969税込¥1,0661個当日出荷適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959トラスコ品番849-7838
ハッコーフィンガーストール567
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(100個)5日以内出荷柔らかく指先にフィットし、長時間の作業でも疲れません。材質天然ゴム繰り返し・詰め替え対応
卓上シーラー FV803-01
HAKKO(白光)¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷●厚手の袋に対応。滅菌バッグ、アルミ袋、ガゼット袋などの厚い素材も一回で確実にシールできます。袋の総厚で0.4mmまで可能。●簡単な操作。袋の材質、厚みに応じて加熱調整ツマミを適正な位置に合わせます。ハンドルを押し下げて数秒でシールにできます。●仕上がりが綺麗。一目で判るランプ搭載。ランプの色が、加熱(赤色)→冷却(緑色)→完了(消灯)に変わります。オプションのシールガイドを取り付ければ、真っ直ぐシールできます。誰が作業しても仕上がりのバラツキがおきません。●ロール状のフィルムにも対応。オプションのカッター組品を取り付ければ、ロール状のフィルムをお好みの長さにカットしてシールできます。●作業環境に応じて。電源コードの取り回しを左右後3ヶ所変更できます。置き場所に合わせて設置できます。トラスコ品番356-5041セット内容本体(FV-803)×1台、交換用ヒーター(溶着用)×1個、BOXドライバー×1本質量(kg)約4.3(除コード)電源(V)AC100消費電力(W)500対応材質ポリエチレン、ポリプロピレン、アルミ蒸着、不戦織布など(接着面に金属が使用されている素材はシールできません。)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×400×250シール長さ(mm)200シール幅(mm)5機能溶着適合厚さ(mm)0.4
はんだ吸取器
HAKKO(白光)¥22,980~税込¥25,278~1台ほか当日出荷熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型 ノズルの交換がワンタッチで可能 FMシリーズのステーションに接続して使用全長(mm)180質量(g)(こて部)65コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲350~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
はんだ吸取線 WICK
HAKKO(白光)(28件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(5個)当日出荷特殊フラックスのコーティングで短時間処理が出来、基板にダメージを与えない。 幅サイズも多種、広く対応。 独自の編み線でワークにフィット、作業性が良い。用途スルーホールのはんだ除去に ブリッジの除去に
精密ピンセット
HAKKO(白光)¥2,298税込¥2,5281丁3日以内出荷先端幅0.15mmにより、0402(mm)サイズを含む微細部品を確実に把持できます。高剛性設計により、ワーク接触時でも先端がたわみにくく、先端形状を安定して維持します。正確な把持で、再現性の高い精密作業を実現します。非磁性素材を採用することで、磁気による影響を抑制し、狙った位置へ正確に部品を配置することが可能です。板厚を最適化することで適度なバネ性を実現します。軽い力で先端を閉じられるため、指への負担を軽減し、長時間の精密作業でも快適に使用できます。用途電子部品・半導体・精密機器をはじめ、研究開発や検査工程、リワークなどに材質ステンレス(SUS304)全長(mm)125質量(g)14タイプ作用:通常最大開き(mm)7.5板厚(mm)1先端幅(mm)0.15
こて先 0.8C型
HAKKO(白光)¥9,998税込¥10,9981セット(10本)5日以内出荷FX-600D/FX-600/FX-8801/FX-8803用こて先です。適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801 / FX-8803
こて先 1.2DL型
HAKKO(白光)¥799税込¥8791本5日以内出荷FX-600D/FX-600/FX-8801用こて先です。適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801
ワイヤーストリッパー こて部 FT-8004 20V-72W
HAKKO(白光)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ワイヤーストリッパーFT-802用のこて部です。適合【可能製品】FT-802
こて先 (D52)
HAKKO(白光)¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷T31シリーズFX-1101用のこて先です。用途適用本体(ステーション):FX-100。適用こて部:FX-1001コテ先温度(℃)400こて部5.2D型
こて先 (D52)
HAKKO(白光)¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷T31シリーズFX-1101用のこて先です。用途適用本体(ステーション):FX-100。適用こて部:FX-1001コテ先温度(℃)450こて部5.2D型
リストストラップ&フットウェアチェッカー コンボテスター FG-465/470/Bシリーズ
HAKKO(白光)¥91,980~税込¥101,178~1式翌々日出荷FG-465とFG-470を接続し、フットウェアとリストストラップの同時測定が可能です。測定データの自動保存、合否判定の外部出力ができます。
WICKカッター
HAKKO(白光)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ニッパ要らずで素早くカット/はんだ吸取り線(WICK)ではんだを吸取った後、ニッパに持ち替えることなくカットできるため作業効率が上がります。コンタミ問題を解消!/カット後は切りくずはウィック受けに溜まり作業台に飛び散らず、コンタミ問題を気にすることなく安心です。カット後のWICK保持機構/保持機構があることで、カット後に新しいWICKを手で引っ張り、引き出す必要がありません。保持する強度も選択できます。斜めカットにも対応/斜めにカットをすることができるため、狭小部分に適した対応が可能です。ESD SAFE仕様/静電気管理が必要な作業現場でも、安心して使用できます。WICKを任意の長さにカット/幅0.7~3.8mm、長さ2.5~30mmまで対応可能です。事前にWICKを短くカットして作り置きもできるため、作業効率が上がります。カッターの刃が交換できる/カッターの刃が簡単に交換できます。長さ(mm)カット:2.5~30幅(mm)対応ウィック:0.7~3.8質量(g)280外形寸法(mm)100×61×92定格DC24V 170mA定格電圧(V)ACアダプター:DC24
はんだこて部 FX-8806 コンバージョンキット
HAKKO(白光)¥14,980税込¥16,4781セット5日以内出荷パワーが必要なはんだ付けに最適。コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて。はんだこて FX-888DXに接続して使用仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/こて台 FH-800(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)シルバー/品番 FH800-06SV/取扱説明書全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合)消費電力(W)95(26V)温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
こて部 はんだこて FN-1010用
HAKKO(白光)¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷仕様接続できるステーション:FN-1010適合こて先:T36シリーズ全長(mm)180(こて先2.4D型を付けた場合)質量(g)32(こて先2.4D型を付けた場合)消費電力(W)95(21V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターRoHS指令(10物質対応)対応