1,324件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハッコーJUNIOR JF 100V-150W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーJUNIOR JF 100V-150W 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
    用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能トラスコ品番849-7131全長(mm)324質量(g)571.8電源(V)AC100消費電力(W)150最高温度(℃)500標準こて先F型(352-T)こて先形状F型
  • ダクト HAKKO(白光)

    ダクト

    HAKKO(白光)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7970
  • スリーブ組品 イエロー HAKKO(白光)

    スリーブ組品 イエロー

    HAKKO(白光)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    適合HAKKO FM-2026
  • こて台 951. 952. 958 .959用 HAKKO(白光)

    こて台 951. 952. 958 .959用

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番828-3918質量(kg)0.105
  • こて先固定スプリング HAKKO(白光)

    こて先固定スプリング

    HAKKO(白光)
    359税込395
    1個ほか
    翌々日出荷から31日以内出荷
    こて台用オプションです。
    用途634、635、FH-101、FH-200、FH-201用交換部品
  • こて先 EC-6 HAKKO(白光)

    こて先 EC-6

    HAKKO(白光)
    3,998税込4,398
    1セット(10個)
    当日出荷
    U用交換コテサキです。
    用途交換こて先適合HAKKO U(760P用)寸法(mm)Φ6×85質量(g)20
  • こて先 CHIP 0.5I型 HAKKO(白光)

    こて先 CHIP 0.5I型

    HAKKO(白光)
    3,698税込4,068
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    0.5I型
  • こて先 CA-12.7 HAKKO(白光)

    こて先 CA-12.7

    HAKKO(白光)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    MATCHLESS用交換コテサキです。
    用途交換こてさき適合551P質量(kg)0.1寸法(Φmm)12.7
  • アースコード・スナップセット HAKKO(白光)

    アースコード・スナップセット

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷
    適合HAKKO 499
  • ダクトセット 丸型ノズル付 HAKKO(白光)

    ダクトセット 丸型ノズル付

    HAKKO(白光)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番849-8528セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、丸型ノズル、ネット、取扱説明書適合本体FA430-01アズワン品番1-3678-12
  • 粘着テープ HAKKO(白光)

    粘着テープ

    HAKKO(白光)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    シーラー用オプションです。
    用途310、311用交換部品適合310、311トラスコ品番868-2359質量(g)20
  • マイカテープ HAKKO(白光)

    マイカテープ

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番868-2360質量(g)24適合品番310-1、311-1
  • ジュニアコテ先80W HAKKO(白光)

    ジュニアコテ先80W

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷
    適合機種337質量(g)40
  • 溶断用ヒーター HAKKO(白光)

    溶断用ヒーター

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    649税込714
    1パック(5本)
    当日出荷
    タイプ溶断用ヒーター
  • 粘着テープ HAKKO(白光)

    粘着テープ

    HAKKO(白光)
    2,598税込2,858
    1パック(5本)
    当日出荷
    トラスコ品番868-2800適合機種FV-801-01質量(g)32タイプ粘着テープ
  • 簡易はんだ吸取器 SPPON  交換ノズル HAKKO(白光)

    簡易はんだ吸取器 SPPON 交換ノズル

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合DS01P用
  • 交換部品 交換パーツ HAKKO(白光)

    交換部品 交換パーツ

    HAKKO(白光)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途保守部品用トラスコ品番166-7883適合機種FR-4003名称パーツ名:保護パイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクター組品 HAKKO(白光)

    コネクター組品

    HAKKO(白光)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    適合品番FM-2027
  • こて先スリムタイプ HAKKO(白光)

    こて先スリムタイプ

    HAKKO(白光)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スリムタイプ
    適合品番FX8002-81/FX8003-81
  • こて先 T32シリーズ HAKKO(白光)

    こて先 T32シリーズ

    HAKKO(白光)
    889税込978
    1本ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    適合機種FX-8806RoHS指令(10物質対応)対応
  • N2はんだこて部 FX-9702 24V-95W HAKKO(白光)

    N2はんだこて部 FX-9702 24V-95W

    HAKKO(白光)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    温められたN2ガスの効果ではんだ付け性向上。 ぬれ性・拡がり性の悪い鉛フリーはんだや高温はんだのはんだ付けに効果的で、ブリッジを起こしやすい部品等でも発生しにくくなります。 こて先とノズル組品の先端から均一にN2ガスを出すことにより、酸素を遮断し、部品やこて先の酸化を防ぎます。 こてだけで加熱するよりも、より効率よく加熱できるため、作業性のアップや作業性を落とすことなく、こて先温度を下げることができます。
    適合FX-971/ FX-972全長(mm)227 (こて先 T39-D24を付けた場合)質量(g)49(こて先 T39-D24、ノズル組品Dを付けた場合)消費電力(W)95 (24V)内容こて部 FX-9702/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
  • 口金 ねじ付き HAKKO(白光)

    口金 ねじ付き

    HAKKO(白光)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合HAKKO 373/HAKKO 374
  • 立ち作業用制電マット FE-302 HAKKO(白光)

    立ち作業用制電マット FE-302

    HAKKO(白光)
    19,980税込21,978
    1枚
    3日以内出荷
    ニトリルゴム製(NBR)で、1×107Ω以下の制電性ゴムマット 立ち作業の疲労軽減にも効果的 欧州RoHS指令(規制10物質)にも対応 アースコード(品番 B1750)を使えば接地も可能
    用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場材質ニトリルゴム(NBR)電気抵抗(Ω)1.0×107Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)引張強度(MPa)8.8以上(JIS K 6251)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 後ろホルダー HAKKO(白光)

    後ろホルダー

    HAKKO(白光)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    適合品番HAKKO FR-301
  • フィルターケース 丸型ノズル用 HAKKO(白光)

    フィルターケース 丸型ノズル用

    HAKKO(白光)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    適合品番HAKKO FA-431
  • こて先(T35・鉛フリーはんだ対応・400℃) HAKKO(白光)

    こて先(T35・鉛フリーはんだ対応・400℃)

    HAKKO(白光)
    3,298税込3,628
    1本ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    用途FX1002用こて先使用できるこて部FX1002-81
  • ハッコーFM-2032 24V-48W HAKKO(白光)

    ハッコーFM-2032 24V-48W

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    微細なはんだ付けがお手持ちのステーションで可能に。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
    トラスコ品番751-6860セット内容こて部(FM-2032)全長(mm)170 (こて先1D型をつけた場合)質量(g)14 (こて先1D型をつけた場合)消費電力(W)48(24V)コード長さ(m)1.3ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • ハッコーFH-200 スポンジ付 HAKKO(白光)

    ハッコーFH-200 スポンジ付

    HAKKO(白光)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    本体とこて台を中継コードで接続しましたら、パワーセーブ機能が働きます。
  • ハッコーFD-2101 ペン組品 HAKKO(白光)

    ハッコーFD-2101 ペン組品

    HAKKO(白光)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合機種my pen α
  • ストレートブラシ HAKKO(白光)

    ストレートブラシ

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    強固な酸化物に。
    適合FT-700用交換部品トラスコ品番828-3919
  • 白光 ハッコーマイクロニッパ 130mm HAKKO(白光)

    白光 ハッコーマイクロニッパ 130mm

    HAKKO(白光)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-5142寸法(mm)130全長(mm)130
  • ノズル シングル 4.4mm HAKKO(白光)

    ノズル シングル 4.4mm

    HAKKO(白光)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6734
  • ノズル QFP 10mmX10mm HAKKO(白光)

    ノズル QFP 10mmX10mm

    HAKKO(白光)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6729
  • 電源コード 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    電源コード 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    739税込813
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • 吸着パッド HAKKO(白光)

    吸着パッド

    HAKKO(白光)
    979税込1,077
    1セット(5個)
    当日出荷
    材質導電性シリコンゴム
  • ヒーター 100V-300W HAKKO(白光)

    ヒーター 100V-300W

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハッコーステンドグラス MJET 100V-100W平型プラグ EC付 HAKKO(白光)

    ハッコーステンドグラス MJET 100V-100W平型プラグ EC付

    HAKKO(白光)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ステンドグラス製作のはんだの盛り上げに使用するはんだこてです。 作業しやすいL型タイプ。
    用途ステンドグラス用はんだこてトラスコ品番849-7192質量(kg)0.24電源(V)AC100消費電力(W)100寸法(幅W×高さH)(mm)127×171標準こて先EC8
  • ハッコーJUNIOR JI  100V-200W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーJUNIOR JI 100V-200W 平型プラグ

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
    用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能トラスコ品番849-7135全長(mm)368質量(kg)0.6電源(V)AC100消費電力(W)200最高温度(℃)575標準こて先I型(357-T)こて先形状I型
  • ハッコー374 はんだ送り/はんだ送りユニット HAKKO(白光)

    ハッコー374 はんだ送り/はんだ送りユニット

    HAKKO(白光)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    作業に応じてはんだを送る「時間・速度」が設定可能
    長さ(mm)(はんだ送り量)0~182、(はんだ戻し量)0~5(固定速度)質量(kg)1.6外形寸法(mm)107×110×215消費電力(W)6電源AC100V 50Hz/60Hz時間(はんだ送り時間)0~7秒間はんだ送り速度(mm/s)4.5~26モードオート/マニュアルプラグ形状2極設置型プラグ
  • ノズル N-2.5 袋ナット付 HAKKO(白光)

    ノズル N-2.5 袋ナット付

    HAKKO(白光)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO MELTER 806トラスコ品番849-7254