カテゴリ
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,818)
- MAZDA(マツダ)(216,593)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,050)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,701)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,514)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
30ページ目: HAKKO(白光)のすべての商品
特価

FV803-01用 パーツセット
HAKKO(白光)¥4,898税込¥5,3881セット3日以内出荷トラスコ品番849-7471セット内容ヒーター×2本、絶縁シート×2枚、PTFEシート×1巻、粘着テープ×2枚、圧着パッド×1枚適合本体シーラー(HAKKO FV-803)
FV803-01用 シールガイド
HAKKO(白光)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷シールの余りが8mmで一定にできます。トラスコ品番849-7945適合本体シーラー(HAKKO FV-803)
FV803-01用 カッター組品
HAKKO(白光)¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷ロール状のフィルムをカットできます。トラスコ品番849-7944セット内容スライドノブ、ガイドレール、カッター、押さえパット、ねじ×2個適合本体シーラー(HAKKO FV-803)
こて先 T12-1402 スパチュラ 15.7
HAKKO(白光)¥49,980税込¥54,9781セット(10個)当日出荷仕様SMDタイプその他ハッコー912でT12こて先をご使用の際は、ロングニップルを必ず装着して下さい。適合機種ハッコーFM-2025(ステーション:FX-951、FX-952)ハッコー912(ハッコー942)型スパチュラ型
こて先 T12-1401 スパチュラ 10.4
HAKKO(白光)¥69,980税込¥76,9781セット(10個)5日以内出荷仕様SMDタイプその他ハッコー912でT12こて先をご使用の際は、ロングニップルを必ず装着して下さい。適合機種ハッコーFM-2025(ステーション:FX-951、FX-952)ハッコー912(ハッコー942)型スパチュラ型
静電マットテーブル用
HAKKO(白光)¥79,980税込¥87,9781枚翌日出荷へこみにくい適度な硬さ。 耐摩耗性に優れ、粉塵が少ない。 低イオン残渣仕様。付属品アースコードトラスコ品番512-7025材質ニトリルゴム (NBR)厚さ(mm)2質量(kg)30色ライトグリーン長さ(m)1寸法(m)1×10電気抵抗値1.0×107Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)幅(m)10
吸取器851用オプション
HAKKO(白光)¥189税込¥2081個11日以内出荷851用オプションです。用途851用交換部品トラスコ品番849-7547摘要851品名こて差込口RoHS指令(10物質対応)対応
封止弁
HAKKO(白光)¥469税込¥5161個25日以内出荷はんだこてFN-1010用封止弁 FN-1101/FN-1102用です。適合コテ:FN-1010トラスコ品番543-3308RoHS指令(10物質対応)対応
制御基板 LCD、コネクター付き
HAKKO(白光)¥22,980税込¥25,2781個25日以内出荷トラスコ品番551-0193品名制御基板 LCD、コネクター付き危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
レセプタクル FR-400用
HAKKO(白光)¥929税込¥1,0221個25日以内出荷吸取器FR-400用レセプタクルです。適合コテ:FR-400トラスコ品番543-3299RoHS指令(10物質対応)対応
リードアジャスター/Oリング,ねじ,ストッパー付き
HAKKO(白光)¥1,498税込¥1,6481個25日以内出荷ワイヤーストリッパーFT-802用リードアジャスター Oリング、ねじ、ストッパー付きです。トラスコ品番543-3286適合機種FT-802品名リードアジャスター/Oリング・ねじ・ストッパー付きRoHS指令(10物質対応)対応
ポンプヘッド FM-204、474、484、701用
HAKKO(白光)¥2,498税込¥2,7481個25日以内出荷吸取器用オプションです。用途FM-204、474、484、701用交換部品に。トラスコ品番849-7503摘要FM-204、474、484、701品名ポンプヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
ホットメルト塗布器 メルター 806 100V-40W 平型プラグ
HAKKO(白光)¥45,980税込¥50,5781個25日以内出荷包装業務向ホットメルト塗布器です。トラスコ品番551-0203品名ホットメルト塗布器 メルター 806 100V-40W 平型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
グリップ 551、557、 563用
HAKKO(白光)¥539税込¥5931個25日以内出荷オプションです。用途551、557、 563用交換部品に。トラスコ品番849-7681摘要551、557、563品名グリップRoHS指令(10物質対応)対応
こて先取外しアタッチメント
HAKKO(白光)¥279税込¥3071個25日以内出荷はんだこてFN-1010用こて先取外しアタッチメントFH210-81用です。適合コテ:FN-1010トラスコ品番543-3324RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーティングガン #883-13
HAKKO(白光)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷塗料の乾燥をはじめ、シュリンクフィルム・収縮チューブの加工や板金用樹脂パテの乾燥、自動車用ウレタンバンパーの補修、長尺床材・ビニールモールディングを使用する床施工作業などの加熱作業に適します。※最高温度:吹き出し口から10mmの位置で測定したおよその値です。※外寸と重量:コード除く。寸法(mm)W75×L260×H190質量(g)750電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1000最高温度(℃)500風量(m3/min)0.23風速(m/min)1250
ハッコーRED 30W ダン付SP 出荷前点検検査書付
HAKKO(白光)¥15,980税込¥17,5781個14日以内出荷安価なニクロムヒータータイプのはんだこて。仕様全長:207mm●コード番号:416094アズワン品番62-2260-58-22校正証明書点検・検査書
ジュニアはんだこて 出荷前点検検査書付
HAKKO(白光)¥15,980~税込¥17,578~1本12日以内出荷から14日以内出荷熱伝導の良い大型銅こて先を採用。簡単な電気用品の修理から銅・ステンレス製品の補修、板金加工まで。安全のため、こて台をお使いください。(別売)。全長と重量はコードを除きます。校正証明書点検・検査書
はんだこて マチレス 出荷前点検検査書付
HAKKO(白光)¥18,980~税込¥20,878~1本12日以内出荷大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこて。手元のスイッチでON/OFFが可能です。(No.571を除く)。蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用。全長と重量はコードを除きます。校正証明書点検・検査書
携帯型はんだごて 出荷前点検検査書付
HAKKO(白光)¥20,980税込¥23,0781セット16日以内出荷電池を選べる(アルカリ・ニッケル水素)カートリッジ式です。コードレスタイプです。仕様仕様:本体セット●全長(mm):212●重量:76g●電源:単3乾電池×4本(別売)●使用可能時間:単3乾電池/約60分、ニッケル水素単3電池/約120分●付属品(FX901-01):キャップ・こて先(T11-B)アズワン品番3-9236-01-22校正証明書点検・検査書
IHはんだごて 出荷前点検検査書付
HAKKO(白光)¥81,980税込¥90,1781セット12日以内出荷IH方式はこて先自体が発熱・一定温度を保持する方式のため、こて先の温度低下が発生すると自動的にこて先が発熱し、設定された温度まで復帰します。小さなこて先でパワーが必要な個所へのはんだ付に適しています。仕様仕様:本体セット●電源:AC100V 50/60Hz(2極接地型プラグ)セット内容:本体・こて部(イエロースリーブ付)・耐熱パッド・電源コード・スリーブ(グリーン・グレー)・こて台(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付)●※こて先は付属していません。別途必要なこて先を選定ください。消費電力(W)28~85アズワン品番3-9230-01-22校正証明書点検・検査書