ヒーティングガン #883-13
塗料の乾燥をはじめ、シュリンクフィルム・収縮チューブの加工や板金用樹脂パテの乾燥、自動車用ウレタンバンパーの補修、長尺床材・ビニールモールディングを使用する床施工作業などの加熱作業に適します。
※最高温度:吹き出し口から10mmの位置で測定したおよその値です。
※外寸と重量:コード除く。
- 寸法(mm)
- W75×L260×H190
- 質量(g)
- 750
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz
- 消費電力(W)
- 1000
- 最高温度(℃)
- 500
- 風量(m3/min)
- 0.23
- 風速(m/min)
- 1250
- 内容量
- 1台
梱包用品 の新着商品
カテゴリ























