鉛フリーはんだ対応
質量(g)20
外径(Φmm)6.5
サイズM
使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934
使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
アートフラワーはんだこて用交換です。
仕様690用交換こて先
トラスコ品番849-7241
質量(g)20
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
U用交換コテサキです。
用途交換こて先
質量(g)38
寸法(Φ×mm)8×90
使用できるこて部790P
適合ハンダゴテはんだこてジュニア
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)50
セット内容本体、ロックキー
質量(g)61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターセラミックヒーター
設定温度範囲200~500℃
標準こて先B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)無負荷時±1
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先
適合358
トラスコ品番849-7139
質量(kg)0.2
こて先形状F型
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合本体FX601-01、FX601-03、FX-8805
こんなお得な商品も!
こて先クリーナー
モノタロウ
¥599
税込¥659
水が不要
水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。
ドーム型設計ではんだの飛散を軽減
寸法(mm)Φ70×71
トラスコ品番328-4212
質量(g)83
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品簡易こて台×1個
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合FM-203、FX-950、FX-951、FX-952
使用できるこて部FM-2027F、M-2028
種別スリーブ組品
400Wはんだこて FX-805/FX-8004/FX-8005用こて先
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)8.5
サイズL
使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952
使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
温度測定の標準化が可能に
温度測定終了を自動でお知らせ
測定回数を自動でカウント
長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
質量(g)125
電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)
表示LCD表示:3 1/2桁
温度測定範囲(℃)0~700
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×44×140
温度センサーK (CA)熱電対
動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと)
許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲)
温度分解能(℃)1
使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
T18シリーズのこて先です。3.5K型です。
用途適用本体(こて部):FX-600D/FX-600/FX-8801/FX-8802/FX-8803。適用ノズル組品:ノズル組品B (B3663)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合本体FX650
質量(g)15
こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。
ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。
FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。
はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。
FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。
適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)
回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670
定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
使用できるこて部FX-9705用
RoHS指令(10物質対応)対応
適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
使用できるこて部FX-9706
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番602-9227
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
適合機種FM-2032
ビニレイド用交換コテサキです。
質量(g)40
U用交換コテサキです。
用途交換こてさき
質量(g)30
寸法(Φ×mm)8×90
使用できるこて部790P
適合機種337
質量(g)40
酸化したこて先のメンテナンスキット。
特に鉛フリーはんだや高温はんだによって酸化したこて先にダメージを与えずに酸化物を除去。
トラスコ品番359-7792
セット内容FT-700こて先ポリッシャー・FS-100ケミカルペースト・ストレートブラシ
質量(kg)0.65
消費電力(W)3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×54×101
電源(AC100V)50/60Hz
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
使用できるこて部FX-9707/FX-9708
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイフ型で、線・面・点の3つのあて方が可能なタイプ。
狭ピッチ、ブリッジ修正、引きはんだなどに使用します。
種別KZ型
適合機種701、928、933/934、936、937
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。
引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
仕様鉛フリーはんだ対応
トラスコ品番384-4072
種別0.8C型
使用できるはんだこてFX888
使用できるこて部FX8801
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ 。
小さな面から大きな面まで対応できます。
U用交換コテサキです。
用途交換こて先
適合HAKKO U(760P用)
寸法(mm)Φ6×85
質量(g)20
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ