「はんだ 0.6」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合HAKKO 373
トラスコ品番849-7642
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
適合品番HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
1セット(10本)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959
トラスコ品番849-7836
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
適合品番HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
1本
¥799
税込¥879
4日以内出荷
適合HAKKO 373、HAKKO 374
トラスコ品番849-7674
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
作業に応じてはんだを送る「時間・速度」が設定可能
はんだ送り速度(mm/s)4.5~26
モードオート/マニュアル
長さ(mm)(はんだ送り量)0~182、(はんだ戻し量)0~5(固定速度)
質量(kg)1.6
外形寸法(mm)107×110×215
消費電力(W)6
電源AC100V 50Hz/60Hz
時間(はんだ送り時間)0~7秒間
プラグ形状2極設置型プラグ
適合HAKKO 373、HAKKO 374
トラスコ品番849-6970
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
16日以内出荷
適合HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205、HAKKO FR-410
トラスコ品番849-7884
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
トラスコ品番849-7949
1個
¥5,398
税込¥5,938
17日以内出荷
適合HAKKO 373、HAKKO 374
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
種別0.6D型
適合機種FM-2032
質量(g)3.22
1セット(10個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意。はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい。はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い。作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm。使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き。無洗浄タイプのフラックス入り
用途粘り気があり、板金作業や金属加工にオススメのはんだです。
成分スズ63%、鉛37%
タイプフラックス無洗浄
分類フラックスROM1
融点(℃)183
鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意。はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい。はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い。作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm。使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き。無洗浄タイプのフラックス入り
用途JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、 多くのモノづくりの現場で採用された 鉛フリーはんだです。
成分鉛フリーはんだ
タイプフラックス無洗浄
分類フラックスROL1
融点(℃)217-220
組成スズ 96.5% / 銀 3% / 銅 0.5%
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意。はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい。はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い。作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm。使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き。無洗浄タイプのフラックス入り
用途粘り気があり、板金作業や金属加工にオススメのはんだです。
成分スズ50%、鉛50%
融点(℃)183-215
1個
¥1,298
税込¥1,428
16日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
16日以内出荷
鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意。はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい。はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い。作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm。使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き。無洗浄タイプのフラックス入り
用途JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、 多くのモノづくりの現場で採用された 鉛フリーはんだです。
成分鉛フリーはんだ
タイプフラックス無洗浄
分類フラックスROM1
融点(℃)227
組成スズ99%/銅0.7%/ニッケル0.05%(ゲルマニウム0.01%以下添加)
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
適合機種FM-2032
フラックス飛散の軽減に!鉛フリー対策用に!コストパフォーマンスに優れた「糸はんだV溝加工機能付供給装置」です。
セット内容本体・アダプタ・取扱説明書
はんだ送り速度(mm/s)27
質量(g)約590
外形寸法(mm)78×98×50
電源(V)DC24
定格DC24V 75mA
モーターDC24V 130mA(定格)
ACアダプタ(定格出力)DC24V200mA
ACアダプタ(定格入力)AC100-240V50/60Hz
はんだ除去器 FM-2024・FM204用ノズル
適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)200
最高温度(℃)575
トラスコ品番849-7135
全長(mm)368
質量(kg)0.6
電源(V)AC100
標準こて先I型(357-T)
こて先形状I型
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)200
最高温度(℃)510
トラスコ品番849-7140
全長(mm)338
質量(kg)0.6
電源(V)AC100
標準こて先L型(359-T)
こて先形状L型
1個
特価
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
片手ではんだ付け可能な自動はんだ供給装置。
はんだ送り時間と速度が設定可能。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×110×215
消費電力(W)6
仕様はんだ送り時間:0~7秒間、はんだ送り量:0~182mm、はんだ戻し量:0~5mm(固定速度)
適合1kg巻はんだまで使用可能
質量(kg)1.5
電源AC100V 50/60Hz
はんだ送り速度(mm/s)4.5~26
はんだ径(Φ)0.6、0.65、0.8、1.0、1.2、1.6mm
モードオート/マニュアル
プラグ形状2極接地型プラグ
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
クリーニングピンでノズルの目詰まりが解消できなかったときに。
対応製品HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
ノズル径(Φmm)0.6
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
対応製品HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
ノズル径(Φmm)0.6
1本
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
対応製品HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
ノズル径(Φmm)0.6
1本
¥759
税込¥835
4日以内出荷
クリーニングスポンジとクリーニングワイヤー(599B)の長所を持ち合わせた商品。水を使用しないので、クリーニング時、こて先の温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。
開口部はこて先を挿入する部分のみで、はんだの飛散を完全防止。
はんだの取れ具合を2種類のブラシでコントロール。
1秒間のクリーニングで、こて先温度のドロップが最小限に。
静音設計で、作業時の騒音によるストレスが軽減。
簡単なメンテナンス。
白光製こて台 HAKKO FH-101、HAKKO FH-200、HAKKO FH-201ならネジ2つで接続可能。それ以外のこて台は並べて使用可。
質量(kg)本体/0.45、ACアダプター/0.25
定格ACアダプター/DC24V 130mA
電力(W)消費/5、待機/0.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/71×77×107ACアダプター/45×40×65
モーター定格DC24V 50mA
関連キーワード