スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで)
ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクタのはんだ付け。
全長(mm)160(コード、キャップ除)
消費電力(W)40
仕様ガンタイプ
適合こて先:980-T-BI
トラスコ品番351-4200
質量(g)92(コード、キャップ除)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)20~130(スイッチオン時)
プラグ平型プラグ
標準こて先BI型
電源コード2芯ゴムコード
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
はんだ送りとはんだ付けを同時に片手だけで出来ます。手動の為、作業者のペースではんだ付けが出来てセルラインに最適です。
用途はんだ付け作業に。
電源(V)AC26
消費電力(W)65
付属品こて先/T18-CF3
幅(mm)170
奥行(mm)23
高さ(mm)180
制御温度(℃)200~480
質量(g)390
トラスコ品番384-4030
適合機種HAKKO FX-888、FX-888D
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)50
セット内容本体、ロックキー
質量(g)61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターセラミックヒーター
設定温度範囲200~500℃
標準こて先B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)無負荷時±1
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品簡易こて台×1個
電源(V)AC100(50/60Hz)
スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで)
ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け
全長(mm)205
消費電力(W)20/130 (スイッチオン時)
トラスコ品番351-4196
種別ストレート
質量(g)48
電源(V)AC100 (50/60Hz)
電源コード(m)1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ヤスリで加工できる大型銅こて先付
電源(V)AC100(50/60Hz)
安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。
オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。
付属品スポンジ付
トラスコ品番780-6035
適合機種FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01
質量(g)502
タイプペンシルタイプ
ベース寸法(mm)Φ85×D140
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
鉛フリーはんだ対応
関連キーワード