25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状耐蝕鉄メッキコテ先 トラスコ品番367-8504 質量(g)40 使用できるこて部515 こて先形状耐蝕鉄メッキこて先
1個
499 税込549
当日出荷


温度制御はんだこて HAKKO(白光) 動画あり
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm)233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W)50 セット内容本体、ロックキー 質量(g)61(こて先B型をつけた場合) 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターセラミックヒーター 設定温度範囲200~500℃ 標準こて先B型 (No.T18-B) リップル温度(℃)無負荷時±1
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
適合FX-971/ FX-972 全長(mm)174(こて先 T50-D1を付けた場合) 質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合) 消費電力(W)70 内容こて部 FX-9703/取扱説明書 コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 温度設定範囲(℃)50~450
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

温められたN2ガスの効果ではんだ付け性向上。 ぬれ性・拡がり性の悪い鉛フリーはんだや高温はんだのはんだ付けに効果的で、ブリッジを起こしやすい部品等でも発生しにくくなります。 こて先とノズル組品の先端から均一にN2ガスを出すことにより、酸素を遮断し、部品やこて先の酸化を防ぎます。 こてだけで加熱するよりも、より効率よく加熱できるため、作業性のアップや作業性を落とすことなく、こて先温度を下げることができます。
適合FX-971/ FX-972 全長(mm)227 (こて先 T39-D24を付けた場合) 質量(g)49(こて先 T39-D24、ノズル組品Dを付けた場合) 消費電力(W)95 (24V) 内容こて部 FX-9702/取扱説明書 コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 温度設定範囲(℃)50~450
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
適合FX-971/ FX-972 セット内容こて部 FX-9703/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書 全長(mm)174 (こて先 T50-D1を付けた場合) 質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合) 消費電力(W)70 (24V) コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 温度設定範囲(℃)50~450
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。 FX-9704とノズル組品を使用することでN2仕様に。 N2の熱風で予備加熱することで、セラミックコンデンサなどへの急加熱による部品へのダメージを抑制します。 また、N2が酸素を遮断することでこて先の酸化を防止します。
適合FX-971/ FX-972 全長(mm)196 (こて先 T50-D1を付けた場合) 質量(g)35 (こて先 T50-D1、ノズル組品Aを付けた場合) 消費電力(W)70 (24V) 内容こて部 FX-9704/取扱説明書 コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 温度設定範囲(℃)50~450
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

温められたN2ガスの効果ではんだ付け性向上。 ぬれ性・拡がり性の悪い鉛フリーはんだや高温はんだのはんだ付けに効果的で、ブリッジを起こしやすい部品等でも発生しにくくなります。 こて先とノズル組品の先端から均一にN2ガスを出すことにより、酸素を遮断し、部品やこて先の酸化を防ぎます。 こてだけで加熱するよりも、より効率よく加熱できるため、作業性のアップや作業性を落とすことなく、こて先温度を下げることができます。
適合FX-971/ FX-972 セット内容こて部 FX-9702/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/取扱説明書 全長(mm)227 (こて先 T39-D24を付けた場合) 質量(g)49(こて先 T39-D24、ノズル組品Dを付けた場合) 消費電力(W)95 (24V) コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 温度設定範囲(℃)50~450
1セット
27,980 税込30,778
5日以内出荷

通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。 FX-9704とノズル組品を使用することでN2仕様に。 N2の熱風で予備加熱することで、セラミックコンデンサなどへの急加熱による部品へのダメージを抑制します。 また、N2が酸素を遮断することでこて先の酸化を防止します。
適合FX-971/ FX-972 セット内容こて部 FX-9704/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書 全長(mm)196 (こて先 T50-D1を付けた場合) 質量(g)35 (こて先 T50-D1、ノズル組品Aを付けた場合) 消費電力(W)70 (24V) コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 温度設定範囲(℃)50~450
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷

マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。 ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
適合機種FM-2032
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HAKKO(白光)こて先
エコ商品
400Wはんだこて FX-805/FX-8004/FX-8005用こて先
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

こて先の先端に溝があるタイプ。 はんだ付け部分への熱供給が良く、フローアップ不足の解消が可能です。
1セット(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HAKKO(白光)こて先/SSBC2型
エコ商品
こて先先端がスリムタイプになっているため周辺部品に干渉することなくはんだ付けが出来ます。
用途熱容量を必要し、部品間が狭いはんだ付け部に。FX-8003用交換こて先に。FX-801用交換こて先に。 適合【コテ】FX801 トラスコ品番151-8739 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

HAKKO(白光)こて先 0.6D型
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。 ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
種別0.6D型 適合機種FM-2032 質量(g)3.22
1セット(10個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

HAKKO(白光)こて先 3.2D型
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。 ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
種別3.2D型 適合機種FX-801 質量(g)23
1セット(5個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

電気製品の修理から板金加工まで対応できるはんだこて 熱伝導の良い大型銅こて先を採用 銅こて先のため、先端を作業に合わせてヤスリなどで加工が可
全長(mm)365 消費電力(W)150 質量(g)580 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度(℃)420~450 ヒーターニクロム 容量(W)150 こて先形状I型 こて先(Φmm)16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

HAKKO(白光)ノズル組品B
用途FM-2032用N2オプションパーツ 適合(こて先)T30-KN ノズル長(mm)22.7 先端外径(Φmm)2.5
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HAKKO(白光)ノズル組品C
用途FM-2032用N2オプションパーツ 適合(こて先)T30-J ノズル長(mm)20.5 先端外径(Φmm)4
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

HAKKO(白光)ノズル組品A
用途FM-2032用N2オプションパーツ 適合(こて先)T30-D1、T30-D06、T30-I 、T30-KU ノズル長(mm)21.5 先端外径(Φmm)3.1
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

501用交換コテ先です。 耐蝕鉄メッキコテ先を採用しています。 耐蝕コテ先30W用段付きです。
先端形状BSB4型 質量(g)20 使用できるこて部501ST
1個ほか
特価
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAKKO(白光)ノズル組品D
用途FM-2032用N2オプションパーツ 適合(こて先)T30 シリーズ ノズル長(mm)15.5 先端外径(Φmm)4.9
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

電気配線や金属のはんだ付けに 熱伝導の良い銅こて先を採用 作業に合わせて先端をヤスリなどで加工が可能 加工できる銅こて先付き 先端を作業に合わせてヤスリで加工が可能 配線のはんだ付け 油やさびを取り除けば、金属のはんだ付けも簡単
電源(V)100 標準こて先I型
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端を作業に合わせてヤスリで加工が可能 めっきを施していない銅のこて先のため、ヤスリで加工が可能です。 使っていくうちにこて先が侵食され形が変わっていきます。その時にヤスリで整えます。 油やさびを取り除けば、金属のはんだ付けも簡単 はんだ付けする所に付着している油やさびをサンドペーバー(#180~320)で取り除き、金属の下地をだして金属加工用のフラックスを塗布すれば、金属のはんだ付けも簡単に行えます。
電力(W)30 形状I型 全長(mm)237 寸法A(mm)6 寸法B(mm)13 寸法C(mm)35
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷