人気のI型に、はんだとペーストをセットした便利なはんだ付けセット。
家庭用コンセントでも可。
用途銅、真鍮、トタン、ブリキ板の補修に。
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品簡易こて台×1個
電源(V)AC100(50/60Hz)
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)80
最高温度(℃)545
トラスコ品番849-7128
全長(mm)270
質量(g)229
電源(V)AC100
標準こて先K型(338-T)
こて先形状K型
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステンドグラス制作に使用するはんだこて。
専用の耐蝕こて先を使用し、美しい加工が行える。
L型形状で、奥から手前に引きながらのはんだ付けがしやすく、長時間の作業でも疲れにくい。
80Wのスタンダードタイプ。カパーテープの製作におすすめ。
質量(g)135
消費電力(W)80
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×高さH)(mm)127×174
ヒーターニクロムヒーター
標準こて先Φ8×95mm(No.ESS8)
プラグ形状平型プラグ
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで)
ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け
全長(mm)205
消費電力(W)20/130 (スイッチオン時)
トラスコ品番351-4196
種別ストレート
質量(g)48
電源(V)AC100 (50/60Hz)
電源コード(m)1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)50
セット内容本体、ロックキー
質量(g)61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターセラミックヒーター
設定温度範囲200~500℃
標準こて先B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)無負荷時±1
ヤスリで加工できる大型銅こて先付
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合機種337、338
質量(g)20
ロック式スリーブのはんだこて。こて先の形状・作業内容に応じてスリーブの色を変えると、作業効率アップ。
適合機種FX-950、FX-951、FX-952
コード長さ(m)1.2
消費電力70W(24V)
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲200~450℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
ロック式スリーブのはんだこて
適合機種FM-203、FM-204、FM-205、FM-206
コード長さ(m)1.2
消費電力70W(24V)
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲200~450℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
N2はんだこて
HAKKO FM-202/FM-203/FM-204/FM-205/FM-950/FM-951/FM-952に対応
消費電力(W)70(24V)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲200~450℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
適合【こて先・ノズル組品】T37シリーズ、【こて台】FH-220
適合機種FX-805
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。
顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。
ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。
豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。
新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。
微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
適合FX-971/ FX-972
全長(mm)174(こて先 T50-D1を付けた場合)
質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)
消費電力(W)70
内容こて部 FX-9703/取扱説明書
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
温度設定範囲(℃)50~450
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。
顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。
ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。
豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。
新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。
微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
適合FX-971/ FX-972
セット内容こて部 FX-9703/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書
全長(mm)174 (こて先 T50-D1を付けた場合)
質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)
消費電力(W)70 (24V)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
温度設定範囲(℃)50~450
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
適合機種337
質量(g)40
ナイフ型で、線・面・点の3つのあて方が可能なタイプ。
広い面積を引きはんだしたいときに最適なタイプ。
適合機種JUNIOR
質量(g)60
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
537用交換ヒーターです。
用途573用交換ヒーター
適合537
トラスコ品番849-7191
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
適合HAKKO 851
トラスコ品番853-6714
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
ウルトラパワー 400Wはんだこて FX-805に接続して使用できるN2はんだこてです。
適合【こて先・ノズル組品】T37シリーズ、【こて台】FH-220
適合機種FX-805
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。
顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。
ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。
豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。
新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。
微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
FX-9704とノズル組品を使用することでN2仕様に。
N2の熱風で予備加熱することで、セラミックコンデンサなどへの急加熱による部品へのダメージを抑制します。
また、N2が酸素を遮断することでこて先の酸化を防止します。
適合FX-971/ FX-972
全長(mm)196 (こて先 T50-D1を付けた場合)
質量(g)35 (こて先 T50-D1、ノズル組品Aを付けた場合)
消費電力(W)70 (24V)
内容こて部 FX-9704/取扱説明書
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
温度設定範囲(℃)50~450
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
棒はんだも軽々溶かす驚異的なウルトラパワーのFX-805
白光史上最高の400Wコンポジットヒーター搭載で驚異的な加熱を実現
全長(mm)255(こて先T37-D24を付けた場合)
質量(g)69(こて先T37-D24とノズル組品Bを付けた場合)
消費電力(W)390 (30V)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲50~500℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。
顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。
ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。
豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。
新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。
微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
FX-9704とノズル組品を使用することでN2仕様に。
N2の熱風で予備加熱することで、セラミックコンデンサなどへの急加熱による部品へのダメージを抑制します。
また、N2が酸素を遮断することでこて先の酸化を防止します。
適合FX-971/ FX-972
セット内容こて部 FX-9704/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書
全長(mm)196 (こて先 T50-D1を付けた場合)
質量(g)35 (こて先 T50-D1、ノズル組品Aを付けた場合)
消費電力(W)70 (24V)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
温度設定範囲(℃)50~450
1セット
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
400Wはんだこて FX-805/FX-8004/FX-8005用こて先
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質なモノづくりを支えるIHはんだこて。
微小こて先でも独自技術のパワーアシスト機能で優れた熱供給を実現。
内層に大グランドパターンのある多層基板など高難易度のはんだ付けに最適。
全長(mm)【こて部 (こて先2.4D型を付けた場合)】190(350℃・400℃のこて先を付けた場合)、193(450℃のこて先を付けた場合)
消費電力(W)28~85
トラスコ品番751-6916
セット内容FX-100ステーション、耐熱パッド、電源コード、こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付>、こて部(FX-1001)、耐熱カバーグリーン、耐熱カバーグレー、登録書
質量(kg)ステーション部:3
質量(g)こて部:31(こて先400℃、2.4D型を付けた場合)
出力(W)50
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.3
ヒーターIH(高周波誘導加熱式)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:127×150×167
設定温度範囲T31-01シリーズ:450℃、T31-02シリーズ:400℃、T31-03シリーズ:350℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)無負荷時±1.1
周波数(MHz)13.56
プラグ形状2極接地型プラグ
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
蓄熱タイプのこて先採用でより簡単に焼きムラのない線が描けます。革製品も含めた簡単な加工や、ウッドバーニングの入門機に最適な機種です。
用途革製品や木製品の装飾、文字入れに
全長(mm)95
消費電力(W)7.5
トラスコ品番469-2420
セット内容ペン先/1B型(T21-B1)引き抜きパッド/B3617
質量(g)(ステーション部)420、(こて部※コード、ペン先除く)30
電源(V)100
コード長さ(m)1.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)65×80×95
ペン先B型 (No.T21-B1)
プラグ形状平型プラグ
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
適合ニクロム80W用
トラスコ品番849-7229
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
持ち手が細く、はんだ付けしやすい。
ニクロムヒーターはんだこての20W相当。
はじめてはんだ付けされる方にも使いやすいホビーはんだこて。
全長(mm)こて部:95
消費電力(W)7.5
セット内容マイペン、引き抜きパッド、ペン先(T21-D16)、遮蔽板
質量(kg)ステーション部:0.42
質量(g)こて部:30
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:65×80×95
ペン先1.6D型 (No.T21-D16)
プラグ形状平型プラグ
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
IH方式はこて先自体が発熱・一定温度を保持する方式のため、こて先の温度低下が発生すると自動的にこて先が発熱し、設定された温度まで復帰します。小さなこて先でパワーが必要な個所へのはんだ付に適しています。
仕様仕様:本体セット●電源:AC100V 50/60Hz(2極接地型プラグ)セット内容:本体・こて部(イエロースリーブ付)・耐熱パッド・電源コード・スリーブ(グリーン・グレー)・こて台(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付)●※こて先は付属していません。別途必要なこて先を選定ください。
消費電力(W)28~85
アズワン品番3-9230-01-22
校正証明書点検・検査書
1セット
¥73,980
税込¥81,378
13日以内出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を採用。簡単な電気用品の修理から銅・ステンレス製品の補修、板金加工まで。安全のため、こて台をお使いください。(別売)。全長と重量はコードを除きます。
校正証明書点検・検査書
関連キーワード