カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(59)
    • はんだごて(46)
    • はんだ・フラックス(9)
    • はんだ吸煙器(1)
  • 制御機器(1)
    • 機構部品(電子部品)(1)
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • モノタロウ(3)
  • goot(太洋電機産業)(77)
  • エレキット(16)
  • 技術評論社(2)
  • TRUSCO(11)
  • 黒田テクノ(2)
  • サンハヤト(9)
  • RS PRO(995)
  • Panasonic(パナソニック)(755)
  • MURATA(村田製作所)(341)
  • KOA(252)
  • VISHAY(215)
  • HARWIN(206)
  • WURTH ELEKTRONIK(180)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(174)
  • YAGEO(158)
  • BOURNS(148)
  • SAMTEC(129)
  • WEIDMULLER(107)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「はんだ付け」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛入り共晶はんだ FS-313 シリーズ HAKKO(白光)鉛入り共晶はんだ FS-313 シリーズHAKKO(白光)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
スッと溶け強度があり、作業性と信頼性にすぐれた共晶はんだで、融点も低いため、初めてはんだ付けをする方にもおすすめです。
成分フラックスなし長さ(mm)250線径(Φmm)3融点(℃)183関連資料(3.24MB)組成スズ 63% / 鉛 37%
鉛入り共晶はんだ FS-311 シリーズ HAKKO(白光)鉛入り共晶はんだ FS-311 シリーズHAKKO(白光)
799税込879
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スッと溶け強度があり、作業性と信頼性にすぐれた共晶はんだで、融点も低いため、初めてはんだ付けをする方にもおすすめです。
成分フラックス入り(ROM1)長さ(m)10融点(℃)183関連資料(3.24MB)組成スズ 63% / 鉛 37%
はんだ ヘクスゾール 鉛フリー 共晶 HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛フリー 共晶HAKKO(白光)
279税込307
1セット(1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすいはんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き無洗浄タイプのフラックス入り
用途JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、 多くのモノづくりの現場で採用された 鉛フリーはんだです。成分鉛フリーはんだタイプフラックス無洗浄分類フラックスROM1融点(℃)227組成スズ99%/銅0.7%/ニッケル0.05%(ゲルマニウム0.01%以下添加)
はんだ ヘクスゾール 鉛フリー HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛フリーHAKKO(白光)
289税込318
1セット(1個)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすいはんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き無洗浄タイプのフラックス入り
用途JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、 多くのモノづくりの現場で採用された 鉛フリーはんだです。成分鉛フリーはんだタイプフラックス無洗浄分類フラックスROL1融点(℃)217-220組成スズ 96.5% / 銀 3% / 銅 0.5%
はんだ ヘクスゾール 鉛入り HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛入りHAKKO(白光)
479税込527
1セット(1個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすいはんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き無洗浄タイプのフラックス入り
用途粘り気があり、板金作業や金属加工にオススメのはんだです。成分スズ50%、鉛50%融点(℃)183-215
はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶 HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶HAKKO(白光)
289税込318
1セット(1個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすいはんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き無洗浄タイプのフラックス入り
用途粘り気があり、板金作業や金属加工にオススメのはんだです。成分スズ63%、鉛37%タイプフラックス無洗浄分類フラックスROM1融点(℃)183
HAKKO JUNIOR はんだ付セット HAKKO(白光)HAKKO JUNIOR はんだ付セットHAKKO(白光)
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
人気のI型に、はんだとペーストをセットした便利なはんだ付けセット。家庭用コンセントでも使用可能。
用途銅、真鍮、トタン、ブリキ板の補修に消費電力(W)100
こて先/SSBC2型 HAKKO(白光)こて先/SSBC2型HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
こて先先端がスリムタイプになっているため周辺部品に干渉することなくはんだ付けが出来ます。
用途熱容量を必要し、部品間が狭いはんだ付け部に。FX-8003用交換こて先に。FX-801用交換こて先に。適合【コテ】FX801トラスコ品番151-8739RoHS指令(10物質対応)対応
はんだこて部 FX-8806 コンバージョンキット HAKKO(白光)はんだこて部 FX-8806 コンバージョンキットHAKKO(白光)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
パワーが必要なはんだ付けに最適コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこてはんだこて FX-888DXに接続して使用
仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/こて台 FH-800(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)シルバー/品番 FH800-06SV/取扱説明書全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合)消費電力(W)95(26V)温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
はんだこて部 FX-8806 HAKKO(白光)はんだこて部 FX-8806HAKKO(白光)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
パワーが必要なはんだ付けに最適コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこてはんだこて FX-888DXに接続して使用
仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/取扱説明書全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合)消費電力(W)95(26V)温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
N2はんだこて部 FX-9702 24V-95W コンバージョンキット HAKKO(白光)N2はんだこて部 FX-9702 24V-95W コンバージョンキットHAKKO(白光)
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷
温められたN2ガスの効果ではんだ付け性向上。 ぬれ性・拡がり性の悪い鉛フリーはんだや高温はんだのはんだ付けに効果的で、ブリッジを起こしやすい部品等でも発生しにくくなります。 こて先とノズル組品の先端から均一にN2ガスを出すことにより、酸素を遮断し、部品やこて先の酸化を防ぎます。 こてだけで加熱するよりも、より効率よく加熱できるため、作業性のアップや作業性を落とすことなく、こて先温度を下げることができます。
適合FX-971/ FX-972セット内容こて部 FX-9702/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/取扱説明書全長(mm)227 (こて先 T39-D24を付けた場合)質量(g)49(こて先 T39-D24、ノズル組品Dを付けた場合)消費電力(W)95 (24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
N2はんだこて部 FX-9702 24V-95W HAKKO(白光)N2はんだこて部 FX-9702 24V-95WHAKKO(白光)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
温められたN2ガスの効果ではんだ付け性向上。 ぬれ性・拡がり性の悪い鉛フリーはんだや高温はんだのはんだ付けに効果的で、ブリッジを起こしやすい部品等でも発生しにくくなります。 こて先とノズル組品の先端から均一にN2ガスを出すことにより、酸素を遮断し、部品やこて先の酸化を防ぎます。 こてだけで加熱するよりも、より効率よく加熱できるため、作業性のアップや作業性を落とすことなく、こて先温度を下げることができます。
適合FX-971/ FX-972全長(mm)227 (こて先 T39-D24を付けた場合)質量(g)49(こて先 T39-D24、ノズル組品Dを付けた場合)消費電力(W)95 (24V)内容こて部 FX-9702/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
はんだこて FX-971 100V 2極接地P こて、こて台なし HAKKO(白光)はんだこて FX-971 100V 2極接地P こて、こて台なしHAKKO(白光)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。
セット内容本体/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)ステーション部:1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100出力電圧(V)ステーション部:AC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133リップル温度(℃)無負荷時±3温度設定範囲(℃)50~450プラグ形状2極接地型プラグ
はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。 こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。 ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。 新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)ステーション部:1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100、こて部:95(24V)出力電圧(V)ステーション部:AC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133ヒーターこて部:コンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±3こて部リーク電圧<2こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450プラグ形状2極接地型プラグ
はんだこて FX-805 100V 2極接地P こて、こて台なし HAKKO(白光)はんだこて FX-805 100V 2極接地P こて、こて台なしHAKKO(白光)
63,980税込70,378
1セット
5日以内出荷
400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)460ヒーターこて部/コンポジットヒーター設定温度範囲50~500℃ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)ステーション質量(kg)3.9こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±5ステーション出力AC30Vこて部消費電力390W (30V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
はんだこて FX-805 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)はんだこて FX-805 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
79,980税込87,978
1セット
当日出荷
400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、こて部 FX-8004、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)460ヒーターこて部/コンポジットヒーター設定温度範囲50~500℃ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)ステーション質量(kg)3.9こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±5ステーション出力AC30Vこて部消費電力390W (30V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー FT-802 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ワイヤーストリッパー FT-802 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
62,980税込69,278
1セット
当日出荷
熱式のワイヤーストリッパーを使用することでより高品質で、より精密な被覆処理が可能です。 芯線を傷つけず、リード線の被覆をシャープにストリップできます。 宇宙用はんだ付け工程標準としてJAXAが情報提供しているJERG-0-0039に適合しています。
用途高品質で精密な被膜処理にトラスコ品番166-7881セット内容ハンドル(リードアジャスター付)、六角穴付止めねじ(M2.5×2.5)×2、六角レンチ(1.27mm)、取扱説明書幅(mm)76全長(mm)153高さ(mm)159質量(g)47奥行(mm)161電源(V)100消費電力(W)76コード長さ(m)【電源】1.6、【コテ部】1.3
FNー1010 100V 2極接地 HAKKO(白光)FNー1010 100V 2極接地HAKKO(白光)
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
IoT対応はんだこて はんだ付け時のこて先温度をモニタリングし可視化 FG100Bとの連動で自動で温度の測定・校正・補正の結果を記録
用途はんだ付け時のトレースをしたいとき こて先温度管理のヒューマンエラーを低減したいとき はんだこての複数台管理をしたいとき消費電力(W)100最高温度(℃)450適合鉛フリーはんだ対応、コテ:T36シリーズトラスコ品番163-9848質量(kg)2電源(V)100コード長さ(m)コテ部:1.2抵抗(Ω)アース間:2リーク電圧(mV)2アズワン品番64-8525-19
ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
ホットエアー付きパワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ ホットエアーはバキューム機能が標準装備 はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション 7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応 ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101 はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805 熱風式リワーク ホットエアーこて部 新型ノズルの採用で温度特性向上 バキュームピックアップ機能搭載 ピックアップのタイミングが一目でわかる!
ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ
ハッコーFR-701 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFR-701 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
109,800税込120,780
1台
予約販売
パワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取りの機能面がスペックアップ リワーク作業がより安全・確実に 2 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこてを標準装備した2ポート リワークステーション 種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業に対応 標準装備の140Wはんだ吸取器、Lタイプはんだこて(T19シリーズ)の他に、4種類のアプリケーションが使用できます。 こて先/ノズルは、こて先とヒーターが分かれているセパレートタイプでコストパフォーマンスに優れています。
ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ
ハッコーJUNIOR JI 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JI 平型プラグHAKKO(白光)
1,698税込1,868
1本
6日以内出荷
電気配線や金属のはんだ付けに 熱伝導の良い銅こて先を採用 作業に合わせて先端をヤスリなどで加工が可能 加工できる銅こて先付き 先端を作業に合わせてヤスリで加工が可能 配線のはんだ付け 油やさびを取り除けば、金属のはんだ付けも簡単
電源(V)100標準こて先I型
ハッコーJUNIOR JI 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JI 平型プラグHAKKO(白光)
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
先端を作業に合わせてヤスリで加工が可能 めっきを施していない銅のこて先のため、ヤスリで加工が可能です。 使っていくうちにこて先が侵食され形が変わっていきます。その時にヤスリで整えます。 油やさびを取り除けば、金属のはんだ付けも簡単 はんだ付けする所に付着している油やさびをサンドペーバー(#180~320)で取り除き、金属の下地をだして金属加工用のフラックスを塗布すれば、金属のはんだ付けも簡単に行えます。
電力(W)30形状I型全長(mm)237寸法A(mm)6寸法B(mm)13寸法C(mm)35
空気清浄タイプ吸煙器 HAKKO(白光)空気清浄タイプ吸煙器HAKKO(白光)
77,980税込85,778
1セット
当日出荷
静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
消費電力(W)120処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)7.2電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)プラグ形状2極接地型プラグ静圧(kPa)1.5
固定スプリング HAKKO(白光)固定スプリングHAKKO(白光)
639税込703
1個
3日以内出荷
適合機種my pen、my pen (はんだ付け用)、my pen α
引き抜きパッド HAKKO(白光)引き抜きパッドHAKKO(白光)
819税込901
1個
3日以内出荷
適合機種my pen、my pen (はんだ付け用)、my pen α
マイペン 100V 平型プラグ HAKKO(白光)マイペン 100V 平型プラグHAKKO(白光)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
持ち手が細く、はんだ付けしやすい。 ニクロムヒーターはんだこての20W相当。 はじめてはんだ付けされる方にも使いやすいホビーはんだこて。
全長(mm)こて部:95消費電力(W)7.5セット内容マイペン、引き抜きパッド、ペン先(T21-D16)、遮蔽板質量(kg)ステーション部:0.42質量(g)こて部:30電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:65×80×95ペン先1.6D型 (No.T21-D16)プラグ形状平型プラグ
ヒートシンク HAKKO(白光)ヒートシンクHAKKO(白光)(1件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
熱に弱い部品をはんだ付けする時に使用する放熱クリップ。
ハッコーステンドグラス MJET 100V-80W 平型プラグ ESS付 HAKKO(白光)ハッコーステンドグラス MJET 100V-80W 平型プラグ ESS付HAKKO(白光)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
ステンドグラス制作に使用するはんだこて。 専用の耐蝕こて先を使用し、美しい加工が行える。 L型形状で、奥から手前に引きながらのはんだ付けがしやすく、長時間の作業でも疲れにくい。 80Wのスタンダードタイプ。カパーテープの製作におすすめ。
質量(g)135消費電力(W)80電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×高さH)(mm)127×174ヒーターニクロムヒーター標準こて先Φ8×95mm(No.ESS8)プラグ形状平型プラグ
ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-80W 平型P HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-80W 平型PHAKKO(白光)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
人気のI型に、はんだとペーストをセットした便利なはんだ付けセット。 家庭用コンセントでも可。
用途銅、真鍮、トタン、ブリキ板の補修に。
ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-60W 平型P HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-60W 平型PHAKKO(白光)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
3日以内出荷
人気のI型に、はんだとペーストをセットした便利なはんだ付けセット。 家庭用コンセントでも可。
用途銅、真鍮、トタン、ブリキ板の補修に。
ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-40W 平型P HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-40W 平型PHAKKO(白光)
1,598税込1,758
1セット
3日以内出荷
人気のI型に、はんだとペーストをセットした便利なはんだ付けセット。 家庭用コンセントでも可。
用途銅、真鍮、トタン、ブリキ板の補修に。
ハッコーFX-8302 27V-150W HAKKO(白光)ハッコーFX-8302 27V-150WHAKKO(白光)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
HAKKO FX-838専用N2はんだこて。 N2ガスと予熱効果ではんだ付け性が大幅に向上! 高出力150WのN2はんだこて。
全長(mm)195(こて先2.4D型を付けた場合)消費電力(W)150(27V)質量(g)41(こて先2.4D型とノズル組品Dを付けた場合)コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ハッコーFX-100 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFX-100 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
高品質なモノづくりを支えるIHはんだこて。 微小こて先でも独自技術のパワーアシスト機能で優れた熱供給を実現。 内層に大グランドパターンのある多層基板など高難易度のはんだ付けに最適。
全長(mm)【こて部 (こて先2.4D型を付けた場合)】190(350℃・400℃のこて先を付けた場合)、193(450℃のこて先を付けた場合)消費電力(W)28~85トラスコ品番751-6916セット内容FX-100ステーション、耐熱パッド、電源コード、こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付>、こて部(FX-1001)、耐熱カバーグリーン、耐熱カバーグレー、登録書質量(kg)ステーション部:3質量(g)こて部:31(こて先400℃、2.4D型を付けた場合)出力(W)50電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.3ヒーターIH(高周波誘導加熱式)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:127×150×167設定温度範囲T31-01シリーズ:450℃、T31-02シリーズ:400℃、T31-03シリーズ:350℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±1.1周波数(MHz)13.56プラグ形状2極接地型プラグ
ハッコーFM-2032 コンバージョンキット HAKKO(白光)ハッコーFM-2032 コンバージョンキットHAKKO(白光)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
微細なはんだ付けがお手持ちのステーションで可能に。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
全長(mm)170 (こて先1D型をつけた場合)消費電力(W)48(24V)トラスコ品番751-6878セット内容こて部(FM-2032)、耐熱パッド、こて台<クリーニングスポンジ付>、中継コード質量(g)14 (こて先1D型をつけた場合)コード長さ(m)1.3ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ハッコーFM-2032 24V-48W HAKKO(白光)ハッコーFM-2032 24V-48WHAKKO(白光)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
微細なはんだ付けがお手持ちのステーションで可能に。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
全長(mm)170 (こて先1D型をつけた場合)消費電力(W)48(24V)トラスコ品番751-6860セット内容こて部(FM-2032)質量(g)14 (こて先1D型をつけた場合)コード長さ(m)1.3ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ハッコーFM-2030 24V-140W HAKKO(白光)ハッコーFM-2030 24V-140WHAKKO(白光)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
140Wのハイパワー高熱容量はんだこて。 電源基板・ヒートシンク・シールドケース・同軸ケーブルなどのはんだ付けに最適。 微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。
全長(mm)224 (こて先2.4D型を付けた場合)消費電力(W)140(24V)質量(g)41 (こて先2.4D型を付けた場合)コード長さ(m)1.3ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ハッコーFH-810 ペンスタンド HAKKO(白光)ハッコーFH-810 ペンスタンドHAKKO(白光)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
適合機種my pen、my pen(はんだ付け用)、my pen α
ハッコー373 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコー373 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
片手ではんだ付け可能な自動はんだ供給装置。 はんだ送り時間と速度が設定可能。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×110×215消費電力(W)6仕様はんだ送り時間:0~7秒間、はんだ送り量:0~182mm、はんだ戻し量:0~5mm(固定速度)適合1kg巻はんだまで使用可能質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hzはんだ送り速度(mm/s)4.5~26はんだ径(Φ)0.6、0.65、0.8、1.0、1.2、1.6mmモードオート/マニュアルプラグ形状2極接地型プラグ
こて先 溝付き HAKKO(白光)こて先 溝付きHAKKO(白光)
21,980税込24,178
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
こて先の先端に溝があるタイプ。 はんだ付け部分への熱供給が良く、フローアップ不足の解消が可能です。
こて先(T30・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T30・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。 ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
適合機種FM-2032
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら