小さな基板のはんだ付け、基板の修正に最適。
ネジを緩めるだけの槽交換が簡単にできる。はんだの種類によって槽を替えたり、本体ひとつで大きさの違う槽(50角と75角)を使い分けたりと、一台で多様にお使いいただけます。
立ち上がり特性の向上で立ち上がり時間が早くなりました。
槽寸法(mm)50×42×50
制御温度(℃)200~450(槽50角使用時)
トラスコ品番835-6872
セット内容FX-300小型アナログはんだ槽(槽50角)、除去プレート、六角レンチ
質量(kg)本体/1.7(除はんだ・コード)・はんだ/0.85
消費電力(W)195
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220
電源(AC100V)50/60Hz
1セット
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
はんだの種類に合わせたパラメーター設定が可能。
長寿命特殊コートはんだ槽付。
デジタル表示で温度管理が確実にでき、高い温度精度を実現。
槽内寸法(mm)50×43.5×50
制御温度(℃)200~450(50角槽)
仕様デジタルタイプ、パラメーター設定、オフセット方式、タイマー機能、特殊コートはんだ槽(50角)(溶解はんだ容量0.85kg)
トラスコ品番334-4797
セット内容本体/電源コード付、特殊コートはんだ槽50角(No.A1539)、除去プレート(No.B2932)、はんだ屑受け(No.B2919)、六角レンチ/2.5mm(No.B1417)
質量(kg)1.7(除はんだ・コード)
消費電力(W)200
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220
電源コード3芯ゴムコード、2極接地型プラグ付
1台
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
最高温度 530℃、550Wハイパワー静止はんだ槽
耐久性に優れた3サイズの槽をラインアップ
安全性と利便性を追求した機能を搭載
プラグ形状2極接地型プラグ
消費電力(W)550
電源(V)AC100(50/60Hz)
セット内容本体/75角槽(本体に付属) 品番 A5068/はんだ屑受け 品番 B2919/はんだ槽カバー 品番 B5322/除去プレート 品番 B2932/六角レンチ(対辺2mm)/USB ケーブル 品番 B5129/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)
質量(kg)2.5
設定温度(℃)50角:50~530/75角:50~500/100角:50~450
溶解はんだ量(kg)50角:0.85/75角:1.9/100角:2.75
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:162×239×100/はんだ槽カバー取付け時:162×239×123
RoHS指令(10物質対応)対応
槽内寸法(mm)50角:50×50×42.5/75角:75×75×42.5/100角:100×100×53
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
1個
¥969,800
税込¥1,066,780
3日以内出荷
1個
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
材質ステンレス
適応FX-301B-01、FX-300-01
仕様特種コート
部品に合ったノズルでピンポイント加熱ができる噴流式はんだ槽
部品取外し時にスルーホールを塞ぐはんだをエアーでクリーニング
侵食激しいインペラーやチャンバー部を耐蝕処理した鉛フリー対応
設定温度(℃)常温~300
溶解はんだ量(kg)10
質量(kg)35
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)850
温度精度±2℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×245×550
プラグ形状2極接地型プラグ
1台
¥949,800
税込¥1,044,780
62日以内出荷
関連キーワード