温度測定の標準化が可能に
温度測定終了を自動でお知らせ
測定回数を自動でカウント
長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
質量(g)125
電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)
表示LCD表示:3 1/2桁
温度測定範囲(℃)0~700
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×44×140
温度センサーK (CA)熱電対
動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと)
許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲)
温度分解能(℃)1
使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
小さな基板のはんだ付け、基板の修正に最適。
ネジを緩めるだけの槽交換が簡単にできる。はんだの種類によって槽を替えたり、本体ひとつで大きさの違う槽(50角と75角)を使い分けたりと、一台で多様にお使いいただけます。
立ち上がり特性の向上で立ち上がり時間が早くなりました。
槽寸法(mm)50×42×50
制御温度(℃)200~450(槽50角使用時)
トラスコ品番835-6872
セット内容FX-300小型アナログはんだ槽(槽50角)、除去プレート、六角レンチ
質量(kg)本体/1.7(除はんだ・コード)・はんだ/0.85
消費電力(W)195
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220
電源(AC100V)50/60Hz
1セット
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
関連キーワード