「エスコ ガス式はんだこて」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はんだこて RED 白光 動画あり
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに 付属品簡易こて台×1個 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度制御はんだこて 白光 動画あり
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm)233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W)50 セット内容本体、ロックキー 質量(g)61(こて先B型をつけた場合) 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターセラミックヒーター 設定温度範囲200~500℃ 標準こて先B型 (No.T18-B) リップル温度(℃)無負荷時±1
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け 全長(mm)205 消費電力(W)20/130 (スイッチオン時) トラスコ品番351-4196 種別ストレート 質量(g)48 電源(V)AC100 (50/60Hz) 電源コード(m)1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

コードレスタイプなので携帯に便利です。
全長(mm)212(除キャップ) 消費電力アルカリ乾電池:6V(6W)ニッケル水素乾電池(2150mh):4.8V(5W) トラスコ品番284-5512 セット内容FX-901はんだこて(こて先B型:No.T11-B付)、保護キャップ 質量(g)76g(除電池) 電源単3乾電池×4本(別売) 連続使用時間アルカリ乾電池:約60分ニッケル水素乾電池(2150mh):約120分
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

関連カテゴリ